絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 21(3)
  • 25(1)
呼び
  • 6
  • 1/4(2)
  • 3/8(3)
  • 3/4(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 10(1)
  • 25(2)
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
  • 油研工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧力制御弁とは配管などの油圧を一定の圧力となるよう調整するバルブ。配管に設置したバルブの上流側の流れを調整し、二次側の圧力を設定した圧力に保つよう働き、圧力の設定は調節弁に付いているノブで設定できます。調整できる圧力は機種により異なりますが、1Mpa程度から21Mpaまで幅広い制御が可能です。リリーフ弁は、油圧回路の圧力が制御する最大圧力に達したとき、それ以上圧力が上がり油圧機器を破損しないよう油圧を系外に逃がします。圧力制御弁の種類によっては、ベントポートにリモート制御弁を接続することで、遠隔制御が可能です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
21(3)
25(1)
パイロット作動形リリーフ弁 油研工業パイロット作動形リリーフ弁油研工業
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。 また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁
電磁切換弁付リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁付リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
84,980税込93,478
1個
31日以内出荷から52日以内出荷
バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、アンロード操作を行えます。 ノーマルオープン(1)ノーマルクローズ(2)が選択でき、サージキラーも標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21構造バランスピストン形バルブ種類圧力制御弁
リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
63,980税込70,378
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 Pポート制御はバランスピストンタイプ、A・Bポート制御はダイレクトタイプとなります。
バルブ種類圧力制御弁
リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
39,980税込43,978
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)の利用からアンロード回路・遠隔操作への発展も可能です。
呼び6最高使用圧力(MPa)21構造バランスピストン形流量(L/min)(最大)190/(定格)120バルブ種類圧力制御弁

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

圧力制御弁