絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 21
  • 5(1)
  • 7(6)
  • 10(1)
  • 10.5(2)
  • 14(6)
  • 20.7(1)
  • 25(20)
  • 28(2)
  • 31.5(3)
  • 34.5(2)
  • 35(7)
  • 50(2)
  • 70(2)
呼び
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 2(2)
  • 3(5)
  • 6(3)
  • 10(1)
ブランド
  • ダイキン工業(13)
  • NACHI(不二越)(9)
  • 廣瀬バルブ(6)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(6)
  • 油研工業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
流量制御弁とは設定した流量となるように、油圧機器の油量を制御する弁。設定したい油の量は、流量制御弁の全面に付いているダイヤル設定器で調整できます。制御弁には流す油量範囲・接続口径・接続形式が色々あるため、使用に適した型式の選定が可能です。温度・圧力補償付きの流量制御弁は、油温や油圧が異なるときでも温度と圧力を補正し、一定の流量が維持できます。ストップ弁は、油圧機器に流す油を機器のメンテナンスなどで止めるときに使用する手動弁です。配管の途中にねじ込み式で接続しますが、同じように油圧機器の入口配管にねじ込みで接続し、手動で油量を調整する弁もあります。
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
7(6)
14(6)
21
25(20)
28(2)
31.5(3)
34.5(2)
35(7)
50(2)
70(2)
スロットルバルブ(728N) 廣瀬バルブスロットルバルブ(728N)廣瀬バルブ
5,598税込6,158
1個
当日出荷から22日以内出荷
ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油バルブ種類流量制御弁
温度補償付き スロットルバルブ 廣瀬バルブ温度補償付き スロットルバルブ廣瀬バルブ
7,798税込8,578
1個
当日出荷から27日以内出荷
使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類流量制御弁
鍛造製 ストップバルブ 廣瀬バルブ鍛造製 ストップバルブ廣瀬バルブ
6,298税込6,928
1個
当日出荷から52日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類その他バルブ
流量調整弁 油研工業流量調整弁油研工業
52,980税込58,278
1個
当日出荷から76日以内出荷
圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。
接続方式サブプレート取付形バルブ種類流量制御弁
絞り弁・チェック弁付絞り弁(ネジ接続形) ダイキン工業絞り弁・チェック弁付絞り弁(ネジ接続形)ダイキン工業
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。
仕様Hシリーズ絞り弁最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]バルブ種類流量制御弁
ヒロセ 圧力補償付き スロットルチェックバルブ(流量調整弁) NACHI(不二越)ヒロセ 圧力補償付き スロットルチェックバルブ(流量調整弁)NACHI(不二越)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
主としてアクチュエータの速度制御をするために使用します。 負荷(圧力)の変動があっても自動的に常に安定した流量をえられます。 片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能をもっており、 反対側の流れに対しては、チェック弁を通って、多くの流量を流す自由流となります。 工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
呼び3/8B最高使用圧力(MPa)21接続ねじRcクラッキング圧力(MPa)0.1以下流量調整範囲(L/min)1~23最低作動圧力(MPa)0.6
可変絞り弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変絞り弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
絞り弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)絞り弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。
バルブ種類流量制御弁
カウンタバランス弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)カウンタバランス弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
カウンタバランス弁をハイテグラシステム(積層型)にすることで、組付けを容易化し機種が多彩なた為ベストな選択ができます。
質量(kg)1.4構造ダイレクト形バルブ種類流量制御弁
流量調整弁ガスケット取付形 ダイキン工業流量調整弁ガスケット取付形ダイキン工業
83,980税込92,378
1台
翌日出荷
圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。微少流量から大流量まで制御できます。流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。
最高使用圧力(MPa)21トラスコ品番364-8664管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)0.08~105弁形式チェック弁付バルブ種類流量制御弁
流量制御弁 NACHI(不二越)流量制御弁NACHI(不二越)
83,980税込92,378
1台
5日以内出荷
圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
最高使用圧力(MPa)21仕様温度補償フローコントロールバルブ付属品六角穴付ボルトM10×75L 4本質量(kg)7.9管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]逆流量(L/min)120(チェック弁付補助プレート使用時)バルブ種類流量制御弁
スロットルバルブ NACHI(不二越)スロットルバルブNACHI(不二越)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
コンパクト軽量タイプで、取付けスペースがわずかです。ニードルバルブを特殊形状にしてあるため、流量制御がスムーズにできます。内部で圧力をバランスさせてあるため、高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です。
最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類流量制御弁
流量調整弁(ガスケット取付形) ダイキン工業流量調整弁(ガスケット取付形)ダイキン工業
58,980税込64,878
1台
当日出荷
圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。0.01L/minの微少流量より制御が可能です。ジャンピング現象が非常に少ない構造です。
最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.035[0.35]バルブ種類流量制御弁
絞り弁・チェック弁なし絞り弁(ネジ接続形) ダイキン工業絞り弁・チェック弁なし絞り弁(ネジ接続形)ダイキン工業
13,980税込15,378
1台
当日出荷
圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。
仕様Hシリーズ絞り弁最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]バルブ種類流量制御弁
絞り弁・チェック弁なし絞り弁(ガスケット取付形) ダイキン工業絞り弁・チェック弁なし絞り弁(ガスケット取付形)ダイキン工業
15,980税込17,578
1台
翌日出荷から3日以内出荷
仕様Hシリーズ絞り弁最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]特性圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。バルブ種類流量制御弁
圧力補償付き スロットルチェックバルブ(流量調整弁) 廣瀬バルブ圧力補償付き スロットルチェックバルブ(流量調整弁)廣瀬バルブ
29,980税込32,978
1個
27日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類流量制御弁
絞り弁・チェック弁付絞り弁(ガスケット取付形) ダイキン工業絞り弁・チェック弁付絞り弁(ガスケット取付形)ダイキン工業
21,980税込24,178
1台
翌日出荷から60日以内出荷
仕様Hシリーズ絞り弁最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]特性圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。バルブ種類流量制御弁
流量調整弁・チェック弁付流量調整弁 (圧力・温度補償付) ダイキン工業流量調整弁・チェック弁付流量調整弁 (圧力・温度補償付)ダイキン工業
63,980税込70,378
1個
翌日出荷
圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。 微少流量から大流量まで制御できます。 流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。 流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。
仕様チェック弁付き、オプション記号内容1:流量調整ハンドルロック用キー無、オプション記号内容2:ジャンピング防止機構付付属品六角穴付ボルト(M8×55)×4本質量(kg)3.9形式Jシリーズ流量調整弁呼び径1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]接続方式ガスケット取付形流量(L/min)自由流れ:30適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.035[0.35]制御流量(L/min)最大:30流量調整範囲(L/min)~30
スロットルチェックバルブ 廣瀬バルブスロットルチェックバルブ廣瀬バルブ
25,980税込28,578
1個
27日以内出荷
使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類流量制御弁
電磁操作ストップバルブ 廣瀬バルブ電磁操作ストップバルブ廣瀬バルブ
55,980税込61,578
1個
37日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類電磁制御弁
流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
47,980税込52,778
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型をシリーズUP致しました。 標準型式にて圧力温度補償仕様条件に合わせた選択を可能としました。
バルブ種類流量制御弁通し始め圧力(Mpa)0.04
カウンタバランス弁(スレッド・カズケット型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)カウンタバランス弁(スレッド・カズケット型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷から47日以内出荷
この弁はパイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シーケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
最高使用圧力(MPa)21質量(kg)6.5構造ダイレクト形バルブ種類圧力制御弁
流量調整弁 ダイキン工業流量調整弁ダイキン工業
56,980税込62,678
1個ほか
翌日出荷
圧力・温度補償付のため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。微少流量から大流量まで制御できます。流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。
最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無バルブ種類流量制御弁
油圧バルブ (RC)リモートコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越)油圧バルブ (RC)リモートコントロールリリーフバルブNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21管接続口径1/4接続方式ガスケット取付形流量(L/min)2バルブ種類圧力制御弁
電磁比例流量制御弁 NACHI(不二越)電磁比例流量制御弁NACHI(不二越)
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
モジュラー形電磁比例流量制御弁 NACHI(不二越)モジュラー形電磁比例流量制御弁NACHI(不二越)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)25バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
流量調整弁 ダイキン工業流量調整弁ダイキン工業
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。微少流量から大流量まで制御できます。流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。
最高使用圧力(MPa)21トラスコ品番364-8672質量(kg)3.9管接続口径1/4接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)0.03~30弁形式チェック弁無バルブ種類流量制御弁
流量調整弁    ガスケット取付形 ダイキン工業流量調整弁 ガスケット取付形ダイキン工業
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。 流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。
最高使用圧力(MPa)21トラスコ品番101-5630質量(kg)3.9管接続口径1/4接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)0.03~30弁形式チェック弁付バルブ種類流量制御弁
ストップ弁 ダイキン工業ストップ弁ダイキン工業
8,598税込9,458
1台
当日出荷
圧力計用ストップ弁を取り付けることにより、圧力計が損傷したときなど装置全体を止めることなく、圧力計を取り換えることができます。また、常時弁を閉止しておき、圧力の検出をするときのみ開いて、圧力計の寿命を延長させる目的にも使用できます。
仕様ストップ弁トラスコ品番138-3132質量(kg)0.4管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油油流れ方向直線バルブ種類流量制御弁
ストップ弁 ダイキン工業ストップ弁ダイキン工業
8,598税込9,458
1台
当日出荷
圧力計用ストップ弁を取り付けることにより、圧力計が損傷したときなど装置全体を止めることなく、圧力計を取り換えることができます。また、常時弁を閉止しておき、圧力の検出をするときのみ開いて、圧力計の寿命を延長させる目的にも使用できます。
仕様ストップ弁トラスコ品番138-3141質量(kg)0.4管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油油流れ方向直角バルブ種類流量制御弁
流量制御弁 NACHI(不二越)流量制御弁NACHI(不二越)
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
最高使用圧力(MPa)21仕様温度補償フローコントロールバルブ付属品六角穴付ボルトM8×55L 4本質量(kg)3.7管接続口径1/4接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]逆流量(L/min)50バルブ種類流量制御弁
スロットルバルブ NACHI(不二越)スロットルバルブNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
コンパクト軽量タイプで、取付けスペースがわずかです。ニードルバルブを特殊形状にしてあるため、流量制御がスムーズにできます。内部で圧力をバランスさせてあるため、高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です。
最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
流量制御弁 NACHI(不二越)流量制御弁NACHI(不二越)
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷から123日以内出荷
圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
最高使用圧力(MPa)21仕様温度補償フローコントロールアンドチェックバルブ付属品六角穴付ボルトM8×55L 4本質量(kg)3.7管接続口径1/4接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]逆流量(L/min)50バルブ種類流量制御弁
電流制御式方向・流量制御弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電流制御式方向・流量制御弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
349,800税込384,780
1個
64日以内出荷から94日以内出荷
ソレノイドへの入力電流を制御することによって、油の流れ方向・流量とを遠隔制御ができ、流量は電流値に比例して無段階に制御できます。 負荷圧力感応形・圧力補償形も備えています。
最高使用圧力(MPa)21許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(Rポート)、0.2(ドレンポート)バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
ストップ弁(ネジ接続形) ダイキン工業ストップ弁(ネジ接続形)ダイキン工業
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
最高使用圧力(MPa)21仕様ストップ弁トラスコ品番848-1207管接続口径3/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)90バルブ種類流量制御弁
カム操作切換弁 油研工業カム操作切換弁油研工業
28,980税込31,878
1個
65日以内出荷から81日以内出荷
使用流体石油系作動油バルブ種類方向制御弁

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

流量制御弁