絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 25
  • 5(1)
  • 7(11)
  • 10(1)
  • 10.5(2)
  • 14(21)
  • 20.6(1)
  • 20.7(1)
  • 21(59)
  • 24.5(1)
  • 28(2)
  • 31.5(3)
  • 34.5(2)
  • 35(8)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 70(4)
  • 72(1)
呼び
  • 3(7)
  • 25(13)
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(19)
  • ダイキン工業(6)
  • NACHI(不二越)(6)
  • 油研工業(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
流量制御弁とは設定した流量となるように、油圧機器の油量を制御する弁。設定したい油の量は、流量制御弁の全面に付いているダイヤル設定器で調整できます。制御弁には流す油量範囲・接続口径・接続形式が色々あるため、使用に適した型式の選定が可能です。温度・圧力補償付きの流量制御弁は、油温や油圧が異なるときでも温度と圧力を補正し、一定の流量が維持できます。ストップ弁は、油圧機器に流す油を機器のメンテナンスなどで止めるときに使用する手動弁です。配管の途中にねじ込み式で接続しますが、同じように油圧機器の入口配管にねじ込みで接続し、手動で油量を調整する弁もあります。
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
7(11)
14(21)
21(59)
25
28(2)
31.5(3)
34.5(2)
35(8)
50(2)
70(4)
02シリーズスタック形 P、Tポート絞り弁 ダイキン工業02シリーズスタック形 P、Tポート絞り弁ダイキン工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40調整ねじBポート側調節
絞り弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)絞り弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。
バルブ種類流量制御弁
カウンタバランス弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)カウンタバランス弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
カウンタバランス弁をハイテグラシステム(積層型)にすることで、組付けを容易化し機種が多彩なた為ベストな選択ができます。
質量(kg)1.4構造ダイレクト形バルブ種類流量制御弁
電磁比例方向流量制御弁 NACHI(不二越)電磁比例方向流量制御弁NACHI(不二越)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
フローコントロールバルブ(メータイン) NACHI(不二越)フローコントロールバルブ(メータイン)NACHI(不二越)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
02シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁 ダイキン工業02シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁ダイキン工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です。
最高使用圧力(MPa)25管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]
02シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁 ダイキン工業02シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁ダイキン工業
69,980税込76,978
1台
翌日出荷から60日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)2管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)0.1~40(入口と出口の圧力差7MPa以下時)/0.5~40(入口と出口の圧力差25MPa以下時)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]制御ポートA・Bポートバルブ種類流量制御弁
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
289,800税込318,780
1個
50日以内出荷
付属品JIS B 1176M8×60質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)1~60許容背圧(MPa[kgf/cm2])16絞りメータイン関連資料(3.97MB)ソレノイドSDM3ー03ーD
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器なし) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器なし)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
269,800税込296,780
1個
50日以内出荷
付属品JIS B 1176M8×60質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び3最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)1~60許容背圧(MPa[kgf/cm2])16絞りメータイン関連資料(3.97MB)ソレノイドSDM3ー03ーD
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
289,800税込318,780
1個
50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M8×60質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び3最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)1~60許容背圧(MPa[kgf/cm2])16絞りメータアウト関連資料(3.97MB)ソレノイドSDM3ー03ーD
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器なし) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器なし)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
269,800税込296,780
1個
50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M8×60質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び3最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)1~60許容背圧(MPa[kgf/cm2])16絞りメータアウト関連資料(3.97MB)ソレノイドSDM3ー03ーD
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
289,800税込318,780
1個
50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M8×60質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び3最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)1~60許容背圧(MPa[kgf/cm2])16絞りメータイン、メータアウト関連資料(3.97MB)ソレノイドSDM3ー03ーD
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器なし) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器なし)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
269,800税込296,780
1個
50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M8×60質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び3最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)1~60許容背圧(MPa[kgf/cm2])16絞りメータイン、メータアウト関連資料(3.97MB)ソレノイドSDM3ー03ーD
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
119,800税込131,780
1個
50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び25最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)0.5~30許容背圧(MPa[kgf/cm2])7絞りメータイン関連資料(3.97MB)ソレノイドLHSーM46T0
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器なし) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器なし)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
94,980税込104,478
1個
50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び25最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)0.5~30許容背圧(MPa[kgf/cm2])7絞りメータイン関連資料(3.97MB)ソレノイドLHSーM46T0
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
119,800税込131,780
1個
50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び25最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)0.5~30許容背圧(MPa[kgf/cm2])7絞りメータアウト関連資料(3.97MB)ソレノイドLHSーM46T0
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器なし) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器なし)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
94,980税込104,478
1個
50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び25最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)0.5~30許容背圧(MPa[kgf/cm2])7絞りメータアウト関連資料(3.97MB)ソレノイドLHSーM46T0
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
119,800税込131,780
1個
50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び25最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)0.5~30許容背圧(MPa[kgf/cm2])7絞りメータイン、メータアウト関連資料(3.97MB)ソレノイドLHSーM46T0
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器なし) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器なし)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
94,980税込104,478
1個
50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び25最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)0.5~30許容背圧(MPa[kgf/cm2])7絞りメータイン、メータアウト関連資料(3.97MB)ソレノイドLHSーM46T0
ダイヤル付絞り弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ダイヤル付絞り弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
41,980税込46,178
1個
30日以内出荷
質量(kg)1.08制御方式メータイン最大流量(L/min)40呼び25B最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)0.5~40制御ポートA、B関連資料(1.06MB)バルブ種類積層タイプ通し始め圧力(Mpa)0.04
流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
29,980税込32,978
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、標準型式にて圧力温度補償仕様条件に合わせた選択を可能とし調整を簡単にするために、ダイヤル機能をプラスしました。
呼び025B最高使用圧力(MPa)25バルブ種類流量制御弁通し始め圧力(Mpa)0.04
デジタル設定器付アンプ搭載形 電流制御式方向・流量制御弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)デジタル設定器付アンプ搭載形 電流制御式方向・流量制御弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
99,980税込109,978
1個
31日以内出荷から47日以内出荷
電流制御バルブでデジタル設定器・アンプが本体と一体構造となり、インターフェースは従来タイプとの互換性が有ります。 ショックレス制御・2速制御がデジタル設定器にて簡単行えます。
最高使用圧力(MPa)25使用温度範囲(℃)0~60バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
絞り弁ダイヤル付(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)絞り弁ダイヤル付(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
21,980税込24,178
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)絞り弁で、流量調整用のダイヤルを装着したタイプです。
呼び025B最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)0.5~40バルブ種類流量制御弁
流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
28,980税込31,878
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型をシリーズUP致しました。 標準型式にて圧力温度補償仕様条件に合わせた選択を可能としました。
バルブ種類流量制御弁通し始め圧力(Mpa)0.04
チェック弁付絞り弁モジュール 油研工業チェック弁付絞り弁モジュール油研工業
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷から41日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25
絞り弁モジュール 油研工業絞り弁モジュール油研工業
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から106日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25
絞り弁 油研工業絞り弁油研工業
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から76日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc使用流体石油系作動油バルブ種類流量制御弁
負荷感応形電磁比例流量制御弁 NACHI(不二越)負荷感応形電磁比例流量制御弁NACHI(不二越)
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
02シリーズスタック形 Bポート絞り弁 ダイキン工業02シリーズスタック形 Bポート絞り弁ダイキン工業
13,980税込15,378
1台
当日出荷から翌日出荷
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]制御ポートBポートバルブ種類流量制御弁
02シリーズスタック形 Aポート絞り弁 ダイキン工業02シリーズスタック形 Aポート絞り弁ダイキン工業
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)1管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]制御ポートAポートバルブ種類流量制御弁
03シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁 ダイキン工業03シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁ダイキン工業
94,980税込104,478
1台
翌日出荷から60日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)5管接続口径3/8使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)0.5~60(入口と出口の圧力差7MPa以下時)/1~60(入口と出口の圧力差25MPa以下時)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1]制御ポートA・Bポートバルブ種類流量制御弁
チェックモジュラーバルブ NACHI(不二越)チェックモジュラーバルブNACHI(不二越)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
逆流防止用のチェック弁をPポートに組み込んでモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)2.7管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.04[0.4]制御ポートPポートバルブ種類流量制御弁
負荷感応形電磁比例流量制御バルブ NACHI(不二越)負荷感応形電磁比例流量制御バルブNACHI(不二越)
149,800税込164,780
1個
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/4接続方式ガスケット取付形流量(L/min)5~250バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
電磁比例方向流量制御バルブ NACHI(不二越)電磁比例方向流量制御バルブNACHI(不二越)
159,800税込175,780
1個
30日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
チェックモジュラー弁 油研工業チェックモジュラー弁油研工業
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から76日以内出荷
使用流体石油系作動油
カム操作切換弁 油研工業カム操作切換弁油研工業
28,980税込31,878
1個
65日以内出荷から81日以内出荷
使用流体石油系作動油バルブ種類方向制御弁

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

流量制御弁