絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 31.5
  • 5(1)
  • 7(11)
  • 10(1)
  • 10.5(2)
  • 14(21)
  • 20.6(1)
  • 20.7(1)
  • 21(59)
  • 24.5(1)
  • 25(36)
  • 28(2)
  • 34.5(2)
  • 35(8)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 70(4)
  • 72(1)
ブランド
  • ダイキン工業(1)
  • 油研工業(1)
  • 廣瀬バルブ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
流量制御弁とは設定した流量となるように、油圧機器の油量を制御する弁。設定したい油の量は、流量制御弁の全面に付いているダイヤル設定器で調整できます。制御弁には流す油量範囲・接続口径・接続形式が色々あるため、使用に適した型式の選定が可能です。温度・圧力補償付きの流量制御弁は、油温や油圧が異なるときでも温度と圧力を補正し、一定の流量が維持できます。ストップ弁は、油圧機器に流す油を機器のメンテナンスなどで止めるときに使用する手動弁です。配管の途中にねじ込み式で接続しますが、同じように油圧機器の入口配管にねじ込みで接続し、手動で油量を調整する弁もあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
7(11)
14(21)
21(59)
25(36)
28(2)
31.5
34.5(2)
35(8)
50(2)
70(4)
35MPa電磁操作ストップバルブ 廣瀬バルブ35MPa電磁操作ストップバルブ廣瀬バルブ
88,980税込97,878
1個
37日以内出荷
使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類電磁制御弁
チェックスロットルモジュラー弁 油研工業チェックスロットルモジュラー弁油研工業
16,980税込18,678
1個
76日以内出荷
最高使用圧力(MPa)31.5使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)35バルブ種類流量制御弁
06シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁 ダイキン工業06シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁ダイキン工業
55,900税込61,490
1台
翌日出荷から5日以内出荷
マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。回路変更が簡単。油圧装置の小形化。
仕様メータアウト制御質量(kg)13.6管接続口径3/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.15[1.5]制御ポートA・Bポート

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

流量制御弁