絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 34.5
  • 5(1)
  • 7(6)
  • 10(1)
  • 10.5(2)
  • 14(6)
  • 20.7(1)
  • 21(36)
  • 25(20)
  • 28(2)
  • 31.5(3)
  • 35(7)
  • 50(2)
  • 70(2)
ブランド
  • ParkerTAIYO(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
流量制御弁とは設定した流量となるように、油圧機器の油量を制御する弁。設定したい油の量は、流量制御弁の全面に付いているダイヤル設定器で調整できます。制御弁には流す油量範囲・接続口径・接続形式が色々あるため、使用に適した型式の選定が可能です。温度・圧力補償付きの流量制御弁は、油温や油圧が異なるときでも温度と圧力を補正し、一定の流量が維持できます。ストップ弁は、油圧機器に流す油を機器のメンテナンスなどで止めるときに使用する手動弁です。配管の途中にねじ込み式で接続しますが、同じように油圧機器の入口配管にねじ込みで接続し、手動で油量を調整する弁もあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
7(6)
14(6)
21(36)
25(20)
28(2)
31.5(3)
34.5
35(7)
50(2)
70(2)
インラインフローコントロールバルブ ParkerTAIYOインラインフローコントロールバルブParkerTAIYO(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。 ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。 カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。 保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。 長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。 取付方法は、接続口に直接配管してください。
使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと)ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.04使用流体一般鉱物性作動油バルブ種類流量制御弁
インラインフローコントロールバルブ 8Fシリーズ ParkerTAIYOインラインフローコントロールバルブ 8FシリーズParkerTAIYO
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+60(但し、凍結なきこと)使用作動油一般鉱物性作動油最高使用圧力(MPa)34.5クラッキング圧力(MPa)0.04

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

流量制御弁