絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 35
  • 5(1)
  • 7(6)
  • 10(1)
  • 10.5(2)
  • 14(6)
  • 20.7(1)
  • 21(36)
  • 25(20)
  • 28(2)
  • 31.5(3)
  • 34.5(2)
  • 50(2)
  • 70(2)
呼び
  • 1/4(1)
ブランド
  • ダイキン工業(3)
  • NACHI(不二越)(2)
  • 廣瀬バルブ(1)
  • エナパック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
流量制御弁とは設定した流量となるように、油圧機器の油量を制御する弁。設定したい油の量は、流量制御弁の全面に付いているダイヤル設定器で調整できます。制御弁には流す油量範囲・接続口径・接続形式が色々あるため、使用に適した型式の選定が可能です。温度・圧力補償付きの流量制御弁は、油温や油圧が異なるときでも温度と圧力を補正し、一定の流量が維持できます。ストップ弁は、油圧機器に流す油を機器のメンテナンスなどで止めるときに使用する手動弁です。配管の途中にねじ込み式で接続しますが、同じように油圧機器の入口配管にねじ込みで接続し、手動で油量を調整する弁もあります。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
7(6)
14(6)
21(36)
25(20)
28(2)
31.5(3)
34.5(2)
35
50(2)
70(2)
フローコントロールバルブ(メータイン) NACHI(不二越)フローコントロールバルブ(メータイン)NACHI(不二越)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
35MPa電磁操作ストップバルブ 廣瀬バルブ35MPa電磁操作ストップバルブ廣瀬バルブ
82,980税込91,278
1個
37日以内出荷
使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類電磁制御弁
スタック形 減圧形圧力補償弁(KSP用) ダイキン工業スタック形 減圧形圧力補償弁(KSP用)ダイキン工業
69,980税込76,978
1個
翌日出荷
KSP弁と組み合わせて使用することにより、圧力補償付の比例流量制御が可能です。
質量(kg)2形式モジュラースタック形減圧形圧力補償弁呼び径1/4最大流量(L/min)35最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350]圧力(MPa[kgf/cm2])差圧記号:1.5[15]制御ポートA、Bポート
インラインバルブ(流量制御弁) エナパックインラインバルブ(流量制御弁)エナパック
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌日出荷
管接続口径3/8ねじの種類NPTバルブ種類流量制御弁
06シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁 ダイキン工業06シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁ダイキン工業
58,980税込64,878
1個
翌日出荷から5日以内出荷
マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。回路変更が簡単。油圧装置の小形化。
仕様メータアウト制御質量(kg)13.6管接続口径3/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.15[1.5]制御ポートA・Bポート
02シリーズスタック形 ブレーキ弁 ダイキン工業02シリーズスタック形 ブレーキ弁ダイキン工業
1個
欠品中
質量(kg)1.5管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)20制御ポートA・Bポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転6.3[63]/1回転バルブ種類流量制御弁
油圧バルブ (RIS)ソレノイドコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越)油圧バルブ (RIS)ソレノイドコントロールリリーフバルブNACHI(不二越)
61,980税込68,178
1個
8日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

流量制御弁