絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 7
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 10.5(2)
  • 14(6)
  • 20.7(1)
  • 21(36)
  • 25(20)
  • 28(2)
  • 31.5(3)
  • 34.5(2)
  • 35(7)
  • 50(2)
  • 70(2)
呼び
  • 2(1)
  • 3(2)
ブランド
  • ダイキン工業(3)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
  • NACHI(不二越)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
流量制御弁とは設定した流量となるように、油圧機器の油量を制御する弁。設定したい油の量は、流量制御弁の全面に付いているダイヤル設定器で調整できます。制御弁には流す油量範囲・接続口径・接続形式が色々あるため、使用に適した型式の選定が可能です。温度・圧力補償付きの流量制御弁は、油温や油圧が異なるときでも温度と圧力を補正し、一定の流量が維持できます。ストップ弁は、油圧機器に流す油を機器のメンテナンスなどで止めるときに使用する手動弁です。配管の途中にねじ込み式で接続しますが、同じように油圧機器の入口配管にねじ込みで接続し、手動で油量を調整する弁もあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
7
14(6)
21(36)
25(20)
28(2)
31.5(3)
34.5(2)
35(7)
50(2)
70(2)
小型絞り弁ガスケット取付形 ダイキン工業小型絞り弁ガスケット取付形ダイキン工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷
チェック弁を内蔵しており、一方向は制御流れ、逆方向は自由流れとなります。チェック弁の洩れが少ないので全閉までの微少流量調整が可能です。流量調整ハンドルを左に回すと流量は増加します。流量調整後、調整位置が動かぬようハンドル固定用ねじを締め付けてください。
トラスコ品番364-9652質量(g)200管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1]バルブ種類流量制御弁
シャットオフ弁付2段流量調整弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シャットオフ弁付2段流量調整弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
159,800税込175,780
1個
31日以内出荷
シャットオフ弁付1段流量調整弁にたいしまして、更に絞り弁と有機的に組合わせた総合弁です。精密微速送りを「第一送り設定」「第二送り設定」と可能にしています。 タイプは03型04型と圧力温度補償付となります。
接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
シャットオフ弁付1段流量調整弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シャットオフ弁付1段流量調整弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
メカ式によりカムフランジャを押し下げることで圧油の流れ量を調整します。 特に精密な微速送りを可能ととする為に、圧力補償付・圧力温度補償付の2タイプが有ります。 都度精密な微速送り条件を可能とする為に「設定目盛付の流量調整ダイヤル装着」となっています。
接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
フィードコントロールバルブ NACHI(不二越)フィードコントロールバルブNACHI(不二越)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
非常に小形軽量。工作機械のテーブル運動など、例えば、早送り⇒切削送り(2段)⇒早戻しを1個のバルブでスムーズに制御できます。各設定流量は圧力および油温の変化に対して安定した制御が可能です。ダイヤル目盛と流量が比例しているため制御流量の調整が容易です。ガスケット面をシールすれば、そのままねじ込み接続として使用できます。
最高使用圧力(MPa)7仕様一段フィードコントロールバルブ付属品六角穴付ボルトM8×60L 4本質量(kg)2.2管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]逆流量(L/min)35バルブ種類流量制御弁
流量調整弁(ガスケット取付形) ダイキン工業流量調整弁(ガスケット取付形)ダイキン工業
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類流量制御弁
絞り弁 ダイキン工業絞り弁ダイキン工業
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
温度補償付きのため、油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。全閉時のリークが非常に少ない構造です。
仕様Sシリーズ絞り弁、温度補償付質量(kg)0.6管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類流量制御弁

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

流量制御弁