絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 70
  • 5(1)
  • 7(11)
  • 10(1)
  • 10.5(2)
  • 14(21)
  • 20.6(1)
  • 20.7(1)
  • 21(59)
  • 24.5(1)
  • 25(36)
  • 28(2)
  • 31.5(3)
  • 34.5(2)
  • 35(8)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 72(1)
ブランド
  • RIKEN(理研機器)(2)
  • エナパック(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
流量制御弁とは設定した流量となるように、油圧機器の油量を制御する弁。設定したい油の量は、流量制御弁の全面に付いているダイヤル設定器で調整できます。制御弁には流す油量範囲・接続口径・接続形式が色々あるため、使用に適した型式の選定が可能です。温度・圧力補償付きの流量制御弁は、油温や油圧が異なるときでも温度と圧力を補正し、一定の流量が維持できます。ストップ弁は、油圧機器に流す油を機器のメンテナンスなどで止めるときに使用する手動弁です。配管の途中にねじ込み式で接続しますが、同じように油圧機器の入口配管にねじ込みで接続し、手動で油量を調整する弁もあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
7(11)
14(21)
21(59)
25(36)
28(2)
31.5(3)
34.5(2)
35(8)
50(2)
70
インラインバルブ(流量制御弁) エナパックインラインバルブ(流量制御弁)エナパック
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70ねじの種類NPTバルブ種類流量制御弁
ストップバルブ RIKEN(理研機器)ストップバルブRIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rcバルブ種類流量制御弁
フローコントロール弁 RIKEN(理研機器)フローコントロール弁RIKEN(理研機器)
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
逆止弁付きの流量制御弁で、圧力補償機構により正確に制御します。 IN、OUTの圧力差が変わっても設定流量に変動がありません。 メータイン回路やメータアウト回路、またはブリードオフ回路のいずれでも使用できます。 温度補償ではありません。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70接続口径(Rc)3/8精度±10%制御流量(L/min)0.3~5圧力制御範囲(MPa)10~70
インラインバルブ(流量制御弁) エナパックインラインバルブ(流量制御弁)エナパック
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
管接続口径3/8ねじの種類NPTバルブ種類流量制御弁

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

流量制御弁