絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 7(1)
  • 14(2)
  • 21(18)
  • 72(1)
呼び
  • 6
  • 1/4(3)
  • 3/8(2)
  • 1"(6)
  • 2(16)
  • 3(29)
  • 4(7)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 25(15)
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(20)
  • 大阪ジャッキ製作所(1)
  • 油研工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
流量制御弁とは設定した流量となるように、油圧機器の油量を制御する弁。設定したい油の量は、流量制御弁の全面に付いているダイヤル設定器で調整できます。制御弁には流す油量範囲・接続口径・接続形式が色々あるため、使用に適した型式の選定が可能です。温度・圧力補償付きの流量制御弁は、油温や油圧が異なるときでも温度と圧力を補正し、一定の流量が維持できます。ストップ弁は、油圧機器に流す油を機器のメンテナンスなどで止めるときに使用する手動弁です。配管の途中にねじ込み式で接続しますが、同じように油圧機器の入口配管にねじ込みで接続し、手動で油量を調整する弁もあります。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
7(1)
14(2)
21(18)
72(1)
流量調整弁 油研工業流量調整弁油研工業
179,800税込197,780
1個
当日出荷から76日以内出荷
圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。
接続方式サブプレート取付形バルブ種類流量制御弁
絞り弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)絞り弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。
バルブ種類流量制御弁
ストップバルブ 大阪ジャッキ製作所ストップバルブ大阪ジャッキ製作所
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
OSV-6A、B以外のストップバルブはハンドル回転数を小さくするバランススピンドルを採用していますので、高圧時においてでも軽く開閉ができます。高圧バルブ 流量制御弁
高圧ストップ弁 ガスケット結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)高圧ストップ弁 ガスケット結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
36,980税込40,678
1個
40日以内出荷
主回路の圧油を通じたり、遮断したりするときに使用します。
最高使用圧力(MPa)21関連資料(1.06MB)
高圧ストップ弁 スレッド結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)高圧ストップ弁 スレッド結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
27,980税込30,778
1個
40日以内出荷
主回路の圧油を通じたり、遮断したりするときに使用します。
最高使用圧力(MPa)21関連資料(1.06MB)
電流制御式流量調整弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電流制御式流量調整弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
569,800税込626,780
1個
55日以内出荷から60日以内出荷
ソレノイドヘの入力電流により流量を無段階に遠隔制御します。またアクチュエータを最適なパターンで任意に速度制御します。 絞り開度を検知して制御増幅器にフィードバックするのでヒステリシスはほとんどなく高度な制御ができます。 入口・出口の圧力変動および油温変化に影響されない安定した流量制御ができます。 ゴミに強いので作動油は通常の管理で使用できます。 取付寸法はISOに準拠しています。
取付方式ガスケット結合形最高使用圧力(MPa)21応差(ヒステリシス)2%以下許容背圧(MPa[kgf/cm2])ドレンポート:0.03最小差圧(MPa)必要:1.2
電流制御式方向・流量制御弁 06型 メータイン制御 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電流制御式方向・流量制御弁 06型 メータイン制御ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
589,800税込648,780
1個
60日以内出荷
この方向・流量制御弁は、ソレノイドへの入力電流を制御することによって、作動油の流れの方向と流量とを遠隔制御できます。流量は電流値に比例して無段断階に制御できます。 油圧回路の構成が簡略化できます。 06型の取付関係寸法は切換弁と同じです。したがって積層弁との共用によりカウンタバランス回路、シリンダロック回路などが簡単にしかもコンパクトに構成できます。 作動油は通常の管理で使用できます。 ソレノイドの消費電力は3.6Wと低電力です。 また負荷圧力感応形では、ポンプ圧力が負荷圧力の変化に応じて必要最小限に制御されるため、動力は大幅に節約できます。 内部フィードバック付(EHD3ー06ーF)は、絞り弁位置がフィードバック制御されていますので、ヒステリシスが高精度な制御ができます。
質量(kg)35取付方式ガスケット結合形最大流量(L/min)150呼び6最高使用圧力(MPa)21許容背圧(MPa[kgf/cm2])Rポート:21、ドレインポート:0.2
電流制御式方向・流量制御弁 06型 メータアウト制御 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電流制御式方向・流量制御弁 06型 メータアウト制御ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
589,800税込648,780
1個
60日以内出荷
この方向・流量制御弁は、ソレノイドへの入力電流を制御することによって、作動油の流れの方向と流量とを遠隔制御できます。流量は電流値に比例して無段断階に制御できます。 油圧回路の構成が簡略化できます。 06型の取付関係寸法は切換弁と同じです。したがって積層弁との共用によりカウンタバランス回路、シリンダロック回路などが簡単にしかもコンパクトに構成できます。 作動油は通常の管理で使用できます。 ソレノイドの消費電力は3.6Wと低電力です。 また負荷圧力感応形では、ポンプ圧力が負荷圧力の変化に応じて必要最小限に制御されるため、動力は大幅に節約できます。 内部フィードバック付(EHD3ー06ーF)は、絞り弁位置がフィードバック制御されていますので、ヒステリシスが高精度な制御ができます。
仕様内部フィードバック付質量(kg)35取付方式ガスケット結合形最大流量(L/min)150呼び6最高使用圧力(MPa)21流量(L/min)ドレン:3.5以下許容背圧(MPa[kgf/cm2])Rポート:21、ドレインポート:0.2絞りメータアウト、可変絞り形
電流制御式リリーフ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電流制御式リリーフ弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
179,800税込197,780
1個
50日以内出荷
油圧回路の圧力を連続的、無段階に遠隔制御することを目的として開発されたこの 電流制御式リリーフ弁は、圧力設定を制御増幅器によりパイロット部のDCソレノイ ドへの入力電流を制御し、ソレノイド吸引力によって直接ポペットを圧して圧力を設 定する方法をとっています。これにより、最高使用圧力多段制御を行なう場合、電流 制御式リリーフ弁を使用すれば1台ですむため、油圧装置の簡略化を図ることがで きます。 高応答です。 リリーフ弁と制御増幅器を分離できますので、苛酷な使用条件下でも使用できます。 プログラム制御が行えます。 サーボ弁にくらべてゴミの影響を受けにくいので故障が少なく、保守管理も容易です。
仕様ヒステリシス:4%取付方式ガスケット結合形最高使用圧力(MPa)21関連資料(1.11MB)
流量調整弁 圧力・温度補償付 06型 ジャンピング防止付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁 圧力・温度補償付 06型 ジャンピング防止付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
209,800税込230,780
1個
50日以内出荷
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)15取付方式ガスケット結合形呼び6最高使用圧力(MPa)21機構ジャンピング防止:付き流量調整範囲(L/min)2 ~ 120関連資料(3.8MB)バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)120
流量調整弁 圧力・温度補償付 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁 圧力・温度補償付 06型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
199,800税込219,780
1個
50日以内出荷
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)15取付方式ガスケット結合形呼び6最高使用圧力(MPa)21流量調整範囲(L/min)2 ~ 120関連資料(3.8MB)バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)120
流量調整弁 圧力・温度補償付 06型 ジャンピング防止付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁 圧力・温度補償付 06型 ジャンピング防止付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
209,800税込230,780
1個
50日以内出荷
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)15取付方式ガスケット結合形呼び6最高使用圧力(MPa)14機構ジャンピング防止:付き流量調整範囲(L/min)1 ~ 106関連資料(3.8MB)バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)106
流量調整弁 圧力・温度補償付 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁 圧力・温度補償付 06型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
199,800税込219,780
1個
50日以内出荷
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)15取付方式ガスケット結合形呼び6最高使用圧力(MPa)14流量調整範囲(L/min)1 ~ 106関連資料(3.8MB)バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)106
可変絞り弁 フランジ結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変絞り弁 フランジ結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
63,980税込70,378
1個
50日以内出荷
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、入口側と出口側の圧 力差が変動しますと通過流量は変化します。 入口側と出口側の圧力差の変動の少ない所で多少の流量変化があってもよい場合 に適しています。
質量(kg)5.5取付方式フランジ結合形最高使用圧力(MPa)21関連資料(1.02MB)バルブ種類流量制御弁
可変絞り弁 ねじ結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変絞り弁 ねじ結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から50日以内出荷
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、入口側と出口側の圧 力差が変動しますと通過流量は変化します。 入口側と出口側の圧力差の変動の少ない所で多少の流量変化があってもよい場合 に適しています。
取付方式Rc(PT)ねじ結合形最高使用圧力(MPa)7関連資料(1.02MB)バルブ種類流量制御弁
圧力温度補償付流量調整弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力温度補償付流量調整弁 Bポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
159,800税込175,780
1個
45日以内出荷
質量(kg)16最大流量(L/min)106呼び06最高使用圧力(MPa)21機能圧力温度補償付流量調整範囲(L/min)2.0~106制御ポートB関連資料(1.27MB)バルブ種類積層タイプ
圧力温度補償付流量調整弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力温度補償付流量調整弁 Aポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
159,800税込175,780
1個
45日以内出荷
質量(kg)16最大流量(L/min)106呼び06最高使用圧力(MPa)21機能圧力温度補償付流量調整範囲(L/min)2.0~106制御ポートA関連資料(1.27MB)バルブ種類積層タイプ
圧力温度補償付流量調整弁 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力温度補償付流量調整弁 Pポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
149,800税込164,780
1個
45日以内出荷
質量(kg)16最大流量(L/min)106呼び06最高使用圧力(MPa)21機能圧力温度補償付流量調整範囲(L/min)2.0~106制御ポートP関連資料(1.27MB)バルブ種類積層タイプ
絞り弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)絞り弁 Bポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
51,980税込57,178
1個
45日以内出荷
質量(kg)12最大流量(L/min)190呼び06最高使用圧力(MPa)21流量調整範囲(L/min)1.0~190制御ポートB関連資料(1.87MB)バルブ種類積層タイプ
絞り弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)絞り弁 Aポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
51,980税込57,178
1個
45日以内出荷
質量(kg)12最大流量(L/min)190呼び06最高使用圧力(MPa)21流量調整範囲(L/min)1.0~190制御ポートA関連資料(1.87MB)バルブ種類積層タイプ
絞り弁 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)絞り弁 Pポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
42,980税込47,278
1個
45日以内出荷
質量(kg)10.5最大流量(L/min)190呼び06最高使用圧力(MPa)21流量調整範囲(L/min)1.0~190制御ポートP関連資料(1.87MB)バルブ種類積層タイプ
カウンタバランス弁(スレッド・カズケット型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)カウンタバランス弁(スレッド・カズケット型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
52,980税込58,278
1個
31日以内出荷から47日以内出荷
この弁はパイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シーケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
最高使用圧力(MPa)21質量(kg)6.5構造ダイレクト形バルブ種類圧力制御弁

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

流量制御弁