8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
14(1)
20.6(1)
21(2)
24.5(1)
25(5)
31.5(1)
油研工業流量調整弁
圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。
接続方式サブプレート取付形 バルブ種類流量制御弁
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

油研工業絞り弁
最高使用圧力(MPa)25 ねじの種類Rc 使用流体石油系作動油 バルブ種類流量制御弁
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用流体石油系作動油
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25
1個
17,980 税込19,778
11日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用流体石油系作動油 バルブ種類方向制御弁
1個
28,980 税込31,878
65日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

設定流量は弁への入力電流に比例して連続的に変化しますので、増幅器からの入力電流を制御することによりシステム内の流量を任意に遠隔制御することができます。また、圧力・制御補償ですので設定流量は圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化の影響をうけません。 アクチュエーターの起動・停止・変速をショックなしに行なう場合などに最適です。 なお、この弁は、専用のパワー増幅器と組合せて使用します。
繰返し性1%以下
1個
149,800 税込164,780
70日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)31.5 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)35 バルブ種類流量制御弁
1個
16,980 税込18,678
76日以内出荷

おすすめ人気ランキング