流量制御弁 :「制御弁」の検索結果
関連キーワード
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
70(2)
逆止弁付きの流量制御弁で、圧力補償機構により正確に制御します。
IN、OUTの圧力差が変わっても設定流量に変動がありません。
メータイン回路やメータアウト回路、またはブリードオフ回路のいずれでも使用できます。
温度補償ではありません。
最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70
接続口径(Rc)3/8
精度±10%
制御流量(L/min)0.3~5
圧力制御範囲(MPa)10~70
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 油圧減圧弁
- 方向制御弁
- モジュラースタック弁
- 圧力制御弁
- マニホールドブロック
- 流量制御弁
- その他バルブ
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。