27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ライン取り付け油圧流量制御バルブ、 G 1/4 、 350 バールこの RS Pro ライン取り付け油圧流量制御バルブは、システムを流れる流量を制御します。高圧、高容積動作に最適で、丈夫な素材を使用しており、両方向の流量制御に複動効果を発揮します。 読み取りやすい 0.9 のスケールを備えた人間工学に基づくロックねじで、安定化フローが簡単になります。時計回り又は反時計回りに回すと、最大流量が 50 L/ 分になります。このねじは、ニトリルゴムシール付きの頑丈なスチールボディに取り付けられています。オイルや燃料に対する耐性があり、伸張強度が高くなっています。このバルブはヘビーデューティ構造により、最大 350 バールの圧力に耐えられます。これは海底に見られる圧力と同等です。 この製品は、一貫性と耐久性を保証するために徹底的にテストされています。食品加工、マテハン、ファクトリオートメーションなど、さまざまな産業用途で使用できます。特長と利点.ラインマウント油圧フローコントロールバルブ .スチール製ボディ .ニトリルゴム製シール .最大流量は 50 L/ 分です .最大動作圧力は 350 バールです .動作温度範囲: -10 → +100 ° C . G 1/4 インチねじ . NDV シリーズRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続ポートのネジ = G 1/4最大流量率 = 50L/minスレッドサイズ = 1/4インチ最高使用圧力 = 350バールメーカーシリーズ = NDVボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -10℃取り付けタイプ = インライン
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

RS Pro ライン取り付け油圧流量制御バルブ、 G 1/4 インチ、 210 barRS Pro のこのライン取り付け油圧流量制御バルブは、さまざまな油圧システムの流量を遮断及び制御するのに役立ちます。ニードル式バルブは、最大 20 リットル / 分の流量に対応します。 制御弁は単動式です。つまり、自由な流が反対方向にある一方向にのみ流量を制御できます。1/4 G タイプのねじに適合し、最大 210 bar の圧力でも動作できます。 バルブのボディは、耐腐食性のニッケルめっき黄銅製です。耐摩耗性と石油ベースの製品を保つことができるニトリルゴムシールを備えています。 この流量制御バルブは、高 RS Pro 製品の一部で、一貫性と信頼性を実現するために厳しくテストされています。油圧システムに不可欠な要素であるこのタイプのバルブは、食洗機から遊園地の乗り物まで、さまざまな用途で使用されています。特長と利点.ラインマウント油圧フローコントロールバルブ .ニッケルめっき黄銅ボディ .ニトリルゴム製シール .標準 G 1/4 インチねじ .最大流量は 20 L/ 分です .最大動作温度は +100 . C です .最低動作温度 -20 . C .最大動作温度は 210 バールです .メーカーシリーズ FT1251/5 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続ポートのネジ = G 1/4最大流量率 = 20L/minスレッドサイズ = 1/4インチ最高使用圧力 = 210バールメーカーシリーズ = FT1251 / 5ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro ライン取り付け油圧流量制御弁、 BSP 1/2 インチ、 210 bar ですRS Pro のこのライン取り付け油圧流量制御バルブを使用して、油圧システムの流量を制御します。単動式バルブで、一方向の流量を制御して遮断し、一方向の流量を自由に流すことができます。 この制御バルブは、ニッケルめっき黄銅製で、腐食に対する最適な保護を実現します。また、石油の流出や摩耗の両方に耐えるニトリルゴムシールを装備しています。流量は最大 50 リットル / 分で、最大動作温度は 210 バールとなっています。 このニードル操作バルブは、 BSP 1/2 インチねじに適合し、油圧システムに不可欠なコンポーネントです。このタイプのシステムは、ローラーコースターや建設機械から食器洗い機まで、あらゆる環境で使用されています。 この製品は、試用及びテスト済みの RS Pro 製品の一部です。安全性と一貫性を確保するため、厳しい品質管理を受けています。特長と利点.ラインマウント油圧フローコントロールバルブ .ニッケルめっき黄銅ボディ .ニトリルゴム製シール .標準の BSP 1/2 インチねじ .最大流量は 50 L/ 分です .最大動作温度は +100 . C です .最低動作温度 -20 . C .最大動作温度は 210 バールです .メーカーシリーズ FT1251/2 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続ポートのネジ = BSP 1/2最大流量率 = 50L/minスレッドサイズ = 1/2インチ最高使用圧力 = 210バールメーカーシリーズ = FT1251 / 2ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = BSP動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS Pro ライン取り付け油圧流量制御弁、 BSP 1/4 インチ、 210 bar ですRS Pro シリーズのこのライン取り付け油圧流量制御バルブを使用すると、油圧システムの流量を制御したり、遮断したりすることができます。単動バルブとして、一方向の流量制御と反対方向の自由流を実現します。 ニッケルめっき黄銅製のボディを備えたニードル操作バルブは、優れた耐腐食性を備えています。ニトリルゴムシールは、摩耗や石油製品に耐性があり、高温及び低温両方で優れた機能を発揮します。1/4 インチねじに収まり、 -20 . C ~ +100 . C の温度範囲で動作します。最大圧力は 210 bar です。さらに、このバルブは最大 20 リットル / 分の流量に対応できます。 この種類のバルブは、油圧システムの主要コンポーネントです。油圧システムは、食洗機、建設機械、遊園地の乗り物など、幅広い用途で使用されています。特長と利点.ラインマウント油圧フローコントロールバルブ .ニッケルめっき黄銅ボディ .標準 BSP 1/4 インチねじ .最大流量は 20 L/ 分です .最大動作温度は +100 . C です .最低動作温度 -20 . C .最大動作温度は 210 バールです .メーカーシリーズ FT1251/2 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続ポートのネジ = BSP 1/4最大流量率 = 20L/minスレッドサイズ = 1/4インチ最高使用圧力 = 210バールメーカーシリーズ = FT1251 / 2ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = BSP動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

RS PRO インライン取付油圧フローコントロールバルブ、G 3/8、210bar、30L/分. RS PROインラインバルブで、空気、気体、液体の流れを抜群の精度で制御します。バルブは精度と使いやすさを追求した設計で、見やすい方向指示の矢印が付いた調節可能なノブを使い、流量を簡単に増減できます。番号付きゲージで、いつでも必要な位置にバルブを回し、正確に流量を制御することが可能です。. 特長. ;ul> ;li>簡単で正確な流量調整 ;/li> ;li>機能性を長く維持、腐食に耐える高品質の真鍮製、取付部はニッケルメッキ仕上げ。 ;/li> ;li>ニトリルゴム製シールで、耐油性が重要となるさまざまな製造および工業用途に最適です。 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>ニッケルメッキ真鍮ボディ ;/li> ;li>G 3/8接続ポートねじ ;/li> ;li>最大流量30 L/分 ;/li> ;li>最高動作圧力 210 bar ;/li> ;li>動作温度範囲 -20℃~+100℃ ;/li> ;li>インライン取付タイプ ;/li> ;li>ニトリルゴム製シール ;/li> ;li>ねじサイズ 3/8インチ ;/li> ;li>管用平行ねじ規格 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>エネルギー分野 ;/li> ;li>航空宇宙産業 ;/li> ;li>自動車産業 ;/li> ;/ul>
仕様接続ポートのネジ = G 3/8最大流量率 = 30L/minスレッドサイズ = 3/8インチ最高使用圧力 = 210バールメーカーシリーズ = FT1251 / 5ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

圧力補償式ニードルバルブ. 多様な流量を完全に遮断、又は正確に制御するためのニードルバルブ 超低ヒステリシス ハンドル下の目盛り付き調節スケールで弁の位置を表示 ロックねじで振動による動作を防止 ニトリルラバーシール 使用温度範囲: -20 → +100℃
仕様接続ポートのネジ = G 3/8最大流量率 = 25L/minスレッドサイズ = 3/8インチボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

単動ニードル弁. 幅広いフローレートをフルシャットオフ、又は正確に制御するためのニードル調整 ハンドル下の目盛り付き調節スケールで弁の位置を表示 ロックねじで振動による動きを防止 ニトリルラバーシール
仕様接続ポートのネジ = G 3/4最大流量率 = 85L/minスレッドサイズ = 3/4インチボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

単動ニードル弁. 幅広いフローレートをフルシャットオフ、又は正確に制御するためのニードル調整 ハンドル下の目盛り付き調節スケールで弁の位置を表示 ロックねじで振動による動きを防止 ニトリルラバーシール
仕様接続ポートのネジ = G 1/2最大流量率 = 47L/minスレッドサイズ = 1/2インチボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

単動ニードル弁. 幅広いフローレートをフルシャットオフ、又は正確に制御するためのニードル調整 ハンドル下の目盛り付き調節スケールで弁の位置を表示 ロックねじで振動による動きを防止 ニトリルラバーシール
仕様接続ポートのネジ = G 1/8最大流量率 = 6.2L/minスレッドサイズ = 1/8インチボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

複動ニードル弁. 両方向にフローが流れるようにします。. 幅広いフローレートをフルシャットオフ、又は正確に制御するためのニードル弁 ハンドル下の目盛り付き調節スケールで弁の位置を表示 ロックねじで不測の動きや振動による動きを防止 ニトリルラバーシール
仕様接続ポートのネジ = G 1/8最大流量率 = 7.8L/minスレッドサイズ = 1/8インチボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

単動ニードル弁. 幅広いフローレートをフルシャットオフ、又は正確に制御するためのニードル調整 ハンドル下の目盛り付き調節スケールで弁の位置を表示 ロックねじで振動による動きを防止 ニトリルラバーシール
仕様接続ポートのネジ = G 1/4最大流量率 = 13.5L/minスレッドサイズ = 1/4インチボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS Pro高圧流量制御 - 複動型. 油圧システムでの汎用用途向けの高圧流量制御バルブです。読み取りやすい色付きの流量目盛りスケールと流量を安定させるためのロックねじが付いています。 ニトリルラバーシール 温度範囲: -10 → +100 ℃ 亀裂圧力0.5バール
仕様接続ポートのネジ = G 1最大流量率 = 350L/minスレッドサイズ = 1インチ最高使用圧力 = 350バールメーカーシリーズ = NDVボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -10℃取り付けタイプ = インライン
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

スロットル流量調整弁. 複動、双方向の流量を制御 外部バルブスリーブを捻ることで流量を調整 いたずら防止ロックリング ニトリルラバーシール
仕様接続ポートのネジ = G 1/2最大流量率 = 45L/minスレッドサイズ = 1/2インチ最高使用圧力 = 350バールメーカーシリーズ = VBRFボディ材質 = 炭素鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -15℃取り付けタイプ = インライン
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

品番246-5537は複動式ニードルです。. 高圧フロー制御. 油圧システムで使用する汎用の高圧フロー制御弁。. 単動式 カラーで読みやすいフロー目盛りスケールと固定ねじでフローを安定 ニトリルラバーシール 温度範囲: -10 → +100 ℃ 亀裂圧力0.5バール
仕様接続ポートのネジ = G 3/4最大流量率 = 175L/minスレッドサイズ = 3/4インチ最高使用圧力 = 350バールメーカーシリーズ = NDRVボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -10℃取り付けタイプ = インライン
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS PRO V14
仕様接続ポートのネジ = G 3/4最大流量率 = 175L/minスレッドサイズ = 3/4インチ最高使用圧力 = 350バールメーカーシリーズ = NDVボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -10℃取り付けタイプ = インライン
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

複動ニードル弁. 両方向にフローが流れるようにします。. 幅広いフローレートをフルシャットオフ、又は正確に制御するためのニードル弁 ハンドル下の目盛り付き調節スケールで弁の位置を表示 ロックねじで不測の動きや振動による動きを防止 ニトリルラバーシール
仕様接続ポートのネジ = G 3/8最大流量率 = 60L/minスレッドサイズ = 3/8インチ最高使用圧力 = 400バールメーカーシリーズ = FT257ボディ材質 = 炭素鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

スロットル流量調整弁. 複動、双方向の流量を制御 外部バルブスリーブを捻ることで流量を調整 いたずら防止ロックリング ニトリルラバーシール
仕様接続ポートのネジ = G 3/8最大流量率 = 30L/minスレッドサイズ = 3/8インチ最高使用圧力 = 350バールメーカーシリーズ = VBRFボディ材質 = 炭素鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -15℃取り付けタイプ = インライン
1個
7,098 税込7,808
7日以内出荷

品番246-5537は複動式ニードルです。. 高圧フロー制御. 油圧システムで使用する汎用の高圧フロー制御弁。. 単動式 カラーで読みやすいフロー目盛りスケールと固定ねじでフローを安定 ニトリルラバーシール 温度範囲: -10 → +100 ℃ 亀裂圧力0.5バール
仕様接続ポートのネジ = G 1/2最大流量率 = 140L/minスレッドサイズ = 1/2インチ最高使用圧力 = 350バールメーカーシリーズ = NDRVボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -10℃取り付けタイプ = インライン
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

品番246-5537は複動式ニードルです。. 高圧フロー制御. 油圧システムで使用する汎用の高圧フロー制御弁。. 単動式 カラーで読みやすいフロー目盛りスケールと固定ねじでフローを安定 ニトリルラバーシール 温度範囲: -10 → +100 ℃ 亀裂圧力0.5バール
仕様接続ポートのネジ = G 1/4最大流量率 = 50L/minスレッドサイズ = 1/4インチ最高使用圧力 = 350バールメーカーシリーズ = NDRVボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -10℃取り付けタイプ = インライン
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

RS Pro高圧流量制御 - 複動型. 油圧システムでの汎用用途向けの高圧流量制御バルブです。読み取りやすい色付きの流量目盛りスケールと流量を安定させるためのロックねじが付いています。 ニトリルラバーシール 温度範囲: -10 → +100 ℃ 亀裂圧力0.5バール
仕様接続ポートのネジ = G 3/8最大流量率 = 75L/minスレッドサイズ = 3/8インチ最高使用圧力 = 350バールメーカーシリーズ = NDVボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -10℃取り付けタイプ = インライン
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

複動ニードル弁. 両方向にフローが流れるようにします。. 幅広いフローレートをフルシャットオフ、又は正確に制御するためのニードル弁 ハンドル下の目盛り付き調節スケールで弁の位置を表示 ロックねじで不測の動きや振動による動きを防止 ニトリルラバーシール
仕様接続ポートのネジ = G 3/4最大流量率 = 80L/minスレッドサイズ = 3/4インチ最高使用圧力 = 400バールボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

RS PRO V14
仕様接続ポートのネジ = G 1/2最大流量率 = 50L/minスレッドサイズ = 1/2インチ最高使用圧力 = 210バールメーカーシリーズ = FT1251 / 5ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

複動ニードル弁. 両方向にフローが流れるようにします。. 幅広いフローレートをフルシャットオフ、又は正確に制御するためのニードル弁 ハンドル下の目盛り付き調節スケールで弁の位置を表示 ロックねじで不測の動きや振動による動きを防止 ニトリルラバーシール
仕様接続ポートのネジ = G 1/4最大流量率 = 25L/minスレッドサイズ = 1/4インチ最高使用圧力 = 400バールメーカーシリーズ = FT257ボディ材質 = 炭素鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

スロットル流量調整弁. 複動、双方向の流量を制御 外部バルブスリーブを捻ることで流量を調整 いたずら防止ロックリング ニトリルラバーシール
仕様接続ポートのネジ = G 1/4最大流量率 = 15L/minスレッドサイズ = 1/4インチ最高使用圧力 = 350バールメーカーシリーズ = VBRFボディ材質 = 炭素鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -15℃取り付けタイプ = インライン
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

仕様メーカーシリーズ = NDRV接続ポートのネジ = G 3/8最大流量率 = 75L/minボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴム最高使用圧力 = 350バールスレッドサイズ = 3/8インチネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -10℃取り付けタイプ = インライン
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

仕様メーカーシリーズ = NDV接続ポートのネジ = G 1/2最大流量率 = 140L/minボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴム最高使用圧力 = 350バールスレッドサイズ = 1/2インチネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -10℃取り付けタイプ = インライン
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様メーカーシリーズ = FT1251 / 2接続ポートのネジ = BSP 3/8最大流量率 = 30L/minボディ材質 = ニッケルめっき真鍮シール材質 = ニトリルゴム最高使用圧力 = 210バールスレッドサイズ = 3/8インチネジ規格 = BSP動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷