流量制御弁 :「管用ねじ 規格」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO インライン取付油圧フローコントロールバルブ、G 3/8、210bar、30L/分. RS PROインラインバルブで、空気、気体、液体の流れを抜群の精度で制御します。バルブは精度と使いやすさを追求した設計で、見やすい方向指示の矢印が付いた調節可能なノブを使い、流量を簡単に増減できます。番号付きゲージで、いつでも必要な位置にバルブを回し、正確に流量を制御することが可能です。特長. <ul> <li>簡単で正確な流量調整 </li> <li>機能性を長く維持、腐食に耐える高品質の真鍮製、取付部はニッケルメッキ仕上げ。 </li> <li>ニトリルゴム製シールで、耐油性が重要となるさまざまな製造および工業用途に最適です。 </li> </ul>. 仕様. <ul> <li>ニッケルメッキ真鍮ボディ </li> <li><G 3/8接続ポートねじ </li> <li>最大流量30 L/分 </li> <li>最高動作圧力 210 bar </li> <li>動作温度範囲 -20℃~+100℃ </li> <li>インライン取付タイプ </li> <li>ニトリルゴム製シール </li> <li>ねじサイズ 3/8インチ </li> <li>管用平行ねじ規格 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>エネルギー分野 </li> <li>航空宇宙産業 </li> <li>自動車産業 </li> </ul>
仕様接続ポートのネジ = G 3/8最大流量率 = 30L/minスレッドサイズ = 3/8インチ最高使用圧力 = 210バールメーカーシリーズ = FT1251 / 5ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷