流量制御弁 :「小型比例制御電磁弁 PVQ シリーズ」の検索結果
オープンルーフ制御方式の電磁比例制御弁を最適に制御します。
トラスコ品番353-0680
質量(kg)1.8
電源(V)AC100、AC200、AC220(50/60Hz)
消費電力最大32VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×125×145
入力(指令入力)DC0~5Vまたは1kΩのポテンショメータ
使用周囲温度(℃)0~55
入力インピーダンス50kΩ
使用周囲湿度25~90%RH
適合負荷比例ソレノイド(DC24V)
出力電流0~850mA(平均値指示)
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 油圧減圧弁
- 方向制御弁
- モジュラースタック弁
- 圧力制御弁
- マニホールドブロック
- 流量制御弁
- その他バルブ
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。