流量制御弁 :「1.5mpa」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
31.5(1)
35(2)
マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。回路変更が簡単。油圧装置の小形化。
仕様メータアウト制御
質量(kg)13.6
管接続口径3/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.15[1.5]
制御ポートA・Bポート
KSP弁と組み合わせて使用することにより、圧力補償付の比例流量制御が可能です。
質量(kg)2
形式モジュラースタック形減圧形圧力補償弁
呼び径1/4
最大流量(L/min)35
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350]
圧力(MPa[kgf/cm2])差圧記号:1.5[15]
制御ポートA、Bポート
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 油圧減圧弁
- 方向制御弁
- モジュラースタック弁
- 圧力制御弁
- マニホールドブロック
- 流量制御弁
- その他バルブ
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。