絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 16
  • 0.5~6.9(1)
  • 0.7(1)
  • 1.0~15.7(1)
  • 1.96(8)
  • 7(20)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 21(51)
  • 24.5(3)
  • 25(63)
  • 28(2)
  • 30(3)
  • 31.5(13)
  • 35(27)
  • 40(2)
  • 50(9)
  • 70(9)
  • 72(9)
  • 200(4)
ブランド
  • 油研工業(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
1.96(8)
7(20)
21(51)
25(63)
31.5(13)
35(27)
50(9)
70(9)
72(9)
200(4)
最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ARシリーズ可変ピストンポンプ 油研工業ARシリーズ可変ピストンポンプ油研工業
89,980税込98,978
1個
当日出荷から90日以内出荷
小形低騒音高信頼性
仕様汚染度:NAS1638-10級以内取付方式フランジ取付形制御方式プレッシャコンペンセータ制御形使用圧力(MPa)16最高使用圧力(MPa)16回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
Aシリーズ可変ピストンポンプ 油研工業Aシリーズ可変ピストンポンプ油研工業
119,800税込131,780
1個
90日以内出荷
高効率低騒音省エネルギータイプ低発熱広範囲な押しのけ容積
制御方式プレッシャコンペンセータ制御形回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
低電力形電磁切換弁 油研工業低電力形電磁切換弁油研工業
42,980税込47,278
1個
70日以内出荷から71日以内出荷
低電力形ランニングコストを大幅に抑える
消費電力(W)5最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

その他バルブ