絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 21
  • 0.5~6.9(1)
  • 0.7(1)
  • 1.0~15.7(1)
  • 1.96(8)
  • 7(20)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 24.5(3)
  • 25(63)
  • 28(2)
  • 30(3)
  • 31.5(13)
  • 35(27)
  • 40(2)
  • 50(9)
  • 70(9)
  • 72(9)
  • 200(4)
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(18)
  • NACHI(不二越)(11)
  • 廣瀬バルブ(7)
  • 油研工業(6)
  • フジトク(3)
  • ダイキン潤滑機設(2)
  • ASK(エイエスケイ)(測定用品)(2)
  • ダイキン工業(1)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
1.96(8)
7(20)
21
25(63)
31.5(13)
35(27)
50(9)
70(9)
72(9)
200(4)
最高使用圧力(MPa)をもっと見る
チェックバルブ 廣瀬バルブチェックバルブ廣瀬バルブ(7件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷から15日以内出荷
主にアクチュエーターの速度制御するために使用します。 片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能を持っており、逆流れに対しては、チェックバルブを通って、多くの流量を流す自由流となります。 工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油バルブ種類その他バルブ
二方ボールバルブ フジトク二方ボールバルブフジトク(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
コンパクト形 ボールバルブ 廣瀬バルブコンパクト形 ボールバルブ廣瀬バルブ(2件のレビュー)
88,980税込97,878
1個
当日出荷から52日以内出荷
ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内操作方式手動バルブ種類その他バルブ
三方ボールバルブ(Lポート) フジトク三方ボールバルブ(Lポート)フジトク(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
種別Lポート材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
三方ボールバルブ(Tポート) フジトク三方ボールバルブ(Tポート)フジトク
49,980税込54,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
種別Tポート材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
圧力計用ストップ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力計用ストップ弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から6日以内出荷
油圧回路圧力を見る圧力計用に開発したストップバルブです。 スタンドへの固定・圧力計の向き修正・直接圧力計装着が可能なタイプも取り揃えました。 圧力遮断のハンドル付(SA・S・SB)ハンドル無しコンパクト化(マイナスドライバー調整:SC)とシリーズをそろえました。
最高使用圧力(MPa)21管接続口径1/4呼び2接続方式ねじ接続形バルブ種類その他バルブ
ストップバルブ 廣瀬バルブストップバルブ廣瀬バルブ
15,980税込17,578
1個
24日以内出荷から64日以内出荷
使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類その他バルブ
ゲージバルブ 廣瀬バルブゲージバルブ廣瀬バルブ
5,998税込6,598
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類その他バルブ
圧力計切替バルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)圧力計切替バルブASK(エイエスケイ)(測定用品)
20,980税込23,078
1個
16日以内出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式パネル取付形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類その他バルブ
油圧バルブ (CN)インラインチェックバルブ NACHI(不二越)油圧バルブ (CN)インラインチェックバルブNACHI(不二越)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類方向制御弁
直動形リリーフ弁 油研工業直動形リリーフ弁油研工業
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
遠隔制御、二圧または三圧制御のパイロット弁
仕様●大きさの呼び:2●汚染度:NAS1638-12級以内●管接続形式:サブプレート取付形最大流量(L/min)16最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
リリーフモジュラー弁 油研工業リリーフモジュラー弁油研工業
6,290税込6,919特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途Pライン用最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa)0.4~14呼び1流量(L/min)(最大)35バルブ種類圧力制御弁
3ポート2位置 ボールバルブ 廣瀬バルブ3ポート2位置 ボールバルブ廣瀬バルブ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から37日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁
T11形ボールチェックバルブ(正) ダイキン潤滑機設T11形ボールチェックバルブ(正)ダイキン潤滑機設
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21材質(本体)快削黄銅寸法A(mm)22ねじの種類R/Rc寸法D(mm)13寸法B(mm)25.4バルブ種類その他バルブ
エア抜き弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)エア抜き弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポンプ吐出側・シリンダー側に取付ける事で、自動的に混入エアーを排出させる弁です。
最高使用圧力(MPa)21質量(kg)0.2
油圧バルブ フローコントロール(アンドチェック)バルブ NACHI(不二越)油圧バルブ フローコントロール(アンドチェック)バルブNACHI(不二越)
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
ライトアングルチェックバルブ NACHI(不二越)ライトアングルチェックバルブNACHI(不二越)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁
高圧ストップ弁 フランジ結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)高圧ストップ弁 フランジ結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
27,980税込30,778
1個
40日以内出荷
主回路の圧油を通じたり、遮断したりするときに使用します。
最高使用圧力(MPa)21関連資料(1.06MB)
電磁操作ブレーキ弁 10型 低電力形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁 10型 低電力形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
299,800税込329,780
1個
45日以内出荷
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び10最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)190切換頻度(回分)60パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:21
電磁操作ブレーキ弁 10型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁 10型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
289,800税込318,780
1個
45日以内出荷
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び10最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)190切換頻度(回分)60
電磁操作ブレーキ弁 06型 低電力形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁 06型 低電力形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
179,800税込197,780
1個
45日以内出荷
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75切換頻度(回分)60関連資料(1.78MB)パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:21
電磁操作ブレーキ弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁 06型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
159,800税込175,780
1個
45日以内出荷
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75切換頻度(回分)60関連資料(1.78MB)
電磁操作ブレーキ弁 04型 低電力形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁 04型 低電力形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
159,800税込175,780
1個
45日以内出荷
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び4最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40切換頻度(回分)60関連資料(1.78MB)パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:21
電磁操作ブレーキ弁 04型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁 04型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
139,800税込153,780
1個
45日以内出荷
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び4最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40切換頻度(回分)60関連資料(1.78MB)
電磁操作ブレーキ弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁 06型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
199,800税込219,780
1個
50日以内出荷
この弁は慣性の大きなアクチュエータの速・減速時に発生する衝撃を緩和しスムーズな発進・停止を行うために使用します。 従来の電磁操作ブレーキ弁(HLD3)を積層タイプとし、しかもパイロット回路に減圧弁を標準装備しましたので、回路の圧力変動が大きい場合でも正確にスムーズな発進・停止を制御できます。 マニホールドとバルブを積重ねるだけで回路が構成できますので内部配管は不要です。
質量(kg)15.3呼び06最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75許容背圧(MPa[kgf/cm2])21関連資料(1.14MB)
電磁操作ブレーキ弁 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁 03型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
179,800税込197,780
1個
40日以内出荷
この弁は慣性の大きなアクチュエータの速・減速時に発生する衝撃を緩和しスムーズな発進・停止を行うために使用します。 従来の電磁操作ブレーキ弁(HLD3)を積層タイプとし、しかもパイロット回路に減圧弁を標準装備しましたので、回路の圧力変動が大きい場合でも正確にスムーズな発進・停止を制御できます。 マニホールドとバルブを積重ねるだけで回路が構成できますので内部配管は不要です。
質量(kg)7.5呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40許容背圧(MPa[kgf/cm2])1関連資料(1.14MB)
複合機能弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)複合機能弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
35,980税込39,578
1個
40日以内出荷
関連資料(3.7MB)バルブ種類積層弁
Aシリーズ可変ピストンポンプ 油研工業Aシリーズ可変ピストンポンプ油研工業
96,980税込106,678
1個
90日以内出荷
高効率低騒音省エネルギータイプ低発熱広範囲な押しのけ容積
制御方式プレッシャコンペンセータ制御形回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
HC形圧力制御弁 油研工業HC形圧力制御弁油研工業
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
直動形圧力制御弁(H形)にチェック弁を組込んだ弁チェック弁付シーケンス弁、カウンタバランス弁として使用
最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
H形圧力制御弁 油研工業H形圧力制御弁油研工業
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
直動形圧力制御弁
最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
2連ベーンポンプ 油研工業2連ベーンポンプ油研工業
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から120日以内出荷
グリセリン圧力計付切替バルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)グリセリン圧力計付切替バルブASK(エイエスケイ)(測定用品)
47,980税込52,778
1個
21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式パネル取付形使用流体石油系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類その他バルブ
複合機能弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)複合機能弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
仕様チェック弁パイロット形制御ポートA・Bポートバルブ種類その他バルブ
複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
52,980税込58,278
1個
31日以内出荷
Pポート制御の「チェック弁+減圧弁」のタイプです。
最高使用圧力(MPa)21流量(L/min)0.5~80バルブ種類その他バルブ
複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
63,980税込70,378
1個
31日以内出荷
「ABポート制御のメータアウト絞り弁+Bポート制御減圧弁」のタイプです。
最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa)0.7~7流量(L/min)0.5~80バルブ種類その他バルブ
複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
39,980税込43,978
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
3タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「チェック弁+絞り弁」A・Bポートメータアウト制御の「絞り弁」のタイプです。
バルブ種類その他バルブ
複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
2タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「絞り弁+減圧弁」のタイプです。
制御ポートPポートバルブ種類その他バルブ
シーケンス弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
39,980税込43,978
1個
31日以内出荷
構造ダイレクト形バルブ種類その他バルブ
チェックジョイント(チェック継手 TypeS-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]チェックジョイント(チェック継手 TypeS-A)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21材質(Oリング)JIS B2401 1B、(継手本体)JIS H3250 C3604、(ポペット)JIS H3250 C3604、(スプリング)JIS G4303 SUS304、(スプリング受け)JIS H3250 C3604、(スナップリング)JIS G4303 SUS304使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類R×Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類方向制御弁
油圧バルブ (RSA)ソレノイドコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越)油圧バルブ (RSA)ソレノイドコントロールリリーフバルブNACHI(不二越)
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷から121日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

その他バルブ