絞り込み
ブランド
  • 油研工業
  • NACHI(不二越)(51)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(22)
  • RIKEN(理研機器)(18)
  • コーヨー(17)
  • 大阪ジャッキ製作所(16)
  • 廣瀬バルブ(16)
  • フローテック(12)
  • エナパック(11)
  • ASK(エイエスケイ)(測定用品)(10)
  • ダイキン工業(8)
  • ニューマシン(8)
  • 正和(4)
  • フジトク(3)
  • ダイキン潤滑機設(3)
  • Festo(3)
  • ParkerTAIYO(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • HydraForce(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5~6.9(1)
  • 1.0~15.7(1)
  • 1.2~24.5(1)
  • 7(2)
  • 14(2)
  • 15.7(1)
  • 16(3)
  • 21(6)
  • 24.5(3)
  • 25(13)
  • 28(1)
  • 31.5(5)
  • 35(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
7(2)
14(2)
15.7(1)
16(3)
21(6)
24.5(3)
25(13)
28(1)
31.5(5)
35(2)
DSG-01シリーズ電磁切替弁 油研工業DSG-01シリーズ電磁切替弁油研工業(2件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から87日以内出荷
強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
最高使用圧力(MPa)35接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)100許容面圧(MPa)(タンク側)21手動操作方式プッシュピン付デザイン70最高切換頻度(min-1)300バルブ種類電磁制御弁
インライン形チェック弁 油研工業インライン形チェック弁油研工業(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から91日以内出荷
一方向に所定のクラッキング圧力で自由に油を通過させ、逆方向の流れは完全に阻止する弁です。
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類方向制御弁
10Ωシリーズ比例電磁式制御弁用小型パワー増幅器 油研工業10Ωシリーズ比例電磁式制御弁用小型パワー増幅器油研工業
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
小型・直流入力形(DC24V)
仕様●ディザ:内部可変●外部設定用可変抵抗(Ω):1k●機能形式:直流入力形●負荷(Ω):10消費電力(W)25温度(℃)設置場所:0~50電源電圧(V)DC24入力インピーダンス(kΩ)10最大入力電圧(V)DC10最大出力電流(A)1
パイロットオペレートチェックモジュラー弁 油研工業パイロットオペレートチェックモジュラー弁油研工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷
パイロット操作チェック弁 油研工業パイロット操作チェック弁油研工業
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷から91日以内出荷
チェック弁の一種で、出口側の圧力によって閉じられたポペットをパイロット圧力により押し上げ、逆流を可能にします
最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
ARシリーズ可変ピストンポンプ 油研工業ARシリーズ可変ピストンポンプ油研工業
89,980税込98,978
1個
当日出荷から90日以内出荷
小形低騒音高信頼性
仕様汚染度:NAS1638-10級以内取付方式フランジ取付形制御方式プレッシャコンペンセータ制御形使用圧力(MPa)16最高使用圧力(MPa)16回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
直動形リリーフ弁 油研工業直動形リリーフ弁油研工業
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
遠隔制御、二圧または三圧制御のパイロット弁
仕様●大きさの呼び:2●汚染度:NAS1638-12級以内●管接続形式:サブプレート取付形最大流量(L/min)16最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
電磁パイロット切換弁 油研工業電磁パイロット切換弁油研工業
89,980税込98,978
1個
70日以内出荷
世界最高水準の高圧大流量低圧損パイロット方式、ドレン方式の組替が容易ショックレス形(切換時の騒音や振動を小さく押さえることができる)
最高使用圧力(MPa)31.5パイロット方式外部、ドレン方式:内部も用意ドレン方式外部粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)120油温(℃)-15~+70最低パイロット圧力(MPa)0.8
Eシリーズ比例電磁式パイロットリリーフ弁 油研工業Eシリーズ比例電磁式パイロットリリーフ弁油研工業
64,980税込71,478
1個
70日以内出荷
小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することが可能
最大流量(L/min)2最高使用圧力(MPa)24.5コイル抵抗(Ω)10粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70最小流量(L/min)0.3
Eシリーズ比例電磁式リリーフ弁 油研工業Eシリーズ比例電磁式リリーフ弁油研工業
139,800税込153,780
1個
70日以内出荷から90日以内出荷
小型高性能低騒音
最高使用圧力(MPa)24.5繰返し性1%以下コイル抵抗(Ω)10粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70最小流量(L/min)3
Aシリーズ可変ピストンポンプ 油研工業Aシリーズ可変ピストンポンプ油研工業
96,980税込106,678
1個
90日以内出荷
高効率低騒音省エネルギータイプ低発熱広範囲な押しのけ容積
制御方式プレッシャコンペンセータ制御形回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
DSG-007シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-007シリーズ電磁切換弁油研工業
25,980税込28,578
1個
71日以内出荷
取付面寸法ISO適合ミニシリーズ最高使用圧力:25MPa、最大流量:15L/minを実現省スペース優れた耐久性
最大流量(L/min)15最高使用圧力(MPa)25結線方式DINコネクタ形スプール形式2
低電力形電磁切換弁 油研工業低電力形電磁切換弁油研工業
42,980税込47,278
1個
70日以内出荷から71日以内出荷
低電力形ランニングコストを大幅に抑える
消費電力(W)5最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24
電磁パイロット切換弁 油研工業電磁パイロット切換弁油研工業
21,980税込24,178
1個
70日以内出荷から101日以内出荷
世界水準の高圧大流量低圧損パイロット方式、ドレン方式の組替が容易
ドレン方式外部粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
流量制御弁 EHDFG 油研工業流量制御弁 EHDFG油研工業
469,800税込516,780
1個
翌々日出荷
この弁は比例電磁式方向・流量制御弁の極限性能を追求し、高応答化したものです。メインスプール位置を検出する差動トランス(LVDT)とパワーアンプの複合により、弁内部で閉ループを構成しておりますので、高精度と高信頼性を備えています。開ループでの制御に加え、簡易サーボ弁として閉ループ系にもご使用いただけます。
仕様●ドレンポート許容背圧Mpa:0.1●ヒステリシス:1%以下●周波数特性Hz:45●大きさの呼び:6●管接続形式:サブプレート取付形最高使用圧力(MPa)15.7定格流量(L/min)280繰返し性1%以下コイル抵抗(Ω)30最低パイロット圧力(MPa)1.5供給電圧(V)DC±24
HC形圧力制御弁 油研工業HC形圧力制御弁油研工業
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
直動形圧力制御弁(H形)にチェック弁を組込んだ弁チェック弁付シーケンス弁、カウンタバランス弁として使用
最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
ARL1シリーズ可変ピストンポンプ 油研工業ARL1シリーズ可変ピストンポンプ油研工業
68,980税込75,878
1個
90日以内出荷
小形軽量低騒音小流量域をカバー
制御方式プレッシャコンペンセータ制御使用圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7回転方向軸端側から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
デコンプレッション形パイロット操作チェック弁 油研工業デコンプレッション形パイロット操作チェック弁油研工業
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷から71日以内出荷
チェック弁の一種で、出口側の圧力によって閉じられたポペットをパイロット圧力により押し上げ、逆流を可能にします低パイロット圧力形
最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
150形単段ベーンポンプ 油研工業150形単段ベーンポンプ油研工業
119,800税込131,780
1個
10日以内出荷から90日以内出荷
小形長寿命保守が容易
仕様●吐出しポートの向き:軸端から見て左●汚染度:NAS1638-12級以内使用圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油理論押しのけ容積(cm3/rev)93.6粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1200油温(℃)0~70
H形圧力制御弁 油研工業H形圧力制御弁油研工業
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
直動形圧力制御弁
最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
Eシリーズ比例電磁式リリーフ付減圧弁 油研工業Eシリーズ比例電磁式リリーフ付減圧弁油研工業
169,800税込186,780
1個
90日以内出荷から100日以内出荷
高応答高性能リリーフ機能付
最高使用圧力(MPa)24.5繰返し性1%以下コイル抵抗(Ω)10粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
10Ωシリーズ比例電磁式制御弁用パワー増幅器 油研工業10Ωシリーズ比例電磁式制御弁用パワー増幅器油研工業
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷から70日以内出荷
10Ωソレノイド搭載の比例電磁式圧力制御弁および流量制御弁の駆動用アンプ
仕様●ディザ:可変●外部設定用可変抵抗(Ω):1k●機能形式:直流入力形●負荷(Ω):10温度(℃)設置場所:0~50消費電力(VA)55入力インピーダンス(kΩ)10最大入力電圧(V)DC10最大出力電流(A)1
40Ωシリーズ流量制御弁用パワー増幅器 油研工業40Ωシリーズ流量制御弁用パワー増幅器油研工業
219,800税込241,780
1個
90日以内出荷
40Ωソレノイド搭載の比例電磁式流量制御弁の駆動用アンプ・加減速信号形
仕様●ディザ:固定●加減速勾配:0.05~1s/100mA●機能形式:加減速信号形●負荷(Ω):40温度(℃)設置場所:0~50電源電圧(V)AC200/220消費電力(VA)90最大出力電流(A)0.8
電磁パイロット切換弁 油研工業電磁パイロット切換弁油研工業
84,980税込93,478
1個
70日以内出荷
世界最高水準の高圧大流量低圧損ショックレス形(切換時の騒音や振動を小さく押さえることができる)
最大流量(L/min)300最高使用圧力(MPa)31.5パイロット方式外部、ドレン方式:内部も用意ドレン方式外部粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)120スプール形式2油温(℃)-15~+70最低パイロット圧力(MPa)0.8
流量制御弁 EHDFG 油研工業流量制御弁 EHDFG油研工業
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から119日以内出荷
従来、比例電磁式流量制御弁を用いてアクチュエータの速度制御を行う場合、方向制御弁と組合せる必要がありました。この速度制御と方向制御の2つの機能を1つの弁にまとめることにより油圧回路の簡略化が計れ、またコストの低減につながります。
最高使用圧力(MPa)25繰返し性1%以下供給電圧(V)DC24
2連ベーンポンプ 油研工業2連ベーンポンプ油研工業
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から120日以内出荷
パイロットオペレートチェックモジュラー弁 油研工業パイロットオペレートチェックモジュラー弁油研工業
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途Aライン用最高使用圧力(MPa)35質量(kg)約1.2管接続口径1/8呼び1クラッキング圧力(MPa)0.2流量(L/min)(最大)60バルブ種類方向制御弁
リリーフモジュラー弁 油研工業リリーフモジュラー弁油研工業
6,290税込6,919特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途Pライン用最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa)0.4~14呼び1流量(L/min)(最大)35バルブ種類圧力制御弁
スロットルチェックモジュラー弁 油研工業スロットルチェックモジュラー弁油研工業
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷から91日以内出荷
パイロットオペレートチェックモジュラー弁 油研工業パイロットオペレートチェックモジュラー弁油研工業
27,980税込30,778
1個
120日以内出荷
バルブ種類方向制御弁
アダプタ 油研工業アダプタ油研工業
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
ニードル弁に直接圧力計取付用のアダプタ
01マニホールドプレート 油研工業01マニホールドプレート油研工業
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷から91日以内出荷
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)35最高使用圧力(MPa)31.5粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
スロットルチェックモジュラー弁 油研工業スロットルチェックモジュラー弁油研工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
ブレーキモジュラー弁 油研工業ブレーキモジュラー弁油研工業
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa)~14流量(L/min)(最大)35バルブ種類圧力制御弁
バランシング弁 油研工業バランシング弁油研工業
69,980税込76,978
1個
41日以内出荷から76日以内出荷
接続方式サブプレート取付形バルブ種類圧力制御弁
シーケンスモジュラー弁 油研工業シーケンスモジュラー弁油研工業
39,980税込43,978
1個
76日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25バルブ種類圧力制御弁
アンチキャビテーションモジュラー弁 油研工業アンチキャビテーションモジュラー弁油研工業
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25仕様アンチキャビテーションモジュラー弁使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)70バルブ種類方向制御弁
P&Tライン用チェックモジュラー弁 油研工業P&Tライン用チェックモジュラー弁油研工業
21,980税込24,178
1個
76日以内出荷から101日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25仕様チェックモジュラー弁使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)70主な用途P&Tライン用バルブ種類方向制御弁

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

その他バルブ