絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • NACHI(不二越)(50)
  • 油研工業(38)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(22)
  • RIKEN(理研機器)(18)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](17)
  • 廣瀬バルブ(16)
  • 大阪ジャッキ製作所(15)
  • フローテック(12)
  • エナパック(11)
  • ASK(エイエスケイ)(測定用品)(10)
  • ボッシュ・レックスロス(9)
  • ニューマシン(8)
  • 正和(4)
  • フジトク(3)
  • ダイキン潤滑機設(3)
  • Festo(3)
  • ParkerTAIYO(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 7(1)
  • 21(1)
  • 25(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
7(1)
21(1)
25(1)
ロータリー切換弁(ネジ接続形) ダイキン工業ロータリー切換弁(ネジ接続形)ダイキン工業
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
最高使用圧力(MPa)7管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)11.5スプールばね形式ノースプリング(デテント付)バルブ種類方向制御弁
02シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁 ダイキン工業02シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁ダイキン工業
28,980税込31,878
1個
翌日出荷
02シリーズスタック形のA、Bポートカウンタバランス弁です。
質量(kg)1.4管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.7~14[7~140]使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転1.05[10.5]/1回転調整ねじBポート側調節
ブロッキングブロック ダイキン工業ブロッキングブロックダイキン工業
4,690税込5,159
1個
30日以内出荷
フロコン ダイキン工業フロコンダイキン工業
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット ダイキン工業ソレノイドセット・ソレノイドコイルセットダイキン工業
5,698税込6,268
1個
80日以内出荷
バイパスブロック ダイキン工業バイパスブロックダイキン工業
7,898税込8,688
1個
30日以内出荷
比例弁 ダイキン工業比例弁ダイキン工業
179,800税込197,780
1個
90日以内出荷
圧力補償形の比例流量特性を有するスタック形の制御弁で、電流と流量が負荷の大小にかかわらず比例します。 可変容量形ポンプと組み合わせて必要な圧力・流量を出力するパワーマッチ回路を構成できます。 A、Bポート個々に流量を制御することができます。 入口弁ブロック、電磁比例切換弁の順に組み立てられており、各弁ブロックは、マニホールドブロックの上に取り 付けられています。マニホールド、サブブロックは、各弁毎に分割されており、必要な切換弁の連数(最大8連) だけエンドプレートと共に通しボルトで締め付けられます(ブロックビルト方式)。
最高使用圧力(MPa)21仕様電磁比例切換弁トラスコ品番848-1361管接続口径3/4使用流体石油系作動油流量(L/min)(定格)130バルブ種類電磁制御弁

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

その他バルブ