絞り込み
端子形状
端子形状
丸形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 5~6未満(1)
内径(Φmm)
  • 3.2(1)
  • 3.7(1)
  • 4.3(1)
  • 5.3(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 10(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
種類
  • 絶縁付圧着端子(1)
幅(mm)
  • 5.5(1)
  • 6.6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9.5(1)
5.5・6.6・7・8・9.5
特性
  • 耐油
  • 耐水・防水(3)
  • 耐熱(44)
  • 耐熱・難燃(15)
  • 耐震動・耐衝撃(3)
  • 耐食(1)
  • 防じん(3)
全長(mm)
  • 25.3(1)
  • 25.8(1)
  • 26.3(1)
  • 26.5(1)
  • 33.5(1)
  • 34.8(1)
25.3・25.8・26.3・26.5・33.5・34.8
ブランド
  • ニチフ(1)
ニチフ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水形圧着端子 ニチフ防水形圧着端子ニチフ
8,398税込9,238
1箱(100個)
3日以内出荷から71日以内出荷
絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ適合(手動式)NH82種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)AC600端子形状丸形最高使用温度(℃)105特性防水、防油、耐震、防塵

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子