絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • DST(大同端子製造)(9)
  • ニチフ(5)
  • 冨士端子工業(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(1)
  • デンカエレクトロン(1)
端子形状
端子形状
丸形(4)
端子形状
先開形(19)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5未満(4)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(13)
  • 2~3未満(9)
内径(Φmm)
  • 2.2(1)
  • 3.2(11)
  • 3.7(11)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.25~1.65(1)
  • 0.5~1.5(1)
  • 0.57~1.44(1)
  • 1.04~2.63(1)
  • 1.14~1.82(1)
  • 1.5~2.5(1)
  • 14(7)
  • 15(7)
  • 16(12)
  • 17(11)
  • 18(11)
  • 19(11)
  • 20(12)
  • 21(11)
  • 22(11)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 26(2)
種類
  • 絶縁付圧着端子(15)
  • 裸圧着端子(7)
絶縁付圧着端子・裸圧着端子
幅(mm)
  • 5.7
  • 5.2(28)
  • 5.5(46)
  • 5.6(20)
  • 5.8(29)
  • 6.4(41)
  • 6.5(22)
  • 6.6(47)
  • 7(35)
  • 7.2(25)
  • 8(78)
  • 8.5(56)
  • 9(26)
  • 9.5(69)
  • 12(61)
  • 13.5(20)
  • 15(37)
  • 16(29)
  • 22(42)
  • 36(19)
  • 色イエロー(6)
  • 色クリア(8)
  • 色グリーン(4)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(9)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(9)
イエロー・クリア・グリーン・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
  • 耐熱(4)
耐熱
全長(mm)
  • 11.9(2)
  • 12.3(2)
  • 13.2(1)
  • 13.5(1)
  • 14.2(1)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 17.4(2)
  • 17.8(2)
  • 18(2)
  • 18.2(2)
  • 18.5(2)
  • 18.7(2)
  • 19.2(2)
  • 19.7(3)
  • 20(3)
  • 20.2(7)
  • 20.5(4)
  • 20.7(2)
  • 21(2)
11.9・12.3・13.2・13.5・14.2・15・16・17.4・17.8・18・18.2・18.5・18.7・19.2・19.7・20・20.2・20.5・20.7・21・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
209税込230
1袋(20個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形ニチフ(66件のレビュー)
729税込802
1箱(100個)
当日出荷
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形
裸圧着端子 先開形 銅線用 モノタロウ裸圧着端子 先開形 銅線用モノタロウ(82件のレビュー)
379税込417
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
圧着端子 先開形 絶縁被覆付 モノタロウ圧着端子 先開形 絶縁被覆付モノタロウ(34件のレビュー)
679税込747
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。端子形状先開形寸法L(mm)22定格電圧(V)600材質(絶縁体)塩化ビニル材質(端子)
先開型圧着端子 冨士端子工業先開型圧着端子冨士端子工業(11件のレビュー)
629税込692
1パック(100個)
当日出荷
端子形状先開形種類裸圧着端子材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形) DST(大同端子製造)銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形)DST(大同端子製造)(13件のレビュー)
709税込780
1箱(100個)
当日出荷から18日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形
絶縁被覆付先開型圧着端子(V型) 冨士端子工業絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子特性難燃定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGVニチフ(4件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1箱(1000個)
当日出荷から56日以内出荷
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGVニチフ
10,980税込12,078
1箱(1000個)
当日出荷から71日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(4件のレビュー)
889税込978
1セット(70個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)シルバータイプ単線対応タイプ
絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型) 冨士端子工業絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)冨士端子工業
1,098税込1,208
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
Y型裸圧着端子 デンカエレクトロンY型裸圧着端子デンカエレクトロン
439税込483
1箱(100個)
当日出荷から6日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状Y型寸法T(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子 角先開形 AVF DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 角先開形 AVFDST(大同端子製造)
999税込1,099
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付圧着端子角先開形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子角先開形DST(大同端子製造)
1,298税込1,428
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子仕様拡管形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着端子角先開形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子角先開形DST(大同端子製造)
998税込1,098
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子仕様ストレート形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
1.25-3.0 [Y形]絶縁圧着端子(200個) エスコ1.25-3.0 [Y形]絶縁圧着端子(200個)エスコ
1,500税込1,650
1個
当日出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子幅(mm)5.7全長(mm)21エスコ品番EA538MH-21
絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロン DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロンDST(大同端子製造)
1,298税込1,428
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子仕様ストレート形材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(Φmm)2.2寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
2.0-3.0 [Y形]絶縁圧着端子(170個) エスコ2.0-3.0 [Y形]絶縁圧着端子(170個)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子幅(mm)5.7全長(mm)21エスコ品番EA538MH-23
絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロン DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロンDST(大同端子製造)
1,798税込1,978
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.65種類絶縁付圧着端子適合電線範囲 AWG(#)20~16寸法d2(Φmm)3.2適応ねじ径M3仕様拡管形板厚(mm)0.8材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(Φmm)4寸法l2(mm)9材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着端子 角先開形 BVF DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 角先開形 BVFDST(大同端子製造)
1,098税込1,208
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 角先開形 BPF DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 角先開形 BPFDST(大同端子製造)
1,798税込1,978
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 角先開形 APF DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 角先開形 APFDST(大同端子製造)
1,298税込1,428
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子