絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(4)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(10)
- 2~3未満(5)
内径(Φmm)
- 3.2(8)
- 3.7(9)
種類
- 絶縁付圧着端子(10)
- 裸圧着端子(5)
幅(mm)
- 5.7
- 5.2(11)
- 5.6(12)
- 5.8(17)
- 5.9(12)
- 6(7)
- 6.2(11)
- 6.4(27)
- 6.6(7)
- 7(10)
- 7.2(10)
- 8(24)
- 8.1(7)
- 8.3(6)
- 8.5(8)
- 9(9)
- 9.5(8)
- 11(8)
- 12(10)
- 12.5(8)
- 幅(mm)をもっと見る
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.25~1.65(1)
- 0.5~1.5(1)
- 0.57~1.44(1)
- 1.04~2.63(1)
- 1.14~1.82(1)
- 1.5~2.5(1)
- 14(3)
- 15(3)
- 16(8)
- 17(8)
- 18(8)
- 19(8)
- 20(9)
- 21(8)
- 22(8)
- 23(2)
- 24(2)
- 25(2)
- 26(2)
色
イエロー(6)
クリア(6)
グリーン(4)
ブラック(5)
ブルー(7)
ホワイト(4)
レッド(8)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
端子形状

先開形(16)
先開形
特性
- 耐熱(2)
耐熱
全長(mm)
- 11.9(1)
- 13.2(1)
- 13.5(1)
- 14.2(1)
- 15(2)
- 15.2(1)
- 16(3)
- 17.9(1)
- 18(1)
- 18.2(2)
- 18.7(1)
- 19.7(2)
- 20(3)
- 20.2(4)
- 20.5(4)
- 21(2)
- 22(1)
11.9・13.2・13.5・14.2・15・15.2・16・17.9・18・18.2・18.7・19.7・20・20.2・20.5・21・22
ブランド
- モノタロウ(2)
- DST(大同端子製造)(6)
- 冨士端子工業(3)
- エスコ(2)
- ニチフ(2)
- デンカエレクトロン(1)
モノタロウ・DST(大同端子製造)・冨士端子工業・エスコ・ニチフ・デンカエレクトロン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

圧着端子 先開形 絶縁被覆付
(34件のレビュー)¥679~税込¥747~1パック(100個)当日出荷用途配線端子として。寸法L(mm)22定格電圧(V)600端子形状先開形材質(絶縁体)塩化ビニル材質(端子)銅
絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状先開形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV
ニチフ(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(1000個)当日出荷から56日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
Y型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥439~税込¥483~1箱(100個)当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状Y型寸法T(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥1,498~税込¥1,648~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁被覆付圧着端子角先開形
DST(大同端子製造)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)当日出荷から24日以内出荷仕様ストレート形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着端子角先開形
DST(大同端子製造)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)24日以内出荷仕様拡管形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロン
DST(大同端子製造)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)24日以内出荷仕様ストレート形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(Φmm)2.2寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロン
DST(大同端子製造)¥2,498税込¥2,7481箱(100個)24日以内出荷仕様拡管形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形板厚(mm)0.8材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(Φmm)4寸法d2(Φmm)3.2寸法l2(mm)9材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ適応ねじ径M3適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.65適合電線範囲 AWG(#)20~16














![1.25-3.0 [Y形]絶縁圧着端子(200個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920133-180219-02.jpg)



![2.0-3.0 [Y形]絶縁圧着端子(170個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920158-180219-02.jpg)