絞り込み
端子形状
端子形状
丸形(9)
端子形状
先開形(10)
端子形状
差込形(4)
端子形状
板形(5)
端子形状
棒形(10)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5未満(3)
  • 0.5~1未満(11)
  • 1~2未満(29)
  • 2~3未満(25)
  • 3~4未満(1)
  • 4~5未満(8)
  • 6~7未満(19)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • その他(3)
内径(Φmm)
  • 2.2(5)
  • 2.3(1)
  • 3.2(12)
  • 3.3(3)
  • 3.7(13)
  • 4.3(14)
  • 5.3(13)
  • 6.4(9)
  • 8.4(5)
  • 10.5(3)
  • 10.7(1)
  • 13(3)
  • 13.2(1)
  • 15(1)
  • 15.2(1)
  • 17(1)
  • 17.2(1)
  • 19(1)
  • 19.2(1)
  • 21(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 1/0(1)
  • 2(1)
  • 2.63~4.6(1)
  • 4(1)
  • 10(15)
  • 11(15)
  • 12(18)
  • 14(21)
  • 15(21)
  • 16(30)
  • 17(23)
  • 18(28)
  • 19(28)
  • 20(28)
  • 21(24)
  • 22(26)
  • 23(5)
  • 24(6)
  • 25(2)
  • 26(2)
種類
  • 差込型接続端子(7)
  • 絶縁付圧着端子(31)
  • 裸圧着端子(1)
幅(mm)
  • 1.7(3)
  • 5.2(6)
  • 5.5(8)
  • 5.6(5)
  • 5.7(8)
  • 5.8(7)
  • 6.4(7)
  • 6.5(6)
  • 6.6(10)
  • 7(6)
  • 8(15)
  • 8.5(7)
  • 9(4)
  • 9.5(7)
  • 11(4)
  • 12(11)
  • 13.6(3)
  • 15(4)
  • 19(4)
  • 19.2(3)
1.7・5.2・5.5・5.6・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・7・8・8.5・9・9.5・11・12・13.6・15・19・19.2・幅(mm)をもっと見る
  • 色クリア
  • 色イエロー(122)
  • 色オレンジ(6)
  • 色グリーン(29)
  • 色グレー(43)
  • 色シルバー(28)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(59)
  • 色ブルー(181)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(61)
  • 色レッド(189)
特性
  • 耐熱(13)
耐熱
全長(mm)
  • 17.4(6)
  • 17.5(6)
  • 18.2(5)
  • 18.8(6)
  • 19.4(4)
  • 20(8)
  • 20.5(11)
  • 21(6)
  • 21.5(7)
  • 22(8)
  • 23(6)
  • 24.5(9)
  • 25(4)
  • 25.7(6)
  • 26(11)
  • 26.5(13)
  • 27(8)
  • 29(7)
  • 30(4)
  • 33.5(6)
17.4・17.5・18.2・18.8・19.4・20・20.5・21・21.5・22・23・24.5・25・25.7・26・26.5・27・29・30・33.5・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(23)
  • DST(大同端子製造)(10)
  • 冨士端子工業(8)
  • TRUSCO(4)
  • JST(日本圧着端子製造)(4)
  • ELPA(1)
モノタロウ・ニチフ・DST(大同端子製造)・冨士端子工業・TRUSCO・JST(日本圧着端子製造)・ELPA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
989税込1,088
1箱(50個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
差込形ピン端子 モノタロウ差込形ピン端子モノタロウ(22件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。材質ナイロン/真鍮使用温度範囲(℃)‐10~+105定格電圧(V)300難燃性UL94 V-2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100個)ほか
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
差込形ピン端子 (PC形) ニチフ差込形ピン端子 (PC形)ニチフ(31件のレビュー)
398税込438
1袋(10個)ほか
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2材質(絶縁体)ナイロン種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃
環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付棒形端子ニチフ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100個)
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(50個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプJST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
299税込329
1セット(20個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(100個)ほか
当日出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形ニチフ(6件のレビュー)
389税込428
1袋(10個)ほか
当日出荷
RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
透明タイプシングル種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状棒形寸法D(Φmm)3.6定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ナイロン寸法F(Φmm)1.1難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEXニチフ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(50個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
差込ピン端子 ELPA差込ピン端子ELPA(4件のレビュー)
178税込196
1袋(5個)
当日出荷
PCF-0.5
種類差込型接続端子端子形状差込形
絶縁被覆付差込形ピン端子 TRUSCO絶縁被覆付差込形ピン端子TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978特価
1パック(15個)
当日出荷
電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
絶縁被覆付先開型圧着端子(V型) 冨士端子工業絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子特性難燃定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGVニチフ
1,998税込2,198
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1箱(1000個)
当日出荷から93日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGVニチフ(4件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から56日以内出荷
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
ギボシ端子用絶縁キャップ TRUSCOギボシ端子用絶縁キャップTRUSCO(1件のレビュー)
259税込285
1セット(50個)
当日出荷
透明材質ポリ塩化ビニール最高使用温度(℃)-20~60
絶縁被覆付圧着端子 丸形 小 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 小DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
979税込1,077特価
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形ニチフ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100個)ほか
当日出荷から41日以内出荷
端子形状棒形特性難燃種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得
絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形DST(大同端子製造)
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
絶縁キャップ付裸圧着端子(棒形) TRUSCO絶縁キャップ付裸圧着端子(棒形)TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1セット(10個)
当日出荷
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)、電気すずメッキタイプ単線対応タイプ質量(g/パック)15
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付Y形端子ニチフ
929税込1,022
1箱(50個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型) 冨士端子工業絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)冨士端子工業
1,498税込1,648
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 TMEX ニチフ銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 TMEXニチフ
1,298税込1,428
1箱(50個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
種類絶縁被覆付圧着端子端子形状フェルール・棒形
環境配慮絶縁被覆ブレード端子 ニチフ環境配慮絶縁被覆ブレード端子ニチフ
1,698税込1,868
1箱(100個)
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
透明種類絶縁被覆付圧着端子端子形状ブレード形(BT形)電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付 ニチフ積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付ニチフ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付透明種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600端子形状棒形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
ナイロン絶縁付丸形端子 JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子JST(日本圧着端子製造)
4,998税込5,498特価
1箱(500個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
端子形状丸形
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)冨士端子工業
1,698税込1,868
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁被覆付圧着端子 丸形 RBV DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 RBVDST(大同端子製造)
2,898税込3,188
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
差込形ピン端子 ニチフ差込形ピン端子ニチフ
169税込186
1セット(5個)
当日出荷
PC形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.75電線抱合範囲AWG(#)20-18標準色透明使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~+105寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)3.1寸法d(Φmm)1.7寸法b(Φmm)2難燃性UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子棒形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子棒形DST(大同端子製造)
1,598税込1,758
1箱(100個)
22日以内出荷から24日以内出荷
端子形状棒形種類差込型接続端子
絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型) 冨士端子工業絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型)冨士端子工業
3,198税込3,518
1パック(100個)
9日以内出荷から48日以内出荷
端子形状板形種類絶縁付圧着端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
平端子用絶縁キャップ TRUSCO平端子用絶縁キャップTRUSCO
259税込285
1セット(50個)
当日出荷
透明材質ポリ塩化ビニール最高使用温度(℃)-20~60
絶縁被覆付圧着端子角先開形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子角先開形DST(大同端子製造)
1,198税込1,318
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子仕様拡管形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着端子棒形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子棒形DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類差込型接続端子端子形状棒形
絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形DST(大同端子製造)
5,198税込5,718
1箱(100個)
24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
絶縁被覆付圧着端子角先開形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子角先開形DST(大同端子製造)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子仕様ストレート形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子