圧着端子 :「はんだ付け」の検索結果
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
関連キーワード
商品豆知識
仕様最小ケーブル径 = 0.9mm最大ケーブル径 = 2mmスリーブ長さ = 16mm材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 透明ワイヤ終端処理: ピン、ポスト、タブ. 各ターミネータは、プリフラックス処理はんだプリフォーム付きの熱収縮スリーブで構成されています。 取り付けは、被覆を除去したワイヤやピンにターミネータを取り付けて熱を加えるだけです。 スリーブが収縮してはんだが溶けて流れ、はんだ付け、絶縁、ストレインリリーフされた終端処理が完了します。 複数のピンの端末処理を行うコネクタでは、はんだスリーブの列全体の位置決めと回復を1回で行うことができます。LED、スイッチ、複数列 / ピンコネクタなど、ほとんどのコネクタのピン、ポスト、タブ用途での使用に推奨。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
仕様最小ケーブル径 = 1.4mm最大ケーブル径 = 3.15mmスリーブ長さ = 17.25mm材質 = PVDF最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +150℃色 = 青ハイスペック ソルダースリーブ. ソルダースリーブシールドコネクタを使用して、ケーブルシールドにアースリードを高い信頼性ですばやく取り付けられます。 ソルダースリーブアセンブリでは、シーリングリングが付いた透明な熱収縮絶縁スリーブの内部に、フラックス処理はんだの精密設計されたプリフォームが封入されています。 この製品により、環境的に密閉された通電が実現します。 これらのスリーブには温度インジケータが備わっており、表面が融解温度に達すると目立つように変色するので、ハンダ付けの品質管理と点検に役立ちます。
1箱(200個)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
圧着端子 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。