圧着端子 :「圧着端子ネジ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線電線の接続に
電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52
全長(mm)23.5
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
形状丸形
質量(g)350
タイプ丸形
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
内形寸法(mm)4.5
外寸(mm)12
電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65
取付穴(mm)Φ8
スタッド径(Φmm)8.4
圧着端子 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。