圧着端子 :「電線と電線の接続」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形 特性難燃 種類差込型接続端子 幅(mm)5 全長(mm)19.5 仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+75 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状差込形 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 寸法H(mm)9.5 寸法W(mm)9.0 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 全長(mm)21 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8
1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線を組み合わせて接続できます。
用途電線と電線の接続に トラスコ品番124-6889 全長(mm)25 材質/仕上導体:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:66ナイロン 乳白 電線抱合範囲AWG(#)16~14 内寸(mm)2.8 適合電線範囲 撚線(mm2)1.0~3.0
1パック(1000個)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

電線を組み合わせて接続できます。
用途電線と電線の接続に 全長(mm)25 材質/仕上導体:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:66ナイロン 乳白 電線抱合範囲AWG(#)16-14 内寸(mm)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)1.0~3.0
1箱(100個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

『圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります