絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(8)
  • 冨士端子工業(4)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • TRUSCO(2)
  • DST(大同端子製造)(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
端子形状
端子形状
丸形(5)
端子形状
先開形(3)
端子形状
板形(1)
端子形状
棒形(12)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(11)
  • 2~3未満(14)
  • 4~5未満(2)
  • 6~7未満(1)
内径(Φmm)
  • 1.8(1)
  • 1.9(3)
  • 2.2(1)
  • 2.3(2)
  • 2.8(2)
  • 3.2(1)
  • 3.3(1)
  • 3.7(2)
  • 3.8(1)
  • 4.2(1)
  • 4.8(1)
  • 5.0(1)
  • 5.3(2)
  • 6.4(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.75(1)
  • 2(1)
  • 2.0~2.5(1)
  • 3.5~4(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(4)
  • 14(14)
  • 15(9)
  • 16(15)
  • 17(10)
  • 18(13)
  • 19(10)
  • 20(12)
  • 21(8)
  • 22(10)
  • 23(1)
  • 24(1)
種類
  • その他(1)
  • イージーロックコネクタ(1)
  • 差込型接続端子(2)
  • 絶縁付圧着スリーブ(2)
  • 絶縁付圧着端子(6)
  • 裸圧着端子(7)
その他・イージーロックコネクタ・差込型接続端子・絶縁付圧着スリーブ・絶縁付圧着端子・裸圧着端子
幅(mm)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 1.7(2)
  • 3.1(2)
  • 5.5(2)
  • 7(1)
  • 8.4(1)
  • 9.5(2)
  • 10.7(1)
1.5・1.6・1.7・3.1・5.5・7・8.4・9.5・10.7
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(5)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(9)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(7)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
  • 耐熱(1)
耐熱
全長(mm)
  • 17
  • 8(16)
  • 12(28)
  • 14(21)
  • 15(28)
  • 16(33)
  • 16.5(15)
  • 17.5(20)
  • 18(27)
  • 19(20)
  • 19.5(22)
  • 20(35)
  • 21(33)
  • 21.5(24)
  • 22(29)
  • 23(24)
  • 24.5(16)
  • 26(18)
  • 26.5(22)
  • 28(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(11)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
価格
  • 1,500円以下(14)
  • 1,500-10,000円(14)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

圧着端子 :「AWG」の検索結果

圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
関連キーワード
  • 10awg
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
249税込274特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形ニチフ(66件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100個)
当日出荷
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形
裸圧着端子 先開形 銅線用 モノタロウ裸圧着端子 先開形 銅線用モノタロウ(83件のレビュー)
689税込758
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIフエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100個)
当日出荷
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
フェルール端子 シングル ニチフフェルール端子 シングルニチフ(3件のレビュー)
269税込296
1袋(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(70個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(100個)
当日出荷
フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ端子形状棒端子材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
銅線用 裸圧着端子棒形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子棒形DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
849税込934
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類差込型接続端子端子形状棒形
フェルール ニチフフェルールニチフ
1,998税込2,198
1箱(200個)
当日出荷
種類シングルタイプ規格DIN46228/4準拠品端子形状フェルール・棒形材質(絶縁体)PP材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付)適合工具NH79A・NH89
棒状端子 JST(日本圧着端子製造)棒状端子JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
799税込879
1箱(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
規格UL listed E42024種類裸圧着端子端子形状棒形材質(端子)無酸素銅
フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用 ニチフフェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用ニチフ
269税込296
1袋(20個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
タイプシングル/被覆外形の大きい電線用端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付)適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応
ツインフェルール端子 DST(大同端子製造)ツインフェルール端子DST(大同端子製造)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
ヨーロッパ式の差込端子台に対応した、筒状形端子です。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、各種ヨーロッパ式端子台用。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁付棒状端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付棒状端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024端子形状棒形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 フエニックス・コンタクト棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付フエニックス・コンタクト
3,298税込3,628
1箱(100個)
当日出荷
柔軟な銅製で表面は錫メッキされています。配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。芯線のばらけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。
材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
フェルール(500pcs) ニチフフェルール(500pcs)ニチフ
4,998税込5,498
1パック(500個)
当日出荷から10日以内出荷
接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です
用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に端子形状棒形材質(端子)銅スリーブ
絶縁被覆付圧着端子 丸形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子 丸形TRUSCO
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状丸形
差込型圧着端子(SP型) 冨士端子工業差込型圧着端子(SP型)冨士端子工業
1,398税込1,538
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
種類差込型接続端子端子形状棒形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
イージーロックコネクタ用端子 ニチフイージーロックコネクタ用端子ニチフ
5,498税込6,048
1箱(500個)
当日出荷
種類イージーロックコネクタ使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)250定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)1000材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)コンタクト保持力50N以上UL規格取得CSA規格取得耐電圧(V)2000
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)冨士端子工業
1,298税込1,428
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
板型圧着端子(SPF型) 冨士端子工業板型圧着端子(SPF型)冨士端子工業
2,598税込2,858
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
端子形状板形種類裸圧着端子
銅線用 裸圧着端子 (Y形LYタイプ)先開形(セルフロック) ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形LYタイプ)先開形(セルフロック)ニチフ
989税込1,088
1箱(100個)
3日以内出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得
ビニル絶縁付板状端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付板状端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)
11,980税込13,178
1袋(1000個)
14日以内出荷から34日以内出荷
種類絶縁付圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格) PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格)PANDUIT(パンドウイット)
15,980税込17,578
1セット(500個)
20日以内出荷から95日以内出荷
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。 ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。 端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に種類絶縁被覆付圧着端子スリーブ形状リングスリープ適合電線Twin Wire用端子形状フェルール・棒形

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

awg26特集
おすすめ人気ランキング
圧着端子