絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(1)
- 0.5~1未満(2)
- 1~2未満(5)
- 2~3未満(5)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
- 50~60未満(1)
- 70~80未満(1)
- 90~100未満(1)
内寸(mm)
- 1.4(1)
- 1.7(2)
- 2.2(1)
- 2.3(2)
- 2.9(1)
- 3.2(1)
- 3.3(2)
- 3.9(2)
- 4(2)
- 4.1(1)
- 4.5(1)
- 4.7(1)
- 5.8(1)
- 7.3(1)
- 8.3(1)
- 10.3(1)
- 12.5(1)
- 14.5(1)
スリーブ形状
- リングスリープ(4)
- 突き合せ用(8)
- 重ね合せ用(1)
種類
- その他(1)
- 絶縁付圧着スリーブ(10)
- 裸圧着スリーブ(1)
- 防水形圧着スリーブ(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.5~1.5(1)
- 1(1)
- 2(1)
- 2/0(1)
- 3(1)
- 3/0(1)
- 6(1)
- 14(3)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(4)
- 21(4)
- 22(4)
外寸(mm)
- 2.9(1)
- 3.2(1)
- 3.8(1)
- 3.9(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5.6(1)
- 7.5(1)
- 9.5(1)
- 11(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 17(1)
2.9・3.2・3.8・3.9・4・4.5・5.6・7.5・9.5・11・13・15・17
全長(mm)
- 25
- 8(13)
- 8.5(10)
- 9.5(9)
- 10(7)
- 10.5(7)
- 11(8)
- 13.5(7)
- 15(26)
- 19(12)
- 20(10)
- 21(9)
- 25.5(13)
- 26(10)
- 27(15)
- 27.5(8)
- 29(8)
- 32(13)
- 36(8)
- 37(11)
- 全長(mm)をもっと見る
特性
- 耐水・防水(2)
- 耐油(1)
- 耐熱(1)
- 耐震動・耐衝撃(1)
- 防じん(1)
耐水・防水・耐油・耐熱・耐震動・耐衝撃・防じん
ブランド
- モノタロウ(1)
- DST(大同端子製造)(3)
- ELPA(3)
- TRUSCO(1)
- カメダデンキ(1)
- ニチフ(1)
- ワイドミュラー(2)
- 冨士端子工業(2)
モノタロウ・DST(大同端子製造)・ELPA・TRUSCO・カメダデンキ・ニチフ・ワイドミュラー・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
圧着スリーブとは、2本の電気配線を接合する配線用品です。スリーブの両端に心線を出した配線を挿入し圧着ペンチで圧着接続します。スリーブには2つの形式があり、心線を重ねるスリーブと突き合わせて接続するタイプです。また、スリーブの種類は配線するケーブルのサイズにより、0.25mm2から300mm2程度と幅広く揃っています。さらに、スリーブの材質は一般的な無酸素銅に対し、絶縁を必要とするものがナイロンなどを使った絶縁被覆付き圧着スリーブ。浸水を嫌う電気機器用の防水型圧着スリーブは、被覆を二重にした防水機能が特徴です。

防水形圧着スリーブ
ニチフ(21件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(10個)ほか当日出荷防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製
(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(100個)当日出荷用途配線端子として。種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105スリーブ形状突き合わせ用(B形)
防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(10個)当日出荷種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)最高使用温度(℃)105材質(スリーブ)無酸素銅 C1020適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)材質(チューブ)高密度ポリエチレン特性防水スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ
DST(大同端子製造)(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(100個)当日出荷から24日以内出荷仕様ストレート形種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)ビニルスリーブ形状突き合せ用
絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ
ワイドミュラー(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(500個)当日出荷から9日以内出荷仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型)
冨士端子工業¥3,198~税込¥3,518~1パック(100個)当日出荷から8日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ寸法l(mm)15材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94V0特性難燃スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(BTB型)
冨士端子工業¥3,198~税込¥3,518~1パック(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状突き合せ用
COSスリーブ
カメダデンキ¥2,398税込¥2,6381箱(30個)6日以内出荷RoHS対応品材質薄銅管、銀メッキ種類COSスリーブ肉厚t(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状COSスリーブ