絞り込み
端子形状
端子形状
丸形(7)
端子形状
差込形(3)
端子形状
棒形(7)
種類
  • その他(1)
  • 差込型接続端子(2)
  • 絶縁付圧着スリーブ(12)
  • 絶縁付圧着端子(10)
  • 裸圧着スリーブ(1)
  • 裸圧着端子(5)
  • 防水形圧着スリーブ(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(13)
  • 2~3未満(8)
  • 3~4未満(5)
  • 4~5未満(2)
  • 5~6未満(3)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(2)
  • 50~60未満(2)
  • 70~80未満(1)
  • 90~100未満(1)
内径(Φmm)
  • 6.4(1)
  • 6.6(1)
  • 8.4(2)
  • 8.6(1)
  • 10.5(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.3~1.65(1)
  • 0.5~1.5(1)
  • 1(1)
  • 1/0(1)
  • 2(2)
  • 2/0(1)
  • 6(2)
  • 10(4)
  • 11(3)
  • 12(5)
  • 13(1)
  • 14(7)
  • 15(5)
  • 16(10)
  • 17(7)
  • 18(7)
  • 19(7)
  • 20(9)
  • 21(9)
  • 22(9)
幅(mm)
  • 4(1)
  • 5.4(1)
  • 6.35(1)
  • 6.8(1)
  • 7.7(2)
  • 12(2)
  • 14.5(1)
  • 16.5(1)
4・5.4・6.35・6.8・7.7・12・14.5・16.5
  • 色イエロー(7)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(4)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(7)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(7)
イエロー・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
  • 耐水・防水(2)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(9)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐震動・耐衝撃(1)
  • 防じん(1)
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐震動・耐衝撃・防じん
全長(mm)
  • 25
  • 12(39)
  • 14(30)
  • 15(64)
  • 16(48)
  • 16.5(31)
  • 17(38)
  • 17.5(29)
  • 18(45)
  • 19(44)
  • 19.5(39)
  • 20(69)
  • 21(77)
  • 21.5(39)
  • 22(54)
  • 23(36)
  • 25.5(25)
  • 26(39)
  • 26.5(37)
  • 27(45)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ニチフ(11)
  • DST(大同端子製造)(7)
  • エスコ(5)
  • TRUSCO(4)
  • 冨士端子工業(4)
  • ワイドミュラー(4)
  • ELPA(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • カメダデンキ(1)
モノタロウ・ニチフ・DST(大同端子製造)・エスコ・TRUSCO・冨士端子工業・ワイドミュラー・ELPA・JST(日本圧着端子製造)・Panasonic(パナソニック)・PANDUIT(パンドウイット)・カメダデンキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    1,898税込2,088特価
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 差込形ピン端子 モノタロウ

    差込形ピン端子

    モノタロウ(24件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。材質ナイロン/真鍮使用温度範囲(℃)‐10~+105定格電圧(V)300難燃性UL94 V-2
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    3,198税込3,518特価
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 防水形圧着スリーブ ニチフ

    防水形圧着スリーブ

    ニチフ(20件のレビュー)
    699税込769
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
    用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
  • 絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形

    ニチフ(6件のレビュー)
    469税込516
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
    透明タイプシングル種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状棒形寸法D(Φmm)3.6定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ナイロン寸法F(Φmm)1.1難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製 モノタロウ

    圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製

    モノタロウ(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105スリーブ形状突き合わせ用(B形)
  • 絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形

    ニチフ(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(100個)
    当日出荷
    RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
    電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65赤透明難燃性UL94V-0材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17寸法F(Φmm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • 絶縁被覆付棒型圧着端子 Panasonic(パナソニック)

    絶縁被覆付棒型圧着端子

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1箱(100個)
    当日出荷
    用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。種類絶縁付圧着端子端子形状棒形使用周囲温度(℃)-10~+40グリーン透明絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧1500V/1min耐熱性60℃±3℃(3時間放置)適合電線より線又はコード特性耐熱
  • 銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業

    銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)

    冨士端子工業(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
    端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
  • 差込形接続端子 F形 ニチフ

    差込形接続端子 F形

    ニチフ(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0相手タブ厚(mm)0.8仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子端子形状差込形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • 防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入) TRUSCO

    防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(10個)
    当日出荷
    種類防水形圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)材質(スリーブ)無酸素銅 C1020材質(チューブ)高密度ポリエチレン最高使用温度(℃)105適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)特性防水
  • ビニル絶縁付ギボシ接続子 JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付ギボシ接続子

    JST(日本圧着端子製造)
    2,498税込2,748
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~60定格電圧(V)300難燃性UL94 V-0材質(絶縁体)PVC種類絶縁付圧着端子端子形状PCE形特性難燃
  • 差込形接続端子 M形 ニチフ

    差込形接続端子 M形

    ニチフ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    端子形状差込形特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)6.35仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
  • 絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ

    絶縁キャップ付棒形圧着端子

    ニチフ(1件のレビュー)
    439税込483
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
    端子形状棒形難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)全長(mm)25黄透明種類裸圧着端子定格電圧(V)600寸法D(Φmm)5.6定格電流(A)20寸法F(Φmm)1.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着スリーブ

    DST(大同端子製造)(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    仕様ストレート形種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)ビニルスリーブ形状突き合せ用
  • 絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ ワイドミュラー

    絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ

    ワイドミュラー(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(500個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子
  • 絶縁スリーブ 1.25 ELPA

    絶縁スリーブ 1.25

    ELPA
    189税込208
    1個
    当日出荷
    VC-1.25
    種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ内径(Φmm)3.2全長(mm)25
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着スリーブ

    DST(大同端子製造)
    3,398税込3,738
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用
  • 絶縁スリーブ ELPA

    絶縁スリーブ

    ELPA(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    全長:25.0mm 適合電線範囲(抱合): ・より線 0.5~1.65mm2 入数:70
    種類絶縁被膜付圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
  • 2本用絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー

    2本用絶縁カバー付圧着端子

    ワイドミュラー
    5,298税込5,828
    1セット(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ端子形状棒端子材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着スリーブ

    DST(大同端子製造)
    3,298税込3,628
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用
  • 絶縁スリーブ 2.0 ELPA

    絶縁スリーブ 2.0

    ELPA
    199税込219
    1個
    当日出荷
    VC-2
    全長(mm)25種類絶縁付圧着スリーブ内径(Φmm)4スリーブ形状リングスリープ
  • 銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業

    銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

    冨士端子工業
    2,598税込2,858
    1パック(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
    端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • 絶縁被覆付圧着端子(センターピン棒形) TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子(センターピン棒形)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。端子台最小ピッチ4.8mmに対応します。
    用途狭いピッチの端子台・各種スイッチに。トラスコ品番250-8337全長(mm)25赤透明定格電圧(V)300内寸(mm)3.6材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ(1件のレビュー)
    439税込483
    1セット(5個)
    当日出荷
    TC形。棒形。絶縁キャップ付。
    電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5電線抱合範囲AWG(#)14-12寸法L(mm)25材質絶縁キャップ:ポリ塩化ビニル UL94V-0種類裸圧着端子定格電圧(V)600(絶縁キャップの使用温度範囲)端子形状フェルール・棒形寸法D(Φmm)5.6定格電流(A)20寸法E(mm)6寸法l(mm)16寸法d(Φmm)3寸法F(Φmm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形RAV DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形RAV

    DST(大同端子製造)
    3,298税込3,628
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
  • 圧着端子 Hスリーブ ワイドミュラー

    圧着端子 Hスリーブ

    ワイドミュラー
    4,398税込4,838
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ材質/仕上銅/スズメッキ
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型)

    冨士端子工業
    3,198税込3,518
    1パック(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    最高使用温度(℃)75(絶縁体)材質(絶縁体)塩化ビニル寸法l(mm)15難燃性UL94V0種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用
  • 絶縁被覆付中間接続子 MP形 ニチフ

    絶縁被覆付中間接続子 MP形

    ニチフ
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    電線を組み合わせて接続できます。
    用途電線と電線の接続に全長(mm)25材質/仕上導体:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:66ナイロン乳白電線抱合範囲AWG(#)16-14内寸(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.0~3.0
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 50-25 50個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 50-25 50個入

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7877ブルー寸法L(mm)41寸法L1(mm)25寸法D(mm)15寸法D1(mm)10.3寸法D2(mm)10.9アズワン品番65-2005-82RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)50適合電線範囲 AWG(#)1/0
  • 1.31-2.08平方mm[ギボシ形]絶縁接続子(雌/20個) エスコ

    1.31-2.08平方mm[ギボシ形]絶縁接続子(雌/20個)

    エスコ
    930税込1,023
    1パック(20個)
    翌日出荷
    材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)25定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08入数20
  • 0.33-1.31平方mm [ギボシ形]絶縁接続子(雌/6個) エスコ

    0.33-1.31平方mm [ギボシ形]絶縁接続子(雌/6個)

    エスコ
    580税込638
    1パック(6個)
    翌日出荷
    材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)25定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31入数6
  • COSスリーブ カメダデンキ

    COSスリーブ

    カメダデンキ
    2,398税込2,638
    1箱(30個)
    6日以内出荷
    RoHS対応品
    材質薄銅管、銀メッキ種類COSスリーブ肉厚t(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状COSスリーブ
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP5 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP5

    DST(大同端子製造)
    3,898税込4,288
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(BTB型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付圧着スリーブ(BTB型)

    冨士端子工業
    3,198税込3,518
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状突き合せ用
  • 裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)

    裸圧着端子(丸形)

    DST(大同端子製造)
    2,498税込2,748
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-25 50個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-25 50個入

    TRUSCO
    2,198税込2,418特価
    1袋(50個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7886レッド寸法L(mm)45寸法L1(mm)25寸法D(mm)15寸法D1(mm)10.3寸法D2(mm)10.9アズワン品番65-2005-73適合電線範囲 撚線(mm2)35適合電線範囲 AWG(#)2
  • 絶縁被覆付中間接続子 MP形 ニチフ

    絶縁被覆付中間接続子 MP形

    ニチフ
    14,980税込16,478
    1パック(1000個)
    翌々日出荷
    電線を組み合わせて接続できます。
    用途電線と電線の接続にトラスコ品番124-6889全長(mm)25材質/仕上導体:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:66ナイロン乳白電線抱合範囲AWG(#)16~14内寸(mm)2.8適合電線範囲 撚線(mm2)1.0~3.0
  • 3.31-5.26平方mm [差込形]絶縁接続子(雄/4個) エスコ

    3.31-5.26平方mm [差込形]絶縁接続子(雄/4個)

    エスコ
    510税込561
    1パック(4個)
    翌日出荷
    材質真鍮+ナイロン全長(mm)25定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)3.31~5.26入数4
  • 1.31-2.08平方mm 絶縁中間接続子(15個) エスコ

    1.31-2.08平方mm 絶縁中間接続子(15個)

    エスコ
    660税込726
    1パック(15個)
    翌日出荷
    材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)25定格電圧(V)600電線抱合範囲(単線)(mm)1.29~1.62電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08入数15
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ