圧着スリーブとは、2本の電気配線を接合する配線用品です。スリーブの両端に心線を出した配線を挿入し圧着ペンチで圧着接続します。スリーブには2つの形式があり、心線を重ねるスリーブと突き合わせて接続するタイプです。また、スリーブの種類は配線するケーブルのサイズにより、0.25mm2から300mm2程度と幅広く揃っています。さらに、スリーブの材質は一般的な無酸素銅に対し、絶縁を必要とするものがナイロンなどを使った絶縁被覆付き圧着スリーブ。浸水を嫌う電気機器用の防水型圧着スリーブは、被覆を二重にした防水機能が特徴です。
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途重ね合せ用 UL規格取得 CSA規格取得 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) 種類裸圧着スリーブ スリーブ形状重ね合せ用
1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用 モノタロウ 動画あり
1箱(100個)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1袋(100個)ほか
709 税込780
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 特性難燃 スリーブ形状重ね合せ用 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
1箱(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
特価
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種類裸圧着スリーブ 材質(端子)無酸素銅 RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ形状重ね合せ用
1袋(10個)ほか
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重ね合わせ用スリーブに絶縁被覆を組み合せたものです。
用途重ね合わせ用スリーブ(P形)の絶縁被覆付です。 種類絶縁付圧着スリーブ 材質(絶縁体)ビニール 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ形状重ね合せ用
1袋(100個)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用 材質銅/スズメッキ 定格電圧(V)600 スリーブ形状重ね合せ用
1袋(15個)
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 特性難燃 スリーブ形状重ね合せ用 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
1箱(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

筒部がストレート形状です。
用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合せて圧着・接続します。 種類裸圧着スリーブ スリーブ形状重ね合せ用 シルバー 材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき) 適合工具裸圧着端子・スリープ用工具 JIS規格C2806適合
1パック(45個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(15個)ほか
429 税込472
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA538MD-53 全長(mm)8.5 種類裸圧着スリーブ 内径(Φmm)3.4 外径(Φmm)5.4 スリーブ形状重ね合せ用
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

用途銅線専用 材質無酸素銅(電気すずめっき) 種類裸圧着スリーブ RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ形状重ね合せ用
1袋(20個)ほか
159 税込175
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100個)
8,998 税込9,898
翌日出荷

カメダデンキCOSスリーブ
COSスリーブは、シームレス(継ぎ目無し)銅管で造った日本製フェルールです。 COSスリーブ圧縮工法は、経済産業省より耐震性能や省エネ効果が認められ特許を取得。 日本国内で使用される挿入型機器の端末接続(国内製、海外製)全てにご使用いただけます。 新工具でIV電線だけでなくCV・KIV・MLFC各種電線にも対応できます。
用途スマートメーター・積算電力計・ブレーカー・インバーターなどのより線を挿入接続する機器に 材質薄銅管、錫メッキ 種類COSスリーブ スリーブ形状COSスリーブ
1箱(100個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カメダデンキCOSスリーブ
エコ商品
RoHS対応品
材質薄銅管、銀メッキ 種類COSスリーブ 肉厚t(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ形状COSスリーブ
1箱(30個)ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)13.5 種類裸圧着スリーブ エスコ品番EA538MD-56 内径(Φmm)7.7 外径(Φmm)11.3 スリーブ形状重ね合せ用
1個
8,630 税込9,493
翌日出荷

全長(mm)11 種類裸圧着スリーブ エスコ品番EA538MD-55 内径(Φmm)5.8 外径(Φmm)8.9 スリーブ形状重ね合せ用
1個
5,210 税込5,731
翌日出荷

エスコ品番EA538MD-52 全長(mm)8 種類裸圧着スリーブ 内径(Φmm)2.3 外径(Φmm)4.1 スリーブ形状重ね合せ用
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

エスコ品番EA538MD-51 全長(mm)8 種類裸圧着スリーブ 内径(Φmm)1.7 外径(Φmm)3.3 スリーブ形状重ね合せ用
1個
855 税込941
翌日出荷

電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。
用途軟鋼のより線電線の接続に 電線抱合範囲(撚線)(mm2)250 内寸(mm)26.8 全長(mm)36.2 仕様P形 トラスコ品番138-7685 材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 質量(kg)1 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 外寸(mm)35.6 JIS規格適合 適合工具NOP 60(ニチフ 手動工具) スリーブ形状重ね合わせ用(P形)
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

全長(mm)37 種類裸圧着スリーブ エスコ品番EA538MD-65 内径(Φmm)28 外径(Φmm)37 スリーブ形状重ね合せ用
1個
8,060 税込8,866
翌日出荷

全長(mm)32 種類裸圧着スリーブ エスコ品番EA538MD-64 内径(Φmm)24 外径(Φmm)32.4 スリーブ形状重ね合せ用
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

全長(mm)28.5 種類裸圧着スリーブ エスコ品番EA538MD-63 内径(Φmm)21 外径(Φmm)28.5 スリーブ形状重ね合せ用
1個
8,260 税込9,086
翌日出荷

エスコ品番EA538MD-62 全長(mm)27 種類裸圧着スリーブ 内径(Φmm)19.5 外径(Φmm)26.4 スリーブ形状重ね合せ用
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

エスコ品番EA538MD-61 全長(mm)20 種類裸圧着スリーブ 内径(Φmm)16.4 外径(Φmm)22.1 スリーブ形状重ね合せ用
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

全長(mm)19.5 種類裸圧着スリーブ エスコ品番EA538MD-60 内径(Φmm)14.5 外径(Φmm)19.5 スリーブ形状重ね合せ用
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

全長(mm)19 種類裸圧着スリーブ エスコ品番EA538MD-59 内径(Φmm)13.3 外径(Φmm)17.5 スリーブ形状重ね合せ用
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

エスコ品番EA538MD-58 全長(mm)19 種類裸圧着スリーブ 内径(Φmm)11.4 外径(Φmm)15.3 スリーブ形状重ね合せ用
1個
8,700 税込9,570
翌日出荷

エスコ品番EA538MD-57 全長(mm)16.5 種類裸圧着スリーブ 内径(Φmm)9.4 外径(Φmm)13.2 スリーブ形状重ね合せ用
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

エスコ品番EA538MD-54 全長(mm)9.5 種類裸圧着スリーブ 内径(Φmm)4.5 外径(Φmm)7 スリーブ形状重ね合せ用
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

適合機種FX-100 種類裸圧着スリーブ スリーブ形状重ね合わせ用(P形)
1個
219 税込241
翌々日出荷

適合機種FX-100 種類裸圧着スリーブ スリーブ形状重ね合わせ用(P形)
1個
219 税込241
15日以内出荷

筒部がストレート形状です。
用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合わせて圧着・接続します。 種類裸圧着スリーブ スリーブ形状重ね合せ用
1パック(45個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 全長(mm)20 スリーブ形状重ね合せ用 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体)
1パック(100個)
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リングスリーブ、VAスリーブとも呼ばれる屋内配線のボックス内接続用のスリーブです。
適合IS-1 全長(mm)10.5 種類裸圧着スリーブ スリーブ形状重ね合せ用
1パック(100個)
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 全長(mm)20 スリーブ形状重ね合せ用 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体)
1パック(100個)
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります