圧着スリーブとは、2本の電気配線を接合する配線用品です。スリーブの両端に心線を出した配線を挿入し圧着ペンチで圧着接続します。スリーブには2つの形式があり、心線を重ねるスリーブと突き合わせて接続するタイプです。また、スリーブの種類は配線するケーブルのサイズにより、0.25mm2から300mm2程度と幅広く揃っています。さらに、スリーブの材質は一般的な無酸素銅に対し、絶縁を必要とするものがナイロンなどを使った絶縁被覆付き圧着スリーブ。浸水を嫌う電気機器用の防水型圧着スリーブは、被覆を二重にした防水機能が特徴です。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
218 税込240
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途重ね合せ用 UL規格取得 CSA規格取得 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) 種類裸圧着スリーブ スリーブ形状重ね合せ用
1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 寸法l(mm)15.0 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) CSA規格取得
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。 種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状突き合せ用 シルバー 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) 適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具 質量(g/パック)30 質量(g)30
1パック(20個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 スリーブ形状突き合せ用
1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用
1袋(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。 圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。 種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状突き合せ用
1パック(20個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 特性難燃 スリーブ形状重ね合せ用 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
1箱(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+105 難燃性UL94V-2 種類絶縁付圧着スリーブ 定格電圧(V)300 寸法l(mm)15.0 材質(絶縁体)ナイロン 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用
1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン 仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子
1セット(50個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線どうしを突き合せて圧着・接続します。 種類裸圧着スリーブ スリーブ形状突き合せ用 全長(mm)15 材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき) 適合工具裸圧着端子・スリープ用工具 JIS規格C2806適合
1パック(25個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 特性難燃 スリーブ形状重ね合せ用 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
1箱(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

筒部がストレート形状です。
用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合せて圧着・接続します。 種類裸圧着スリーブ スリーブ形状重ね合せ用 シルバー 材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき) 適合工具裸圧着端子・スリープ用工具 JIS規格C2806適合
1パック(45個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドミュラー圧着端子 Hスリーブ
種類裸圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 材質/仕上銅/スズメッキ
1セット(100個)ほか
4,198 税込4,618
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 寸法l(mm)15.0 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) CSA規格取得
1箱(100個)
3,498 税込3,848
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります