絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(39)
  • ニチフ(33)
  • ELPA(21)
  • カナレ電気(17)
  • JST(日本圧着端子製造)(9)
  • 冨士端子工業(9)
  • オーム電機(6)
  • 大阪電具(ODK)(6)
  • DST(大同端子製造)(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • HAKKO(白光)(3)
  • 東神電気(3)
  • JAPPY(3)
  • カワグチ(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • カメダデンキ(2)
  • ワイドミュラー(2)
  • 清和工業(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(5)
  • 2~3未満(6)
  • 5~6未満(1)
  • 6~7未満(3)
スリーブ形状
  • リングスリープ(1)
  • 突き合せ用(6)
  • 重ね合せ用(2)
内寸(mm)
  • 1.7(2)
  • 1.8(4)
  • 2.3(6)
  • 2.9(1)
  • 3.5(4)
  • 4(1)
  • 4.2(1)
  • 4.5(2)
  • 4.9(1)
  • 5.3(1)
  • 5.8(2)
  • 6.1(1)
  • 6.2(1)
  • 7.7(1)
種類
  • 絶縁付圧着スリーブ(2)
  • 裸圧着スリーブ(5)
  • 防水形圧着スリーブ(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 2.0~3.5(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(6)
  • 15(5)
  • 16(6)
  • 17(5)
  • 18(5)
  • 19(4)
  • 20(5)
  • 21(4)
  • 22(4)
  • その他(2)
2.0~3.5・10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・21・22・その他
外寸(mm)
  • 3.2(1)
  • 3.3(2)
  • 3.8(2)
  • 3.9(1)
  • 4(1)
  • 4.1(2)
  • 4.5(2)
  • 5(1)
  • 5.2(1)
  • 5.4(4)
  • 6.1(1)
  • 6.2(1)
  • 6.4(1)
  • 6.9(1)
  • 7(2)
  • 7.3(1)
  • 7.7(1)
  • 8.9(2)
  • 11.3(1)
3.2・3.3・3.8・3.9・4・4.1・4.5・5・5.2・5.4・6.1・6.2・6.4・6.9・7・7.3・7.7・8.9・11.3
全長(mm)
  • 8(2)
  • 8.5(1)
  • 9.5(1)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
  • 15(3)
  • 21(1)
  • 25(1)
  • 25.5(3)
  • 26(1)
  • 26.9(1)
  • 27.5(2)
  • 29(1)
  • 37(1)
  • 42(1)
8・8.5・9.5・10.5・11・15・21・25・25.5・26・26.9・27.5・29・37・42
特性
  • 耐水・防水(2)
耐水・防水
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 TRUSCO絶縁被覆付圧着スリーブ B形TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)ほか
当日出荷
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用シルバー材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30質量(g)30
絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形) TRUSCO絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)ほか
当日出荷
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。 圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用
防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入) TRUSCO防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)TRUSCO(3件のレビュー)
889税込978
1パック(6個)ほか
当日出荷
種類防水形圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)材質(スリーブ)無酸素銅 C1020材質(チューブ)高密度ポリエチレン最高使用温度(℃)105適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)特性防水
裸圧着スリーブ( 突合せ用)B形 TRUSCO裸圧着スリーブ( 突合せ用)B形TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パック(5個)ほか
当日出荷
筒部に電線止めがあります。
用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線同士を突き合わせて圧着・接続します。質量(g)50種類裸圧着スリーブ質量(g/パック)50スリーブ形状突き合せ用
防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入) TRUSCO防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入)TRUSCO
889税込978
1パック(11個)ほか
当日出荷
種類防水形圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用全長(mm)26.9定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水
裸圧着スリーブリングスリーブ TRUSCO裸圧着スリーブリングスリーブTRUSCO(3件のレビュー)
889税込978
1パック(50個)ほか
当日出荷
用途屋内配線のボックス内で電線の終端を重ね合わせ、終端の接続を行います。種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ全長(mm)10.5材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具リングスリープ用工具をご使用下さいJIS規格C2806適合
裸圧着スリーブ(B形) TRUSCO裸圧着スリーブ(B形)TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)ほか
当日出荷
用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線どうしを突き合せて圧着・接続します。種類裸圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用全長(mm)15材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具裸圧着端子・スリープ用工具JIS規格C2806適合
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TRUSCO環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)TRUSCO
899税込989
1パック(20個)
当日出荷
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5透明寸法L(mm)15.0JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着スリーブ(重ね合わせ用)P形 TRUSCO裸圧着スリーブ(重ね合わせ用)P形TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)ほか
当日出荷
筒部がストレート形状です。
用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合わせて圧着・接続します。種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
裸圧着スリーブ(P形) TRUSCO裸圧着スリーブ(P形)TRUSCO
889税込978
1パック(45個)ほか
当日出荷
筒部がストレート形状です。
用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合せて圧着・接続します。種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用シルバー材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具裸圧着端子・スリープ用工具JIS規格C2806適合

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着スリーブ