コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700)
電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用
種類T形コネクタ
RoHS10。。コネクタ内面に接続信頼性を高めるため、ディンプル又はセレーションを施しています。電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用
種類T形コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着位置を示す線入りです。
用途電線の分岐接続用端子として。
材質/仕上電気すずメッキ
色銀
種類分岐接続用端子
圧着位置を示す線入りです。
用途電線の分岐接続用端子として。
トラスコ品番206-7240
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
全長(mm)35
色銀
外形寸法(mm)37.0
内寸(mm)28.5
JIS規格×
電線抱合範囲(撚線)(mm2)ニッケル:155~190
アズワン品番64-8709-91
1箱(15個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
高圧架空配電線路において張力のかからないアルミ電線相互およびアルミ電線と銅線との圧縮接続に用います
材質JISH4040アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線
高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒
低圧架空引込線の電線相互または低圧架空配電線との張力のかからない分岐箇所に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒
高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒
適合電線(mm2)本線150、分岐線150
1箱(10個)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ワンタッチコネクター
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。
コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐
種類差込形電線コネクタ
差込み線数(本)2
定格電流(A)0.1
適合工具E9J
配線材の被膜をはぎ取ることなく切りっぱなしの電線をそのまま接続する事が出来ます。
作業時間を短縮出来ます。コネクタには防湿剤が入っていますので絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐等に
接続直線
色黄
適合外径(Φmm)1.52
材質(ボディ)ポリカーボネート
1パック(100個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
材質(ハウジング)ポリカーボネイト
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(導電板)無酸素銅(すずめっき)
仕様ISO9001認証取得工場製
使用温度範囲(℃)125
適合電線径(Φmm)1.6、2
質量(g/パック)40
質量(g)40
屋内配線・機器内配線の接続分岐に圧着も絶縁テープもいらない!
線を揃えて指先でねじ込むだけで、均一で完全な結線と絶縁ができるためテーピング、圧着手間、スリーブなど特殊工具は不要
耐熱、難燃、耐衝撃に優れたポリプロピレン樹脂のシェルはすべての化学薬品、オイルの影響をうけない
断面が四角のノンスリップリングが、からまわりすることなくワイヤに食い込み、永久的な接続をする。また振動や温度変化によるゆるみ、脱落がない
配線の変更や誤配線の時も取り外しが容易で再使用できる
単線(0.6~2.6Φmm)、撚線(0.3~14mm2)両用。併用もOK
用途照明器具、エアコン、冷凍機、換気扇、制御盤、記電盤、屋内外照明装置、各種警報装置、その他電機機器全般
種類ねじ込み式電線コネクタ
定格電圧(V)300
仕様屋内用
使用温度範囲(℃)105Max
適合規格UL規格・CSA規格取得
特性耐熱、難燃、耐衝撃、耐薬品、耐油
銅線同士の分岐接続やジャンパー接続、開閉器と本線の接続などに使用します。
規格【電力会社規格適合】九州
高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
適合電線(mm2)本線2.6・3.2・5.5・8、分岐線2.6・3.2・5.5・8
1箱(20個)
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒
高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒
大容量柱上変圧器の二次端子と変圧器二次補足線または引込一次配線との接続、低圧架空配線路のT形分岐コネクタとの接続、気中開閉器の端子と補足線との接続および高圧電力ケーブル終末接続に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
大容量柱上変圧器の二次端子と変圧器二次補足線または引込一次配線との接続、低圧架空配線路のT形分岐コネクタとの接続、気中開閉器の端子と補足線との接続および高圧電力ケーブル終末接続に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。