132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik 電線対基板コネクタキットは、ヘッダ、メス Terminal ハウジング、メス圧着端子で構成されています。RoHS対応(2022年10月現在) 362 個のアイテムから構成されています
仕様●入数:1箱(1個入)●キットタイプ:電線対基板キット●キット内容:圧着端子、ヘッダ、Terminal ハウジング●コード番号:230-2906 アズワン品番65-7574-19
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm メス IDC コネクタ w 。ストレインリリーフの色はブラックです。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です
仕様●極数:16●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3119 アズワン品番65-7534-41
1袋(5個)
2,298 税込2,528
欠品中

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm メス IDC コネクタ w 。ストレインリリーフの色はブラックです。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です
仕様●極数:34●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3170 アズワン品番65-7539-66
1袋(2個)
1,098 税込1,208
欠品中

Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス IDC コネクタリボンフラットケーブルは、22 → 24 ( AWG )より線ワイヤセクションを備えています。黒色です。りん青銅製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:3●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:213-8976 アズワン品番65-7528-03
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●極数:44●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3194 アズワン品番65-7533-01
1袋(2個)
1,198 税込1,318
欠品中

仕様●極数:50●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3206 アズワン品番65-7532-44
1袋(2個)
1,598 税込1,758
欠品中

仕様●極数:24●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3137 アズワン品番65-7532-29
1袋(5個)
2,498 税込2,748
欠品中

仕様●極数:3●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:213-8979 アズワン品番65-7528-04
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Wurth Elektronik 2.54 mm 自動コム 1 列メスライトアングル IDC レセプタクルは、24-22 ( AWG )対応で40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:2●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:213-8970 アズワン品番65-7523-48
1袋(10個)
969 税込1,066
7日以内出荷

仕様●極数:5●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3237 アズワン品番65-7539-77
1袋(5個)
769 税込846
7日以内出荷

仕様●極数:14●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3112 アズワン品番65-7535-74
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス IDC コネクタリボンフラットケーブルは、24 → 22 ( AWG )より線ワイヤセクションを備えています。黒色です。りん青銅製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:4●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:213-8984 アズワン品番65-7516-74
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3099 アズワン品番65-7537-22
1袋(5個)
2,098 税込2,308
欠品中

仕様●極数:8●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3244 アズワン品番65-7531-79
1袋(2個)
529 税込582
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス IDC コネクタリボンフラットケーブルは、22 → 24 ( AWG )より線ワイヤセクションを備えています。黒色です。りん青銅製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:8●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3241 アズワン品番65-7534-67
1袋(2個)
619 税込681
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-MPC3 シリーズケーブル取り付けメス Terminal ハウジングは、1 mm ピッチです。 Terminal ハウジングは白色 UL94-V0 ナイロン 66 製です。ピン:10 1 次 -2 次間耐電圧:500 V ( AC ) RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:垂直●コード番号:205-3240 アズワン品番65-7572-07
1袋(1000個)
96,980 税込106,678
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm メス IDC コネクタ w 。ストレインリリーフの色はブラックです。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です
仕様●極数:40●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3182 アズワン品番65-7522-16
1袋(2個)
789 税込868
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3555 アズワン品番65-7534-57
1袋(1000個)
66,980 税込73,678
欠品中

仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3062 アズワン品番65-7533-77
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2951 アズワン品番65-7532-50
1袋(1000個)
42,980 税込47,278
欠品中

仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2999 アズワン品番65-7538-23
1袋(10個)
479 税込527
7日以内出荷

。Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3012 アズワン品番65-7537-56
1袋(10個)
699 税込769
7日以内出荷

。Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-2 絶縁難燃性等級が付属します。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8666 アズワン品番65-7527-80
1袋(100個)
9,998 税込10,998
欠品中

仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3004 アズワン品番65-7531-45
1袋(1000個)
35,980 税込39,578
欠品中

仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8728 アズワン品番65-7525-97
1袋(1000個)
42,980 税込47,278
欠品中

仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3549 アズワン品番65-7537-98
1袋(10個)
699 税込769
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス Terminal ハウジングはベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2945 アズワン品番65-7531-36
1袋(1000個)
38,980 税込42,878
欠品中

Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm メス Terminal ハウジングはアイボリーカラーです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8703 アズワン品番65-7530-59
1袋(20個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3575 アズワン品番65-7532-20
1袋(1000個)
97,980 税込107,778
欠品中

Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3005 アズワン品番65-7538-22
1袋(10個)
499 税込549
欠品中

Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3562 アズワン品番65-7539-11
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8877 アズワン品番65-7525-48
1袋(1000個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷

Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2992 アズワン品番65-7524-93
1袋(10個)
549 税込604
7日以内出荷

Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:28●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3065 アズワン品番65-7536-83
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3541 アズワン品番65-7518-05
1袋(1000個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス Terminal ハウジングはベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2952 アズワン品番65-7539-97
1袋(20個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8663 アズワン品番65-7526-60
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3535 アズワン品番65-7577-42
1袋(1000個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8742 アズワン品番65-7530-20
1袋(10個)
829 税込912
7日以内出荷

Wurth Elektronik メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8741 アズワン品番65-7525-46
1袋(1000個)
57,980 税込63,778
欠品中

『圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります