曜日別特売

コネクタハウジング 7極 ピッチ:2mm 1列 1袋 10個入

コネクタハウジング 7極 ピッチ:2mm 1列 1袋 10個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様
●極数:7●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2999
アズワン品番
65-7538-23
内容量
1袋(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66419440620007113322
¥450
¥449
¥494(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする