絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(33)
  • エスコ(30)
  • 品川商工(12)
  • オーム電機[配線パーツ](8)
  • システック(8)
  • 矢崎総業(6)
  • JST(日本圧着端子製造)(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • ELPA(2)
  • TRUSCO(2)
  • JAPPY(2)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(2)
  • ニッセイエコ(2)
  • アズワン(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • 東方電材(1)
  • ユーボン(1)
  • 色ブラック(4)
特性
  • 耐水・防水(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機ねじ止め用多連式絶縁キャップオーム電機
269税込296
1個
当日出荷
丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理ができます。
用途各種機械、検査装置などのモータ線・センサー線などの中継接続や絶縁処理。材質本体、ケース:ナイロン66(UL94V-2)、端子ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)、インサートナット:真ちゅう(ニッケルメッキ)。定格電圧(V)600適合端子適合圧着端子:1.25-4・2-4(丸端子)最高使用温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応
丸端子ねじ止め用絶縁キャップ オーム電機丸端子ねじ止め用絶縁キャップオーム電機
1,398税込1,538
1袋(50個)ほか
当日出荷
ねじ止め端子の絶縁処理に。
電圧(V)AC/DC:600 白色
多連式絶縁キャップ オーム電機多連式絶縁キャップオーム電機
2,998税込3,298
1箱(10個)ほか
当日出荷
丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理ができます。
丸端子ねじ止め用絶縁キャップ オーム電機丸端子ねじ止め用絶縁キャップオーム電機
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
テープ巻きのかわりにかぶせるだけで絶縁処理ができます。
電圧(V)AC/DC:600
絶縁キャップ ケーブルジャンクションボックス オーム電機絶縁キャップ ケーブルジャンクションボックスオーム電機
349税込384
1個
当日出荷
丸端子ねじ止め用多連式 OA-QTM固定できて中継ボックスの機能も有り テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ない スッキリとした配線処理が可能
仕様●併用可能製品:ケーブルジャンクションボックス●コード番号:430-6122アズワン品番65-7773-51
防水絶縁キャップ オーム電機防水絶縁キャップオーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷から11日以内出荷
ゴムブッシュにスリット入り。 コネクタや圧着端子施工済ケーブルの防水・防塵処理に。
保護等級IP67定格電圧(V)600適合電線径(Φmm)L側:5~8、R側:5~8寸法(Φ×mm)【内部スペース】20.5×60本体質量(g)約55
保護キャップ オーム電機保護キャップオーム電機
1,998税込2,198
1箱(5個)
翌日出荷
OA-QTMに装着することでケーブルと電線を間にたまるホコリをブロック。
適合電線径(Φmm)1段目:最大11×4本、2段目:最大14×4本適合品番OA-QTM844本体質量(g)約26
2点止め固定具 オーム電機2点止め固定具オーム電機
779税込857
1箱(10個)
翌日出荷
OA-QTMを2点でガッチリ固定。
推奨トルク(N・m)0.735(取付ねじ/M4)適合品番OA-QTMシリーズ※OA-QTM32を除く使用温度範囲(℃)-20~80本体質量(g)2材質ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁キャップ