ねじ止め用多連式絶縁キャップオーム電機当日出荷
丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理ができます。
用途各種機械、検査装置などのモータ線・センサー線などの中継接続や絶縁処理。材質本体、ケース:ナイロン66(UL94V-2)、端子ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)、インサートナット:真ちゅう(ニッケルメッキ)。色黒定格電圧(V)600適合端子適合圧着端子:1.25-4・2-4(丸端子)最高使用温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応
多連式絶縁キャップオーム電機当日出荷
丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理ができます。
絶縁キャップ ケーブルジャンクションボックスオーム電機当日出荷
丸端子ねじ止め用多連式 OA-QTM固定できて中継ボックスの機能も有り テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ない スッキリとした配線処理が可能
仕様●併用可能製品:ケーブルジャンクションボックス●コード番号:430-6122アズワン品番65-7773-51
防水絶縁キャップオーム電機当日出荷から11日以内出荷
ゴムブッシュにスリット入り。
コネクタや圧着端子施工済ケーブルの防水・防塵処理に。
保護等級IP67定格電圧(V)600適合電線径(Φmm)L側:5~8、R側:5~8寸法(Φ×mm)【内部スペース】20.5×60本体質量(g)約55
保護キャップオーム電機翌日出荷
OA-QTMに装着することでケーブルと電線を間にたまるホコリをブロック。
適合電線径(Φmm)1段目:最大11×4本、2段目:最大14×4本適合品番OA-QTM844色黒本体質量(g)約26
2点止め固定具オーム電機翌日出荷
OA-QTMを2点でガッチリ固定。
推奨トルク(N・m)0.735(取付ねじ/M4)適合品番OA-QTMシリーズ※OA-QTM32を除く色黒使用温度範囲(℃)-20~80本体質量(g)2材質ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)
多連式絶縁キャップオーム電機翌々日出荷
丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理が出来ます。
『圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります
丸形端子JST(日本圧着端子製造)税込¥41~¥37~
埋込取付枠テンパール工業税込¥109¥99