5ページ目: 絶縁キャップ

8,468件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護キャップ オーム電機保護キャップオーム電機
1,998税込2,198
1箱(5個)
翌日出荷
OA-QTMに装着することでケーブルと電線を間にたまるホコリをブロック。
適合電線径(Φmm)1段目:最大11×4本、2段目:最大14×4本適合品番OA-QTM844本体質量(g)約26
防水絶縁キャップ オーム電機防水絶縁キャップオーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
ゴムブッシュにスリット入り。 コネクタや圧着端子施工済ケーブルの防水・防塵処理に。
保護等級IP67定格電圧(V)600適合電線径(Φmm)L側:5~8、R側:5~8寸法(Φ×mm)【内部スペース】20.5×60本体質量(g)約55
圧着端子 ライトアングルメス型ナイロン完全絶縁タイプ PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 ライトアングルメス型ナイロン完全絶縁タイプPANDUIT(パンドウイット)
11,980税込13,178
1箱(250個)ほか
翌々日出荷
全長(mm)15.2外寸(mm)9.4
キャップ 品川商工キャップ品川商工
1,598税込1,758特価
1袋(50個)
当日出荷から26日以内出荷
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 東方電材キャップ東方電材
1,898税込2,088
1袋(20個)ほか
7日以内出荷から73日以内出荷
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
防水絶縁キャップ 耐油性 黒 オーム電機[配線パーツ]防水絶縁キャップ 耐油性 黒オーム電機[配線パーツ]
2,598税込2,858
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
保護等級IP67
防水絶縁キャップ 耐油性 オーム電機[配線パーツ]防水絶縁キャップ 耐油性オーム電機[配線パーツ]
9,498税込10,448
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
黒、ゴムブッシュ:黒仕様M3.5タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC600保護等級IP67適合電線径(Φmm)4~9
サーモキャップ MTC JAPPYサーモキャップ MTCJAPPY
1,998税込2,198
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌日出荷
設定温度(℃)(標準)75
8-6  絶縁キャップ(丸端子用/10個) エスコ8-6 絶縁キャップ(丸端子用/10個)エスコ
2,020税込2,222
1個
翌日出荷
ホワイトエスコ品番EA538SM-4
5.5-5,5.5-4絶縁キャップメーター端子ねじ用/10個 エスコ5.5-5,5.5-4絶縁キャップメーター端子ねじ用/10個エスコ
1,280税込1,408
1個
当日出荷
透明エスコ品番EA538SM-33
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
648税込713
1袋(100個)
当日出荷
透明トラスコ品番789-7626質量(g)625
絶縁キャップ(20P) ニチフ絶縁キャップ(20P)ニチフ
2,398税込2,638
1袋(20個)
4日以内出荷
サーモキャップ(可逆タイプ)青 システックサーモキャップ(可逆タイプ)青システック
3,688税込4,057
1袋(100個)ほか
翌日出荷
サーモキャップ(可逆タイプ)黄 システックサーモキャップ(可逆タイプ)黄システック
3,598税込3,958
1袋(100個)ほか
翌日出荷
端子部の発熱を色の変化で知らせます。 端子部が発熱すると変色し、乳白色(半透明)になります。 今まで測定器や触診などで点検していた電気接続部の発熱を目視で確認できます。
サーモキャップ(メモリータイプ)赤 システックサーモキャップ(メモリータイプ)赤システック
6,998税込7,698
1袋(10個)ほか
翌日出荷
サーモキャップ(可逆タイプ)赤 システックサーモキャップ(可逆タイプ)赤システック
3,490税込3,839
1袋(100個)ほか
当日出荷から翌日出荷
アルミ電線用端子カバー(アルミ端子用) 西日本セフティデンキアルミ電線用端子カバー(アルミ端子用)西日本セフティデンキ
13,980税込15,378
1袋(20個)ほか
8日以内出荷
1.PANDUIT端子サイズ対応2.専用設計の為、各サイズにJUST FIT。3.4色展開で識別しやすい。
用途アルミ端子用のカバー材質塩ビRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.27MB)
アルミ電線用端子カバー(バイメタル端子用) 西日本セフティデンキアルミ電線用端子カバー(バイメタル端子用)西日本セフティデンキ
13,980税込15,378
1袋(20個)ほか
8日以内出荷
1.PANDUIT端子サイズ対応2.専用設計の為、各サイズにJUST FIT。3.4色展開で識別しやすい。
用途アルミ端子用のカバー材質塩ビRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.27MB)
蓄電池極柱キャップ 横型 単品[100個入] フィスコインターナショナル蓄電池極柱キャップ 横型 単品[100個入]フィスコインターナショナル
68,980税込75,878
1式
16日以内出荷
今までなかった蓄電池極柱専用キャップ、各蓄電池メーカーの異なる端子形状でも使用可能
用途横型蓄電池専用キャップ。極柱ボルトサイズM10・M12のいずれにも対応可能。別売りの専用ゴムコードと併用すれば誤接続防止につながります。※横型はキャップ上部の2mm 穴からテスター棒を差し込むことが出来るため、測定時にキャップを外すことなく安全に作業可能です。
ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナルティッププロテクターL[20個入]フィスコインターナショナル
11,980税込13,178
1式
16日以内出荷
着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ
用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)全長:80mm全幅:23mm適合裸端子丸形(R形)サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
ティッププロテクターL[100個入] フィスコインターナショナルティッププロテクターL[100個入]フィスコインターナショナル
46,980税込51,678
1式
16日以内出荷
着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ
用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)全長:80mm全幅:23mm適合裸端子丸形(R形)サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
ティッププロテクターS[100個入] フィスコインターナショナルティッププロテクターS[100個入]フィスコインターナショナル
19,980税込21,978
1式
16日以内出荷
着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ
用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)全長:40mm全幅:15mm適合裸端子丸形(R形)サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
蓄電池極柱キャップ 縦型S[100個入] フィスコインターナショナル蓄電池極柱キャップ 縦型S[100個入]フィスコインターナショナル
19,980税込21,978
1式
16日以内出荷
角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応
用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン蓄電池容量(AH):~100
蓄電池極柱キャップ 縦型M[100個入] フィスコインターナショナル蓄電池極柱キャップ 縦型M[100個入]フィスコインターナショナル
20,980税込23,078
1式
16日以内出荷
角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応
用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン蓄電池容量(AH):150~1000
蓄電池極柱キャップ 縦型L[100個入] フィスコインターナショナル蓄電池極柱キャップ 縦型L[100個入]フィスコインターナショナル
32,980税込36,278
1式
16日以内出荷
角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応
用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン蓄電池容量(AH):1500~3000
蓄電池極柱キャップ 縦型L[20個入] フィスコインターナショナル蓄電池極柱キャップ 縦型L[20個入]フィスコインターナショナル
8,898税込9,788
1式
16日以内出荷
角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応
用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン蓄電池容量(AH):1500~3000
アース線T形分岐圧着端子カバーS [10個] フィスコインターナショナルアース線T形分岐圧着端子カバーS [10個]フィスコインターナショナル
5,498税込6,048
1式
16日以内出荷
他の電源線や通信用配線との判別が目視で可能!巻いて締めて切るだけの接地線分岐圧着部の絶縁結束バンドです。
用途適用:圧着端子T-20~T-44
アース線T形分岐圧着端子カバーM [10個] フィスコインターナショナルアース線T形分岐圧着端子カバーM [10個]フィスコインターナショナル
6,198税込6,818
1式
16日以内出荷
他の電源線や通信用配線との判別が目視で可能!巻いて締めて切るだけの接地線分岐圧着部の絶縁結束バンドです。
用途適用:圧着端子T-44~T-76
多連式絶縁キャップ オーム電機多連式絶縁キャップオーム電機
3,998税込4,398
1箱(20個)
翌々日出荷
丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理が出来ます。
極数3P M2
Y形端子 変換アダプター EA940DPシリーズ エスコY形端子 変換アダプター EA940DPシリーズエスコ
200税込220
1個
翌日出荷から翌々日出荷
絶縁タイプ、ネジ端子接続用、IEC EN 61010031に準拠、端子フォーク部は1回に限り90°に曲げられます。※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
Swann-Morton 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 M22-3010200 SWANN-MORTONSwann-Morton 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 M22-3010200SWANN-MORTON
29,980税込32,978
1袋(1000個)
5日以内出荷
ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート)
仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = M22-30併用可能製品 = M22シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 4mm幅 = 2mmハウジング材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 HARWIN基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列HARWIN
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様シリーズ = Datamate J-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 8行数 = 2接続方向 = 横型シュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金
基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 HARWIN基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列HARWIN
99,980税込109,978
1セット(250個)
5日以内出荷
仕様シリーズ = M50-365ピッチ = 1.27mm極数 = 26行数 = 2接続方向 = 垂直実装タイプ = 表面実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.75A
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 HARWIN基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列HARWIN
139,800税込153,780
1セット(250個)
5日以内出荷
仕様シリーズ = M50-365ピッチ = 1.27mm極数 = 50行数 = 2接続方向 = 垂直実装タイプ = 表面実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.75A
端末スリーブ 4.7mm LINKMAN端末スリーブ 4.7mmLINKMAN
39税込43
1個
5日以内出荷
仕様●サイズ:内径Φ4.70×外径9.70~12.00×長さ27.30mm●適合電線:AWG8●用途:電線同士圧着接続●サイズ:内径Φ4.70×外径9.70~12.00×長さ27.30mmアズワン品番68-2055-80
端末スリーブ 3.0mm LINKMAN端末スリーブ 3.0mmLINKMAN
19税込21
1個
5日以内出荷
仕様●サイズ:内径Φ3.00×外径5.50~8.25×長さ20.10mm●適合電線:AWG16~AWG14●用途:電線同士圧着接続●サイズ:内径Φ3.00×外径5.50~8.25×長さ20.10mmアズワン品番68-2033-38
ギボシオス側スリーブ 矢崎総業ギボシオス側スリーブ矢崎総業
19税込21
1個
5日以内出荷
仕様●内容:ギボシ・オススリーブ●適用電線範囲(撚線):-●適用電線範囲(AWG):20-14●電線被覆外形:-●材質:-●表面処理:-●内容:ギボシ・オススリーブアズワン品番68-2108-84
ホームセンターパック ニチフホームセンターパックニチフ
569税込626
1個
7日以内出荷
関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-38-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内 3M(スリーエム)関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-38-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内3M(スリーエム)
94,980税込104,478
1セット
5日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):38●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4504アズワン品番67-5657-79
関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-100-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内 3M(スリーエム)関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-100-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内3M(スリーエム)
109,800税込120,780
1セット
63日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):100●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4503アズワン品番67-5657-71

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁キャップ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら