絞り込み
ブランド
  • ELPA(2)
  • 芝軽粗材(2)
  • エスケイ工機(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • TRUSCO(1)
  • ケニス(1)
  • ワイドミュラー(1)
長さ(mm)
  • 125
  • 80(32)
  • 100(161)
  • 120(23)
  • 140(39)
  • 150(137)
  • 152(28)
  • 188(24)
  • 200(156)
  • 202(33)
  • 203(57)
  • 250(106)
  • 280(32)
  • 300(116)
  • 301(25)
  • 368(37)
  • 370(38)
  • 380(33)
  • 450(40)
  • 550(24)
  • その他(37)
  • 色アソート(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(1)
材質
  • ナイロン(3)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(2)
  • ポリプロピレン(2)
特性
  • 耐候(1)
  • 耐油(2)
  • 耐食(2)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(4)
  • 120~140未満(1)
20~30未満・30~40未満・120~140未満
最高使用温度(℃)
  • 65(1)
  • 85(1)
  • 105(1)
  • 150(1)
  • -10~80(1)
65・85・105・150・-10~80
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材結束バンド(耐候性タイプ)芝軽粗材(9件のレビュー)
639税込703
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
結束バンド(ナチュラルタイプ) 芝軽粗材結束バンド(ナチュラルタイプ)芝軽粗材(6件のレビュー)
509税込560
1袋(100本)
当日出荷から4日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
自然色材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
マジックケーブルタイ TRUSCOマジックケーブルタイTRUSCO(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(20本)
当日出荷
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
コードバンド エスケイ工機コードバンドエスケイ工機
76税込84
1パック(10本)
当日出荷
仕様ループ引張強度(kgf)7材質低密度ポリエチレン幅(mm)10全長(mm)125乳白最大結束径(Φmm)25
PPロック ELPAPPロックELPA
227税込250
1セット(50本)
当日出荷
タグ付け、結束に便利
材質ポリプロピレン幅(mm)3.8クリア引張強度(kg)3.6
マジックバンド4本 ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)マジックバンド4本 ブラックYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
369税込406
1個
4日以内出荷
巻くだけでまとめられるマジックバンド結束テープ
材質ナイロン(布面)、PP(粘着面)幅(mm)12ブラック入数4個
PPロック ELPAPPロックELPA
237税込261
1袋(50本)
当日出荷
タグ付けやつり下げに
全長(mm)125幅(mm)3.8アソート材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~80
リピート束ねるバンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)リピート束ねるバンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
349税込384
1袋(20本)
当日出荷から4日以内出荷
繰り返し束ねたり外したりできる結束バンドです。
ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ(ポリエステルコーティングステンレスタイプ) ワイドミュラーケーブルタイ(ポリエステルコーティングステンレスタイプ)ワイドミュラー
14,980税込16,478
1袋(100本)
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス製ケーブルタイは高温や厳しい化学的影響などの過酷な条件下でも使用できます。安全なボールロック機構により、迅速かつ簡単に取り付けできます生理食塩水の噴霧、極端な温度や腐食環境での使用など、特殊な用途での使用が推奨されます。手動または工具を使用して取り付けができます。
用途電線ケーブルの固定や結束用。材質本体:ポリエステルコーティングステンレス使用温度範囲(℃)-80~150RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ結束バンド ケニスワンタッチ結束バンドケニス
659税込725
1組(1000本)
6日以内出荷から11日以内出荷
コードバンド エスケイ工機コードバンドエスケイ工機
80税込88
1パック(10本)
11日以内出荷
仕様ループ引張強度(kgf)7材質低密度ポリエチレン幅(mm)10全長(mm)125最大結束径(Φmm)25

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド