絞り込み
長さ(mm)
- 125
- 80(33)
- 100(159)
- 140(39)
- 142(22)
- 150(135)
- 152(28)
- 160(25)
- 188(24)
- 200(158)
- 202(31)
- 203(56)
- 250(107)
- 280(32)
- 300(112)
- 301(23)
- 368(35)
- 370(38)
- 380(32)
- 450(38)
- その他(32)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
アソート(1)
イエロー(1)
クリア(1)
グリーン(1)
ブラック(5)
ブルー(1)
ベージュ(1)
ホワイト(4)
レッド(1)
材質
- ナイロン(3)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(2)
- ポリプロピレン(1)
特性
- 耐候(1)
- 耐油(2)
- 耐食(2)
最大結束径(Φmm)
- 20~30未満(3)
- 30~40未満(4)
- 120~140未満(1)
最高使用温度(℃)
- 65(1)
- 85(1)
- 105(1)
- 150(1)
- -10~80(1)
65・85・105・150・-10~80
ブランド
- 芝軽粗材(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- ELPA(1)
- TRUSCO(1)
- ケニス(1)
- エスジー工業(1)
- ワイドミュラー(1)
- エスケイ工機(1)
芝軽粗材・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ELPA・TRUSCO・ケニス・エスジー工業・ワイドミュラー・エスケイ工機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

結束バンド(耐候性タイプ)
芝軽粗材(9件のレビュー)¥639税込¥7031袋(100本)当日出荷から5日以内出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色黒種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
マジックケーブルタイ
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(20本)当日出荷繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
結束バンド(ナチュラルタイプ)
芝軽粗材(6件のレビュー)¥509税込¥5601袋(100本)当日出荷から4日以内出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色自然色種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
マジックバンド4本 ブラック
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥369税込¥4061個当日出荷巻くだけでまとめられるマジックバンド結束テープ材質ナイロン(布面)、PP(粘着面)幅(mm)12色ブラック入数4個
SGケーブルアクセサリー コードファスナー
エスジー工業¥8,298~税込¥9,128~1袋(500本)3日以内出荷電源コードを傷めない取外しができるタイプです。家電製品の電源コードをまとめるのに、便利なタイプです。また取付け、取外しが簡単で、再使用が可能です。被束線のコードを傷めない、軟質ポリエチレン製です。標準色(乳白色)のほかに黒色もございます。納期は担当営業までご確認ください。材質ポリエチレン幅(mm)15
ケーブルタイ(ポリエステルコーティングステンレスタイプ)
ワイドミュラー¥15,980税込¥17,5781袋(100本)当日出荷から9日以内出荷ステンレス製ケーブルタイは高温や厳しい化学的影響などの過酷な条件下でも使用できます。安全なボールロック機構により、迅速かつ簡単に取り付けできます。生理食塩水の噴霧、極端な温度や腐食環境での使用など、特殊な用途での使用が推奨されます。手動または工具を使用して取り付けができます。用途電線ケーブルの固定や結束用。材質本体:ポリエステルコーティングステンレス色黒使用温度範囲(℃)-80~150RoHS指令(10物質対応)対応
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具


















![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)