絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
長さ(mm)
  • 22800
  • 80(32)
  • 100(161)
  • 120(23)
  • 140(39)
  • 150(137)
  • 152(28)
  • 188(24)
  • 200(156)
  • 202(33)
  • 203(57)
  • 250(105)
  • 280(32)
  • 300(116)
  • 301(25)
  • 368(37)
  • 370(38)
  • 380(33)
  • 450(40)
  • 550(24)
  • その他(37)
  • 色イエロー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
材質
  • ナイロン(2)
最高使用温度(℃)
  • 93(1)
  • -18~104(1)
93・-18~104
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンドタックテープ(ロールタイプ) 1 巻 PANDUIT(パンドウイット)結束バンドタックテープ(ロールタイプ) 1 巻PANDUIT(パンドウイット)
6,298税込6,928
1パック
当日出荷
薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。簡単に取りはずし、再利用ができるのでケーブルの移設、増設、変更にも対応できます。柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけないです。必要な長さにカットでき、無駄なく使用できます。
用途電線、ケーブル固定、結束トラスコ品番124-8211材質表:ナイロン、浦:ポリエチレン幅(mm)19.1厚さ(mm)0.9長さ(m)22.8使用温度範囲(℃)-18~104引張強度(N)178
タックタイ ロールタイプ PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ロールタイプPANDUIT(パンドウイット)
7,798税込8,578
1巻
当日出荷から9日以内出荷
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。必要な長さにカットして使用できるので、どんな束線径にも対応ができ無駄がでません。
用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(m)22.8幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド