絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • ベルクロ(3)
  • PAIHO(3)
  • 未来工業(2)
  • サンワサプライ(1)
  • エスケイ工機(1)
  • トライメイト(1)
  • サンテレホン(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
長さ(mm)
  • 5000
  • 80(32)
  • 100(161)
  • 120(24)
  • 140(39)
  • 150(137)
  • 152(28)
  • 188(24)
  • 200(156)
  • 202(33)
  • 203(56)
  • 250(105)
  • 280(32)
  • 300(114)
  • 301(26)
  • 368(37)
  • 370(38)
  • 380(32)
  • 450(40)
  • 550(24)
  • その他(36)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(13)
  • 色ブルー(6)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(4)
材質
  • ナイロン(7)
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(1)
最大結束径(Φmm)
  • 120~140未満(1)
120~140未満
最高使用温度(℃)
  • 60(1)
  • 70(3)
  • -15~90(1)
  • -20~120(1)
60・70・-15~90・-20~120
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル結束用テープ トライメイトケーブル結束用テープトライメイト
589税込648
1個
当日出荷
ケーブル結束、ケーブルアクセサリー マジックテープタイプで任意の長さに切り出して使うことができます。
用途ケーブルの結束バンド、ケーブルの整理整頓用として幅(cm)1.2厚さ(mm)0.5タイプマジックテープ
ケーブルタイテープ サンテレホンケーブルタイテープサンテレホン(1件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から5日以内出荷
マジックテープタイプで脱着が簡単です。はさみで好きな長さに切って使用できるため、LANケーブルや光ファイバーケーブルの結束をはじめ、電気コードやパソコンまわりの配線をすっきりとまとめることが可能です。
用途ケーブルの結束など
マジック結束テープ 黒 12mm×5m フリーカット ケーブルバンド 配線 コード 結束 整理 面ファスナータイプ メディアカバーマーケットマジック結束テープ 黒 12mm×5m フリーカット ケーブルバンド 配線 コード 結束 整理 面ファスナータイプメディアカバーマーケット
799税込879
1巻(5m)
当日出荷
フリーカットタイプで、用途や配線の太さに応じて必要な長さに調整して使用できます。断面がほつれにくく、家庭・オフィス・工場など幅広い環境で長期的にご使用いただけます。繰り返し使える設計で再利用が可能なため、配線整理の多い現場でも経済的です。扱いやすい12mm幅で、細いケーブルから太めのコードまで対応可能な汎用性の高いサイズ設計です。目立たないブラックカラーにより、業務環境や機器に自然に馴染み、整理後もすっきりとした印象を保ちます。
用途・PCや周辺機器の配線整理・オフィスや工場でのケーブル管理・家庭内の家電コードまとめ・展示会やイベントでの仮設配線整理材質ナイロンブラック寸法(幅Wmm×長さLm)12×5
グリップタイ ロールタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)グリップタイ ロールタイプヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から7日以内出荷
必要な部分だけをカットして使えるロールタイプのグリップタイの細幅タイプです。 各種電気コード、通信ケーブルの結束の他に、包装、梱包用としてもご利用いただけます。
長さ(m)5厚さ(mm)2材質ナイロン・ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~70寸法L(mm)5m寸法T(mm)2
グリップタイ ソフトタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)グリップタイ ソフトタイプヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋ほか
当日出荷
従来のグリップタイと比較すると、ループ引長強度が約2割向上し、しっかりとケーブル束を固定することができます。また、繰り返し使用しても、高い強度を保ちます。取り外しの際に細かな糸クズが発生しづらい低発塵製品です。柔軟な薄型のため、取扱いが簡単で、光ファイバーケーブルやLANケーブルの結束に最適です。
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質ナイロン(酸素指数22.1%※)使用温度範囲(℃)-10~70全長(m)5厚さT(mm)1.2
ケーブルラップ エスケイ工機ケーブルラップエスケイ工機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(5m)
当日出荷から11日以内出荷
ナイロン製ケーブルラップです。マジックテープ(表裏で係合)します。
材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
VELCRO[[R上]]結束テープ 多用途タイプ ベルクロVELCRO[[R上]]結束テープ 多用途タイプベルクロ
3,188税込3,507
1巻(5m)
当日出荷
アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。面ファスナーなので繰り返しの脱着が可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
用途あらゆるもの固定に。材質ポリアミド、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)3.6使用温度範囲(℃)-15~90RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)9.5
インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,198税込1,318
1巻(5m)
当日出荷から4日以内出荷
グリップタイシリーズで最も薄くて強度に優れたタイプが新登場!細径の結束や狭い空間での結束に最適面ファスナー式のグリップタイの中で、最も薄いタイプです。光ファイバー心線など細径の結束や、通信機器ラック内などの狭い空間やスリット穴を通しての結束に適しています。薄型でありながら、引張強度に優れているため、しっかりと結束することが可能です。
材質ループ:ナイロン/フック:ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~70グレード標準
VELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプ ベルクロVELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプベルクロ
3,198税込3,518
1巻(5m)
当日出荷
極薄なので狭い場所や目立たせたくない場所に使用できます。アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。VELCRO[[R上]]は何度でも脱着可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
用途あらゆるもの固定に。材質ポリプロプレン(PP)、ポリアミド、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)1.9使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)30
VELCRO[[R上]]結束テープ 強力係合タイプ ベルクロVELCRO[[R上]]結束テープ 強力係合タイプベルクロ
5,998税込6,598
1巻(5m)
当日出荷
強力な係合が可能でしっかり固定できます。ポリ塩化ビニル、アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。VELCRO[[R上]]は何度でも脱着可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
用途あらゆるもの固定に。材質ポリアミド、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)3.5使用温度範囲(℃)-20~120最大使用荷重8(kg/10cm)RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)31
マジックバンド 青 5m PAIHOマジックバンド 青 5mPAIHO
879税込967
1本
5日以内出荷
コードをまとめるのにつかいます。
幅(mm)10長さ(m)5
カラーバンドキット品 未来工業カラーバンドキット品未来工業
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
ケーブル等を束ねる場合に便利な面ファスナーの結束バンドです。 直接、壁面等にねじ固定もできます。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
長さ(m)5バンド幅(mm)16
マジックバンド 黒 5m PAIHOマジックバンド 黒 5mPAIHO
879税込967
1本
5日以内出荷
コードをまとめるのにつかいます。 裏表同士が貼りつくマジックバンドです。はがして再度利用することが可能です。短く切ってケーブルの結束などにもお使いいただけます。
幅(mm)10長さ(m)5
マジックバンド 赤 5m PAIHOマジックバンド 赤 5mPAIHO
879税込967
1本
5日以内出荷
幅(mm)10長さ(m)5
スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE グレー 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE グレー 1巻 5m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,298税込3,628
1巻(5m)
7日以内出荷
SBPEFR製品: UL94 V2、FMVSS 302、タイプB、RoHS(2022年10月現在)446-172 446-172、; 446-178 446-178、及び ; 446-162 446-162 は、長さ5 mの実用的な製品です。スパイラルラッピングSBPESPBE及びSBPEFRのスパイラル結束製品には、さまざまな直径、材質、色のタイプが用意されています。 この製品は、ケーブルやホースの整理 / 保護に最適です。 スパイラル構造のため、接続後でもケーブルやホースに使用可能です。また、この構造により、あらゆるポイントでケーブルをどの方向にでも分岐させることができます。特長と利点: 難燃性ポリエチレン(PE)製 さまざまな色を揃え、さまざまなケーブル束に合うように各種サイズを用意 レトロフィットが可能 一般的な電気的用途、パネル製造、プラントエンジニアリングなどに最適 SBPEFR製品: UL94 V2規格の自消性等級
仕様●入数:1リール(5m入り)●最小ケーブル径:9mm●最大ケーブル径:10mm●内径:9mm●最大バンドル直径:100mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:1.4mm●シリーズ:SBPE●コード番号:682-6833材質PE長さ(mm)5000グレーアズワン品番65-7478-13
ケーブルタイ サンワサプライケーブルタイサンワサプライ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。ハサミやカッターナイフで必要な長さに簡単に切ることができます。スパイラル状になっているため、ケーブル両端を必要な位置に出しておけます。
長さ(mm)5000幅(mm)24内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×5000×20直径(Φmm)24(外寸)/20(内寸)収容数8本※直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安ホワイト最大結束径(Φmm)130
カラーバンドキット品 未来工業カラーバンドキット品未来工業
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ケーブル等を束ねる場合に便利な面ファスナーの結束バンドです。 直接、壁面等にねじ固定もできます。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
長さ(m)5バンド幅(mm)25

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド