絞り込み
長さ(mm)
- 5000
- 1(1)
- 2(1)
- 15(1)
- 125(2)
- 135(3)
- 148(1)
- 150(8)
- 152(1)
- 180(2)
- 197(2)
- 200(6)
- 203(1)
- 400(2)
- 1000(1)
- 1500(5)
- 1600(1)
- 1800(1)
- 2000(2)
- 10000(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
イエロー(2)
ブラック(4)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(2)
最高使用温度(℃)
- 70(1)
材質
- ナイロン(2)
ブランド
- 未来工業(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- エスケイ工機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
125(2)
135(3)
150(8)
180(2)
197(2)
200(6)
400(2)
1500(5)
2000(2)
5000
長さ(mm)をもっと見る

グリップタイ ソフトタイプ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋ほか当日出荷従来のグリップタイと比較すると、ループ引長強度が約2割向上し、しっかりとケーブル束を固定することができます。また、繰り返し使用しても、高い強度を保ちます。取り外しの際に細かな糸クズが発生しづらい低発塵製品です。柔軟な薄型のため、取扱いが簡単で、光ファイバーケーブルやLANケーブルの結束に最適です。仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質ナイロン(酸素指数22.1%※)色黒使用温度範囲(℃)-10~70全長(m)5厚さT(mm)1.2
カラーバンドキット品
未来工業¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷ケーブル等を束ねる場合に便利な面ファスナーの結束バンドです。 直接、壁面等にねじ固定もできます。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。長さ(m)5バンド幅(mm)16
カラーバンドキット品
未来工業¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から5日以内出荷ケーブル等を束ねる場合に便利な面ファスナーの結束バンドです。 直接、壁面等にねじ固定もできます。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。長さ(m)5バンド幅(mm)25