10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードの結束、取り外しが簡単
材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-40~+50
1パック(10本)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。ケーブルにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねるときに簡単に結束できます。 M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。
用途ケーブルの結束。 材質ナイロンポリプロピレン 長さ(mm)203 最大結束径(Φmm)49 幅(mm)12.7 厚さ(mm)2.5 質量(g)24 引張強度(N)178
1袋
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL認定品です。ケーブルにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねるときに簡単に結束できます。 M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。繰り返し使用できます。
用途ケーブルなどの結束。 材質表:ナイロン裏:ポリプロピレン 長さ(mm)305 最大結束径(Φmm)81 トラスコ品番818-0279 幅(mm)12.7 厚さ(mm)2.5 質量(g)41 使用温度範囲(℃)-17~50 引張強度(N)178 使用場所屋内
1袋(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷

UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。 152mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。 材質ナイロン、ポリプロピレン 長さ(mm)152 最大結束径(Φmm)38 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 質量(g)25 使用温度範囲(℃)-17~50 引張強度(N)(ループ)222
1袋
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タックタイ UL承認部品
UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。コードにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ねじを使用してパネルに取り付けることもできます。
用途ケーブルの結束。 トラスコ品番194-9312 材質ナイロン、裏:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)305 幅(mm)12.7 厚さ(mm)2.5 マルーン 使用温度範囲(℃)-17~50 最大結束径(Φmm)81 引張強度(N)178 最小結束径(Φmm)6.4
1袋(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)タックタイ(UL承認部品 マルーン)
ケーブルに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。 UL認定品です。 です。 M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。 簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。 振動に強く、緩むことがありません。 10本が連なって巻かれています。 幅:12.7mm 長さ:305mm 厚さ:2.5mm 最大結束径:81Φmm 最小結束径:6Φmm ループ引張強度:178N 色:マルーン 使用温度範囲:-17~50℃ 屋内用 材質:ナイロン 10本入り
材質ナイロン マルーン 使用温度範囲(℃)-17~50 最大結束径(Φmm)81 寸法(幅W×長さL)(mm)12.7×305
1式(100本)
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL認定品です。 通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。 ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途電線、ケーブルの固定、結束 マルーン 材質表:ナイロン、裏:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)457 最大結束径(Φmm)127 使用温度範囲(℃)-17~50 トラスコ品番149-4737 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 質量(g)74.8 引張強度(N)222 使用場所屋内
1袋(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷

UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。457mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。 材質ナイロン、ポリプロピレン 長さ(mm)457 最大結束径(Φmm)127 トラスコ品番818-0277 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 質量(g)75 使用温度範囲(℃)-17~50 引張強度(N)(ループ)222
1袋
3,198 税込3,518
欠品中

UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。305mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。 材質ナイロン、ポリプロピレン 長さ(mm)305 最大結束径(Φmm)81 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 質量(g)50 使用温度範囲(℃)-17~50 引張強度(N)(ループ)222
1袋
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)エラストマー製結束バンド
柔軟性のある材質で通信ケーブルなどを強く締め付けることがありません。 取り外し可能でケーブルの移設や増設に対応できます。 弾力性があり、ケーブルに密着し横ズレを防止します。 ハロゲンフリーの材質でUL94V-0の難燃性があります。
用途ケーブルなどの結束。 材質サーモプラスチックポリウレタン 特性難燃 幅(mm)12.7 厚さ(mm)2.3 使用温度範囲(℃)-40~50 引張強度(N)80
1袋
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります