45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。 材質SUS316 幅(mm)4.6 厚さ(mm)0.25 白銅 使用温度範囲(℃)-80~538 引張強度(N)600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ(STB・MBTタイプ)
メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。
1袋(50本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。 シルバー 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.25 使用温度範囲(℃)-80~538 特性耐候、耐食
1袋(50本)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
1袋(100本)ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シルバー 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)5 厚さ(mm)0.25 使用温度範囲(℃)-80~538 引張強度(N)588
1セット(10本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
1袋(50本)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
シルバー 引張強度(N)1112
1袋(50本)
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスケイ工機ステンレスバンド
板厚(mm)0.25 材質ステンレススチール SUS304 使用温度範囲(℃)-80~538
1袋(3本)
369 税込406
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。 必要な長さでカットできるため在庫および管理業務の軽減に貢献します。 専用ヘッドとともに使用します。 独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 締めた後の外観もきれいに仕上げられます。
用途屋外の過酷な環境下での電線・ケーブル・パイプ等の結束、機械回りの配線結束。 厚さ(mm)0.25 シルバー 使用温度範囲(℃)-80~538
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ・パンチロックタイプ
高いループ引張強度を保つため、ケーブルや配管をガッチリと固定することができます。 タイ先端には滑り止めの穴も付いており、より作業しやすい工夫が施されています。
用途鉄道、輸送機器、建機、工作機械、掘削機械など、耐振動性が求められるケーブル、配管、導管の固定に。
1袋(50本)
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で、過酷な環境でケーブルなどを束ねたり、認識したり、支えたりする用途に適しています。 独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。
用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル&ガス、造船等でのケーブルの結束に。 材質ステンレス(SUS316L) 厚さ(mm)0.25 シルバー タイプステンレスバンド 使用温度範囲(℃)-60~538 使用バンド(mm)なし 最小結束径(Φmm)12.7 適合工具HTMT、ST2MT、GS4MT-E
1袋(50本)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ Mタイプ
結束バンド インシュロックタイ メタルタイ メタルタイ・パンチロックタイプ
仕様ハロゲンフリー、高温・屋内外環境下 材質ステンレススティールSUS304 使用温度範囲(℃)-80~+538 ループ引張強度規格値(N[kgf])1500 (152.96)
1袋(50本)
9,598 税込10,558
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 結束時間は従来の半分で済みます。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。 結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。 厚さ(mm)0.38 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋内外
1巻ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。 硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。 硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
用途過酷な環境、硬いものへの結束。 材質SUS304
1袋
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
1袋(50本)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート(ステンレス)
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示。 仕様使用結束バンド幅(mm):4.4/4.6 トラスコ品番194-9946 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)9.5 幅(mm)88.9 厚さ(mm)0.3 シルバー ピッチ横穴ピッチなし 使用温度範囲(℃)-80~538 縦(mm)9.5 横(mm)88.9 穴ピッチ(mm)なし 穴径(mm)なし
1袋(125枚)
8,498 税込9,348
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート
RoHS
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示に。 適合屋内外用 長さ(mm)9.7 厚さ(mm)0.3 シルバー 使用温度範囲(℃)-80~538 バンド幅(mm)使用結束バンド:4.4、4.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)ほか
73,980 税込81,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。 トラスコ品番194-9954 材質ステンレス(SUS316) 長さ(mm)831 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.76 シルバー 使用温度範囲(℃)-60℃~538℃ 最大結束径(Φmm)203 引張強度(N)10656 最小結束径(Φmm)25.4 推奨適合工具BT2HTI
1袋(25本)
55,980 税込61,578
20日以内出荷

強い強度と優れた耐久性で、過酷な環境でケーブルなどを束ねたり、認識したり、支えたりする用途に適しています。 独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。
用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル・ガス、造船などでのケーブルの結束に。 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.25 シルバー 使用温度範囲(℃)-60~538 最小結束径(Φmm)12.7 適合工具HTMT、ST2MT、GS4MT-E
1袋(50本)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。 切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。 厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束 トラスコ品番194-9993 材質ステンレス(SUS316) 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.76 シルバー 質量(g)3551.62 長さ(m)30.5 使用温度範囲(℃)-60~538 規格UL認定品 バックルMSBW75-C6 推奨適合工具BT2HTI 使用場所屋内・屋外用 特性耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性
1巻
62,980 税込69,278
翌々日出荷

ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。
引張強度(N)5339
1箱(100本)
81,980 税込90,178
20日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。
1袋(25本)ほか
21,980 税込24,178
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。
シルバー 引張強度(N)2670 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋内外 材質SUS304
1袋(50本)
19,980 税込21,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート SUS304
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。 バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。 刻印機で文字や記号を刻印して使用します。 ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示 材質SUS304 厚さ(mm)0.9 寸法(mm)Φ38.1 質量(g)229 使用温度範囲(℃)-80~538 適合バンド幅(mm)4.3、4.4 使用場所屋内外
1箱(50枚)
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ ステンレスタイ SUS304
独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。
材質SUS304 使用温度範囲(℃)-60~538
1箱(250本)
55,980 税込61,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ アルミケーブルタイ
独自のロッキングヘッドデザインで取り付けが簡単、しかも軽く柔軟性はバツグンです。 締めた後の外観もきれいに仕上げられます。 全てのエッジが面取りされているため安全です。
材質アルミ 使用温度範囲(℃)-80~538 適合工具HTMT・ST2MT・GS4MT・RT2HT
1箱(250本)
43,980 税込48,378
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS316) 長さ(m)304.8 仕様屋内外 トラスコ品番856-7530 幅(mm)4.6 厚さ(mm)0.25 質量(kg)3 使用温度範囲(℃)-80~538℃
1巻
82,980 税込91,278
30日以内出荷

仕様屋内外 トラスコ品番856-7529 材質ステンレス(SUS316) 幅(mm)7.9 厚さ(mm)0.25 質量(kg)5 長さ(m)304.8 使用温度範囲(℃)-80~538℃
1巻
159,800 税込175,780
30日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート SUS304
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。 バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。 刻印機で文字や記号を刻印して使用します。 ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示 トラスコ品番828-1559 材質SUS304 長さ(mm)9.5 幅(mm)43.7 厚さ(mm)0.3 質量(g)79 使用温度範囲(℃)-80~538 適合幅(mm)4.3、4.4 使用場所屋内外
1袋
6,498 税込7,148
当日出荷

必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 専用ヘッドとともに使用します。
用途ケーブルの保持、固定 材質SUS316 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋内外
1巻
31,980 税込35,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境でのケーブルの結束、支えに適しています。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。 必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 専用ヘッド(型番:MTHSH-C)とともに使用します。
用途過酷な環境でのケーブルなどの結束 シルバー 材質SUS 長さ(mm)61000 トラスコ品番828-1555 幅(mm)15.9 厚さ(mm)0.38 質量(kg)3.03 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋内外
1巻
47,980 税込52,778
当日出荷

フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッドです。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
シルバー 材質ステンレス(SUS316) 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋内外
1袋ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。 切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。 材質AISI304 長さ(mm)30500 厚さ(mm)0.38 シルバー 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋外 特性耐候、耐熱、耐食
1巻
特価
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。
用途長尺メタルバンド用バックル。 シルバー 材質SUS316 長さ(mm)33.4 トラスコ品番819-3727 幅(mm)41.8 厚さ(mm)41 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-80~538 適合バンドIMS19T75-QR6L 使用場所屋内外
1袋
59,980 税込65,978
当日出荷

取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW63T15)用ヘッドです。
用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW50T15-CR4)用バックル。 シルバー 材質AISI304 長さ(mm)22.6 トラスコ品番731-4426 幅(mm)18.7 厚さ(mm)4.1 質量(g)399 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋外
1袋(100個)
8,398 税込9,238
当日出荷

取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW50T15)用ヘッドです。
用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW50T15-CR4)用バックル。 シルバー 材質AISI304 長さ(mm)22.6 トラスコ品番731-4418 幅(mm)15.5 厚さ(mm)4.1 質量(g)345 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋外
1袋
8,398 税込9,238
当日出荷

バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。
用途長尺メタルバンド用バックル。 シルバー 材質SUS316 長さ(mm)22.6 厚さ(mm)4.1 使用温度範囲(℃)-80~538
1袋
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW38T15)用ヘッドです。
用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW38T15-CR4)用バックル。 シルバー 材質AISI304 長さ(mm)22.6 トラスコ品番731-4400 幅(mm)12.3 厚さ(mm)4.1 質量(g)340 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋内外
1袋
7,298 税込8,028
翌々日出荷

硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。 360℃シールによってヘッドの下にできるキャップをなくし結束対象物を完全にシールできます。 硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。 硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
用途過酷な環境、硬いものへの結束。 シルバー 材質SUS304 厚さ(mm)0.25 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋外
1袋ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。 バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。 刻印機で文字や記号を刻印して使用します。ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示。
1袋(1000個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります