13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 動画あり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(100本)ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100本)ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 印字方式油性ペン RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各色揃えていますので配管や配線の識別に大変便利です。 また色もキレイですので見た目も良くなります。 主に屋内での結束作業に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束、商品の識別などに。 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

金属粉を混ぜた材質で成形されており、金属センサーによって感知することが出来る結束バンドです。目立ちやすい青色で食品工場等の異物混入が許されない場面において最適です。
用途食品・飲料・製薬工場等における梱包パッケージの設備ラインの配線結束に 材質66ナイロン
1袋(100本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性、絶縁性、低摩擦性を持っています。
用途耐薬品が求められる産業、工作機械等に 材質ふっ素樹脂(ETFE) 使用温度範囲(℃)-60~+170 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(100本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

12ナイロンを使用した高耐侯(耐候性約20年相当。)タイプのケーブルタイです。 当社ケーブルタイ耐候タイプと比べ、耐侯年数が長いので、交換の頻度を低減できます。 塩化物などの化学物質に対する耐性が高いので、塩害の発生する地域や亜鉛メッキ鋼の取り付け、融雪剤、凍結防止剤などを使用する地域でも使用可能です。 太陽光パネルの架台まわりの配線の固定に最適です。
用途電線やケーブルの固定や結束に 種類耐候性 UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品 ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-] RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100本)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバーを押すと簡単に外す事が出来るリピートバンドです。 簡単にツメが外せるので操作性に優れ作業性が高まります。 固定解除のボタンが外側にあるので、押しやすいです。
用途車、農機具等の配線結束や電動工具、測定機器などの電源コードを束ねる用途やホース類の整理などに ループ引張強度最小値(N[kgf])196(20) 特性耐候性 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 幅(mm)7.5 種類耐候性
1袋(100本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル縛り紐 耐侯性タイプ モノタロウ 動画あり
ねじれが少なく結びやすい組みひもです。経年劣化が少なく耐久性・耐候性に優れています。
用途電線や電工資材のケーブル類の結束、固定に 材質ポリエステル 長さ(m)200 タイプ耐候性
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。 屋内用です。
用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品 ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
1パック(100本)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面ファスナーストラップ モノタロウ 動画あり
両面タイプのテープです。
用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。 厚さ(mm)2 幅(mm)13 材質ナイロン
1袋(10本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。 材質SUS316 幅(mm)4.6 厚さ(mm)0.25 白銅 使用温度範囲(℃)-80~538 引張強度(N)600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります