絞り込み
ブランド
  • デンカエレクトロン
  • モノタロウ(15)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(976)
  • RS PRO(376)
  • エスコ(357)
  • PANDUIT(パンドウイット)(226)
  • シュナイダーエレクトリック(85)
  • TRUSCO(79)
  • ELPA(67)
  • オーム電機(62)
  • 住友電工(61)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(54)
  • エスケイ工機(50)
  • フエニックス・コンタクト(40)
  • SapiSelco(30)
  • 芝軽粗材(28)
  • ユーボン(27)
  • エスジー工業(17)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(17)
  • MCO(14)
長さ(mm)
  • 100(5)
  • 100.5(1)
  • 127(2)
  • 149(1)
  • 150(8)
  • 198(1)
  • 200(6)
  • 248(1)
  • 250(2)
  • 300(6)
  • 350(2)
  • 370(2)
  • 380(1)
  • 400(1)
  • 450(4)
  • 500(2)
  • 600(2)
  • 720(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
材質
  • ステンレス(2)
  • ナイロン(9)
特性
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(3)
  • 耐食(1)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(3)
  • 50~60未満(2)
  • 70~80未満(3)
  • 80~90未満(3)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(2)
20~30未満・30~40未満・50~60未満・70~80未満・80~90未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満
最高使用温度(℃)
  • 85(3)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • -20~75(1)
  • -60~150(2)
85・100・150・-20~75・-60~150
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属センサー感知可能バンド デンカエレクトロン金属センサー感知可能バンドデンカエレクトロン(4件のレビュー)
839税込923
1袋(100本)
当日出荷
ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。
材質66ナイロン関連資料カタログ資料(0.11MB) RoHS証明書(0.12MB) DKSAカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DKSA).pdf(0.12MB)
普通結束バンド(黒) デンカエレクトロン普通結束バンド(黒)デンカエレクトロン
76税込84
1袋(100本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94 V-2関連資料DKバンドカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKバンド).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DKバンド).pdf(0.07MB) DK結束バンドカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DK結束バンド).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DK結束バンド).pdf(0.07MB) DK結束バンド梱包仕様.pdf(0.05MB)
超耐熱結束バンド デンカエレクトロン超耐熱結束バンドデンカエレクトロン(3件のレビュー)
239税込263
1パック(5本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
超耐熱結束バンドです。耐熱温度が180℃(連続使用可能12時間)と高温の為、高温を発生する炉まわり、ヒーターまわりの場所におけるケーブル・配線の結束には有効です。
材質46ナイロンメロングリーン使用温度範囲(℃)-40~150特性耐熱関連資料DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DK-EXHバンド).pdf(0.12MB) DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DK-EXHバンド).pdf(0.12MB)
リリーサブルタイ リピートタイプ デンカエレクトロンリリーサブルタイ リピートタイプデンカエレクトロン
2,998税込3,298
1袋(100本)
当日出荷
材質66ナイロン長さ(mm)300幅(mm)7.2使用温度範囲(℃)-20~85引張強度(kg)22UL規格難燃グレードUL94 V2束線径(Φmm)85関連資料DKLRカタログ.pdf(0.1MB) RoHS2証明書(DKLR).pdf(0.12MB)
普通結束バンド(白) デンカエレクトロン普通結束バンド(白)デンカエレクトロン
76税込84
1袋(100本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ナチュラル材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2関連資料DKバンドカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKバンド).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DKバンド).pdf(0.07MB) DK結束バンドカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DK結束バンド).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DK結束バンド).pdf(0.07MB) DK結束バンド梱包仕様.pdf(0.05MB)
ステンレスバンド(樹脂コーティング) デンカエレクトロンステンレスバンド(樹脂コーティング)デンカエレクトロン
519税込571特価
1セット(10本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス316/エポキシ樹脂コーティング幅(mm)4.6使用温度範囲(℃)-60~150特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
ステンレスバンド デンカエレクトロンステンレスバンドデンカエレクトロン
999税込1,099
1袋(10本)ほか
当日出荷
ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品性と耐衝撃性を持っています。 先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 結束バンド全体の面取りがきれいに施されているので、安全に使用できます。
用途屋内外、地下施設、海中など過酷な環境での使用に。幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25材質/仕上ステンレス316シルバー引張強度(N)600特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性関連資料DKSTカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKST).pdf(0.12MB) DKST指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
マーキングタイ デンカエレクトロンマーキングタイデンカエレクトロン
959税込1,055
1袋(100mm×100本)
当日出荷
表示バンドに任意の文字を印字するマーキング加工です
材質66ナイロン長さ(mm)100結束径(Φmm)2~23幅(mm)2.5使用温度範囲(℃)‐40~85
ステンレスバンド デンカエレクトロンステンレスバンドデンカエレクトロン
319税込351
1セット(10本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ステンレス316幅(mm)4.6シルバー使用温度範囲(℃)-60~150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性関連資料DKSTカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKST).pdf(0.12MB) DKST非含有証明書.pdf(0.07MB)
ソーラー用結束バンド デンカエレクトロンソーラー用結束バンドデンカエレクトロン(1件のレビュー)
699税込769
1袋(50本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
雨風にさらされる太陽光パネル架台でもケーブルを長期間しっかり固定することができます。 11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。 塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでもご使用いただけます。
用途太陽光パネル施工に最適。材質11ナイロン
ケーブルアクセサリー 超耐熱結束バンド デンカエレクトロンケーブルアクセサリー 超耐熱結束バンドデンカエレクトロン
569税込626
1パック(5本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DK-EXHバンド).pdf(0.12MB)
ケーブルラップベルト デンカエレクトロンケーブルラップベルトデンカエレクトロン
459税込505
1袋(10本)
4日以内出荷
材質66ナイロン長さ(mm)150幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド