絞り込み
長さ(mm)
  • 100(5)
  • 150(6)
  • 200(4)
  • 250(1)
  • 300(5)
  • 400(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
材質
  • ステンレス(2)
  • ナイロン(7)
特性
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(3)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(3)
  • 50~60未満(1)
  • 70~80未満(2)
  • 80~90未満(2)
最高使用温度(℃)
  • 85(4)
  • 150(1)
  • -20~75(1)
  • -60~150(2)
85・150・-20~75・-60~150
ブランド
  • デンカエレクトロン
  • モノタロウ(15)
  • エスコ(300)
  • PANDUIT(パンドウイット)(156)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(124)
  • TRUSCO(77)
  • オーム電機(62)
  • RS PRO(57)
  • ELPA(37)
  • SapiSelco(30)
  • ユーボン(26)
  • エスジー工業(24)
  • 芝軽粗材(23)
  • エスケイ工機(18)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • JAPPY(11)
  • 紺屋商事(9)
  • PAIHO(9)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • 未来工業(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
プロの現場向け3M人気商品特集
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属センサー感知可能バンド デンカエレクトロン

    金属センサー感知可能バンド

    デンカエレクトロン(4件のレビュー)
    839税込923
    1袋(100本)
    当日出荷
    ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85
  • 普通結束バンド(黒) デンカエレクトロン

    普通結束バンド(黒)

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    76税込84
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94 V-2
  • 超耐熱結束バンド デンカエレクトロン

    超耐熱結束バンド

    デンカエレクトロン(3件のレビュー)
    239税込263
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    超耐熱結束バンドです。耐熱温度が180℃(連続使用可能12時間)と高温の為、高温を発生する炉まわり、ヒーターまわりの場所におけるケーブル・配線の結束には有効です。
    材質46ナイロンメロングリーン使用温度範囲(℃)-40~150特性耐熱
  • リリーサブルタイ リピートタイプ デンカエレクトロン

    リリーサブルタイ リピートタイプ

    デンカエレクトロン
    2,998税込3,298
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質66ナイロン長さ(mm)300幅(mm)7.2使用温度範囲(℃)-20~85引張強度(kg)22UL規格難燃グレードUL94 V2束線径(Φmm)85
  • 普通結束バンド(白) デンカエレクトロン

    普通結束バンド(白)

    デンカエレクトロン
    76税込84
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質66ナイロンナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
  • ステンレスバンド(樹脂コーティング) デンカエレクトロン

    ステンレスバンド(樹脂コーティング)

    デンカエレクトロン
    779税込857
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    材質ステンレス316/エポキシ樹脂コーティング幅(mm)4.6使用温度範囲(℃)-60~150特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
  • ステンレスバンド デンカエレクトロン

    ステンレスバンド

    デンカエレクトロン
    999税込1,099
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品性と耐衝撃性を持っています。 先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 結束バンド全体の面取りがきれいに施されているので、安全に使用できます。
    用途屋内外、地下施設、海中など過酷な環境での使用に。幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25材質/仕上ステンレス316シルバー引張強度(N)600特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
  • マーキングタイ デンカエレクトロン

    マーキングタイ

    デンカエレクトロン
    959税込1,055
    1袋(100mm×100本)
    当日出荷
    表示バンドに任意の文字を印字するマーキング加工です
    材質66ナイロン長さ(mm)100幅(mm)2.5使用温度範囲(℃)‐40~85結束径(Φmm)2~23
  • ステンレスバンド デンカエレクトロン

    ステンレスバンド

    デンカエレクトロン
    2,998税込3,298
    1セット(100本)
    当日出荷から93日以内出荷
    材質ステンレス316幅(mm)4.6シルバー使用温度範囲(℃)-60~150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド