絞り込み
長さ(mm)
- 100(5)
- 100.5(1)
- 127(2)
- 149(1)
- 150(8)
- 198(1)
- 200(6)
- 248(1)
- 250(2)
- 300(6)
- 350(2)
- 370(2)
- 380(1)
- 400(1)
- 450(4)
- 500(2)
- 600(2)
- 720(2)
色
イエロー(1)
クリア(1)
グリーン(2)
シルバー(2)
ブラウン(1)
ブラック(5)
ブルー(2)
ホワイト(1)
レッド(1)
材質
- ステンレス(2)
- ナイロン(9)
特性
- 耐熱(1)
- 耐薬品(3)
- 耐食(1)
最大結束径(Φmm)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(4)
- 50~60未満(3)
- 70~80未満(3)
- 80~90未満(4)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(2)
最高使用温度(℃)
- 85(4)
- 100(1)
- 150(1)
- -20~75(1)
- -60~150(2)
85・100・150・-20~75・-60~150
ブランド
- デンカエレクトロン
- モノタロウ(15)
- PANDUIT(パンドウイット)(207)
- エスコ(153)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(151)
- TRUSCO(77)
- オーム電機(61)
- エスケイ工機(50)
- RS PRO(40)
- ELPA(37)
- SapiSelco(30)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
- 芝軽粗材(27)
- ユーボン(27)
- エスジー工業(24)
- MCO(12)
- JAPPY(11)
- TY-Rap(11)
- 三友(10)
- 紺屋商事(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価

金属センサー感知可能バンド
デンカエレクトロン(4件のレビュー)¥839~税込¥923~1袋(100本)当日出荷ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。材質66ナイロン色青使用温度範囲(℃)-20~85
リリーサブルタイ リピートタイプ
デンカエレクトロン¥2,998税込¥3,2981袋(100本)当日出荷材質66ナイロン長さ(mm)300幅(mm)7.2色黒使用温度範囲(℃)-20~85引張強度(kg)22UL規格難燃グレードUL94 V2束線径(Φmm)85
ステンレスバンド(樹脂コーティング)
デンカエレクトロン¥539~税込¥593~1セット(10本)ほか当日出荷から62日以内出荷材質ステンレス316/エポキシ樹脂コーティング幅(mm)4.6色黒使用温度範囲(℃)-60~150特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
マーキングタイ
デンカエレクトロン¥959税込¥1,0551袋(100mm×100本)当日出荷表示バンドに任意の文字を印字するマーキング加工です材質66ナイロン長さ(mm)100幅(mm)2.5使用温度範囲(℃)‐40~85結束径(Φmm)2~23
ステンレスバンド
デンカエレクトロン¥999~税込¥1,099~1袋(10本)ほか当日出荷ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品性と耐衝撃性を持っています。 先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 結束バンド全体の面取りがきれいに施されているので、安全に使用できます。用途屋内外、地下施設、海中など過酷な環境での使用に。幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25材質/仕上ステンレス316色シルバー引張強度(N)600特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
ステンレスバンド
デンカエレクトロン¥319~税込¥351~1セット(10本)ほか当日出荷から93日以内出荷材質ステンレス316幅(mm)4.6色シルバー使用温度範囲(℃)-60~150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
ソーラー用結束バンド
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(50本)ほか5日以内出荷雨風にさらされる太陽光パネル架台でもケーブルを長期間しっかり固定することができます。 11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。 塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでもご使用いただけます。用途太陽光パネル施工に最適。材質11ナイロン色黒
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具



















![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)