ケーブルタイ/結束バンド :「結束バンド 再利用」の検索結果
商品豆知識
こんなお得な商品も!

リピートバンド 耐候タイプ
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
色黒色
材質66ナイロン
幅(mm)7.4
寸法A(mm)7.4
寸法D(mm)11.0
寸法C(mm)7.8
ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68)
ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68)
UL規格適合
ケーブル、ケーブルハーネス、ホースなどを素早く、簡単にしっかりとまとめられます。
100%プラスチックで簡単に再利用可能。
バンドの内側はギザギザ加工なのでケーブルを安全に結束できます。
組み立て工具不要で素手で締め付け可能です。
溶剤、オイル、グリース、自動車用燃料に対する耐性。
乳白色は室内使用向け。
黒はUV耐性および耐候性があります。カーボン添加剤によって、素材へのUV光の影響を低減させます。
用途制御盤製造と取り付け、自動車製造、自動車工場、製造工場、エレベーター製造
材質ポリアミド- PA 6.6
仕様ノンシリコン
耐用温度(℃)-40~85
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。